VANJOH 360 photo album

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
Mass (g)510
Number of Storage (sheets)(L size) 360, (Post size / Panorama size) 120
Outer Dimensions (mm)160x298x50
Storage SizeL size, post size, panoramic size

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A black mount photo album with 360 L-size sheets that makes your photos look vivid with a black mount
Feature
=Specification&"
"&CD storage pocket, with PP slip case, welded pocket mount

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait