Beli alat ukur straight edge di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Hand Saw Guide Gauge (Alat Ukur Gergaji)
    Mulai

    Rp96.900

    monotaro Hand Saw Guide Gauge (Alat Ukur Gergaji)
    Deskripsi:
    Just by cutting the saw with the guide, it is an excellent one that can cut wood at an angle of 15 degrees interval. Since the magnet is buried in the part to be hit by the saw, the blade can be cut straight without being blurred. You can use it according to the angle printed on the main body by loosening the sturdy dial. It is suitable for cutting lumber within the depth of the blade, beyond the edge of the saw.. When cutting with a saw of woodworking work.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Depth (mm): 40 (Blade contact surface, not including dial part)
    • Color: yellow
    • Dimensions (Width W x Depth D) (mm): About 166 x 133 (at an angle of 90 degrees)
    • Weight (g): About 192
    • Material: ABS
  2. JTC Straight Edge
    Mulai

    Rp2.999.900

    JTC Straight Edge
    atribut:
    • Overall Length (mm): 600×16×36
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  3. Uni Seiki Straight Edge
    43%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp679.900

  4. KDS Straight Ruler Stainless Steel (Penggaris / Mistar)
    68%
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp50.900

    KDS Straight Ruler Stainless Steel (Penggaris / Mistar)
    Deskripsi:
    Straight Rules Stainless Steel - Safety Bases - Line MarkerPengaris ini terbuat dari stainless steel yaitu baja anti karat dan tersedia dalam 6 ukuran. Dilengkapi dengan conversion table.
  5. monotaro Straight Ruler (Penggaris / Mistar)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp13.900

    monotaro Straight Ruler (Penggaris / Mistar)
    Deskripsi:
    To measure the dimensions. or drawing work. For scribing work.
    atribut:
    • Material: Made of stainless steel
    • Length Tolerance (mm): +/- 0.15
    • Lower memory pitch (mm): 0.5
    • Surface Treatment: Silver finish
    • Upper memory pitch (mm): 1
  6. TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)
    Deskripsi:
    TEKIRO TANG BUAYA LURUS 7 INCH biasa dilengkapi dengan pengunci obyek yang dioperasikan dengan cara memuntir pada bagian ujung tangkainya. Fungsi dari tang ini adalah untuk menjepit suatu baut dan mur.Fungsi : mengunci baut atau murMaterial : Chrome Vanadiumdipergunakan untuk pekerjaan menjepit / menggigit objek dengan cengkraman yang sangat kuat layaknya kekuatan gigitan buaya yang sangat kencang dan sulit dilepaskan.Ukuran panjang 7" inch atau sekitar 177 mm dengan lebar 54 mm.Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.Pabrikasi dengan metoda 'Drop Forging' untuk meningkatkan kekerasan kunci.Silver Matt Fully Polish Finishing.Produk ini sangat berkualitas dan presisi.
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 12
  7. NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp29.900

    NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Used in wide variety of normal conditions. Will work in a broad range of materials in both machine and portable drilling.
  8. YAMASIN Powder Titanium Tip Saw Metal Master
    77%
    Mulai

    Rp309.900

    YAMASIN Powder Titanium Tip Saw Metal Master
    atribut:
    • Material: Base metal: Tool steel, Chip: Titanium
    • Cutting Ability (mm) Iron and Steel: 6
    • Cutting Ability (mm) Stainless Steel: 3
    • Blade Thickness (mm): 1.6
    • Hole Diameter (mm): 20.0
    • Purpose of Use: For cutting soft steel, steel checker plate, angle and channel-shaped steel.
  9. OLFA Scissor (Gunting)
    Mulai

    Rp259.900

    OLFA Scissor (Gunting)
    Deskripsi:
    OLFA scissors with straight edge, with serrated edge for vertaile work. Extremely high quality stainless steel blades are perfect for precise cutting. 
    atribut:
    • Width (mm): 97
    • Size (inch): 5
    • Material (blade part): Stainless Steel
  10. TRUSCO Bevel Brush for Electric Tool (Sikat Bevel)
    50%
    Mulai

    Rp269.900

    TRUSCO Bevel Brush for Electric Tool (Sikat Bevel)
    Deskripsi:
    Please wear protective equipment, such as a safety helmet and safety goggles, at any cost at the time of work.
    atribut:
    • Maximum Rotation Speed (rpm): 12000
    • Metal Fittings Diameter (mm): 62
    • Outside Diameter (mm): 85
    • Purpose of Use: For curved surface polishingRust prevention and polishing of iron and steel/non-ferrous metals, burring of welding, paint removal, base polishing, edge finishing of rubber production process, surface processing.
    • Screw Diameter (MxP): 10 x 1.5
    • Weight (g): 180
  11. KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp519.900

    KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Deskripsi:
    Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
  12. HighPoint Monza Banquet Table
    Mulai

    Rp1.599.900

    HighPoint Monza Banquet Table
    atribut:
    • Top Table Thickness: 25mm
    • Head Rest: Foldable Metal Leg
    • Leg: With Black Powder Coated
    • Top Table Profile: Straight Edging
    • Features: Scratch Resistant Surface
    • Material: Plastic Moulding (Edging)
    • Profilling Process: Edge Banding
  13. Fuji Special Union Connector
    Mulai

    Rp119.900

    Fuji Special Union Connector
    atribut:
    • Material: Body:Free-machining brass rod (C3604 BD-F), Nut:Forging brass rod (C3771 BD)
    • Usable Fluids: Oil, Steam and Water
    • Fluid Temperature: -20 to 150degrees
    • Usage Pressure: 15MPa
  14. HighPoint Meja Training Siena
    Mulai

    Rp2.199.900

    HighPoint Meja Training Siena
    Deskripsi:
    Solusi sempurna untuk ruang serbaguna dan aktivitas kantor yang dinamis. Cukup flip dan geser meja Siena untuk mengubah pengaturan ruangan dari kelas ke ruang pertemuan atau diskusi kelompok. Semua bisa dengan mudah dilakukan oleh satu orang. Material top table terbuat dari MFC Grade E1 (Emisi Formalin tidak merugikan kesehatan). Sedangkan kaki terbuat dari material metal
    atribut:
    • Top Table Profile: Straight Edging
    • Profilling Process: Edge Banding
Daftar Harga alat ukur straight edge Terbaru October 2026
monotaro Hand Saw Guide Gauge (Alat Ukur Gergaji)Rp96.900
JTC Straight EdgeRp2.999.900
Uni Seiki Straight EdgeRp679.900
Uni Seiki Besi Tepian LurusRp1.199.900
KDS Straight Ruler Stainless Steel (Penggaris / Mistar)Rp50.900
monotaro Straight Ruler (Penggaris / Mistar)Rp13.900
NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type (Drill Bit Set)Rp1.099.900
TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)Rp119.900
NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 (Mata Bor Lurus)Rp29.900
YAMASIN Powder Titanium Tip Saw Metal MasterRp309.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)