monotaro Straight Ruler (Penggaris / Mistar)

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp13.900 - Rp25.900
Spesifikasi
MaterialMade of stainless steel
Length Tolerance (mm)+/- 0.15
Lower memory pitch (mm)0.5
Surface TreatmentSilver finish
Upper memory pitch (mm)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
To measure the dimensions. or drawing work. For scribing work.
Warning
* Please be careful when handling since the end face is sharp. Please use the gloves * When you are working. * Please do not use in places that could touch the electricity.

Ulasan Produk