Beli alat ukur oli di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63Deskripsi:Pressure Gauge Techcroft GSB-63 merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah, material stainless steel - kuningan, tampilan bisa berupa bar, kg, psi, dan sebagainya.
- TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin BanDeskripsi:TEKIRO TIRE GAUGE # 7 /UKURAN ANGIN TRUCK - untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan berukuran 160 psi dan berdimensi 222mm, 10mm, 10mm, 27mm, 14mm, 8mm.Fungsi : untuk mengukur tekanan angin pada ban kendaraanMaterial : chrome vanadium
- monotaro Pengukur Kedalaman (Alat Ukur Kedalaman)Deskripsi:Pengukur kedalaman dengan skala vernieratribut:
- Instrumental Error (mm): ± 0.05
- Pole Dimensions (mm): 10x4.5
- Base Dimensions (mm): 100x8.5
- Scale Interval (mm): 0.05
- KRISBOW Alat Ukur Ketahanan Tanahatribut:
- Continuity (ohm): Buzzer sound < 30
- Resistance (ohm): 200/2000/20k/200K/2000K +/- (0.8% + 2d)
- Accessories: Test leads, 4 wire cables, 2 iron rods and carrying case
- Battery Test (V): 9 and 1.5 +/- (1%+2d)
- DC Current (A): 2000u/20m/200m/10m +/- (1% + 2d)
- Diode Test: Test current 1mA, Open circuit voltage 2.8V
- Power Supply: 9V Battery
- Voltage (V): 200m/2000m/20/200/600 +/- (0.8% + 3d) (DC); 200/600 +/- (1.2% + 10d) (AC)
- TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin KompresorDeskripsi:untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan bertekanan 2.5 bar, berdimensi 61mm 26mm 12mmFungsi : untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan Material : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 1 (mm): 61
- Diameter (mm): 61
- Material: Chrome Vanadium
- TRUSCO Alat Ukur Intensitas Cahaya Digitalatribut:
- Purpose of Use: Illuminance measurement at environmental survey/construction on site.
- KRISBOW Alat Ukur Inframerah Thermal Imagingatribut:
- Resolution (pixels): 80x80
- Minimum Focus Distance (m): 0.5
- Laser Class: class II
- Interfaces: USB-mini, audio, HDMI
- Battery: Li-ion battery, 4 hours operating time
- Accuracy (°C): +/- 2
- Dimensions (mm): 224x77x96
- Distance Ratio (cm): 50
- Memory: 100 MB, 8 GB ext
- Temperature Range (°C): - 20 to 350
- Shell Oli Mesin Rimula R4 PlusDeskripsi:Shell Rimula R4 X menawarkan tiga perlindungan bagi truk dan usaha Anda. Pelumas ini mengandung kombinasi optimal aditif khusus agar mesin lebih tahan lama, lebih bersih, dan lebih terlindungi.atribut:
- SAE Grade: 15W-40
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.5:2012 No : 103/S/Pro/B/VI/2018
- monotaro Oil Filter Wrench Cap Type (Kunci Filter Oli)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan oil filter wrenchatribut:
- Compatible Maker: Toyota
- Diagonal (mm): 65
- Compatible: TO-16, TO-13, NO -14, NO -12, HO-11, HO-12, SZO-10
- Height (mm): 37
- Outer Diameter d (mm): 71
- Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5[3/8]
- Shape: 14 angles
- Subtense (mm): 64
- monotaro Spidol Cat Ukuran SedangDeskripsi:You can write vividly on metal surfaces, transparent glass surfaces, and black and white colored surfaces.Uses quick-drying oil-based ink.It is a paint marker that is used by squeezing the ink by pushing the general tip.atribut:
- Material (Shaft): Aluminium
- Product Type: Disposable main body
- Overall Length (mm): 140
- Line Width: Medium character
- Ink: Oil-based
- Quantity: 1 piece
- Material (Pen Tip): Acrylic
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Shank Diameter (mm): 15
- KRISBOW Alat Ukur Kelembaban Kayu Portabelatribut:
- Accuracy (%): Wood : ±2, Material : ±0.2
- Ambient Relative Humidity: 0-85% RH
- Ambient Temperature (°C): Measuring Range: 0 to 50 (32 to 122°F), Accuracy: ±1/±1.8
- Auto Power OFF: After Approx. 3 minutes
- Battery: 4 A-LR44, replaceable
- Dimension (HxWxD) (mm): 96x40x20
- Electrode Length (mm): 8.5
- Humidity Content: Wood, Building Material
- Measuring Principle: Electrical resistance
- Measuring Range (%): Wood : 6-44, Builing Material : 0.2-2.0
- Moisture Content: Degree Celcius And Fahrenheit
- Sensor Type: Electrode Pins
- Type: Portable
- Weight (kg): 0.083
- IWAKI Gelas Ukur Kimia Silinder Class A dengan Batch CertificateDeskripsi:Glass Ware tipe Cylinder dengan kapasitas volume 10 - 2000ml adalah Gelas Ukur berbentuk Cylinder dari Brand IWAKI untuk dijadikan tempat penyimpanan chemical khususnya di ruang laboratorium
- SWIPE-ALL Oil Sorbent Pad P80Deskripsi:Swipe All Oil Absorbent Pad adalah penyerap tumpahan modern yang sangat efektif untuk menyerap tumpahan oli, solar, minyak, gemuk. Terbuat dari material Polyprophelene khusus untuk menyerap tumpahan. Berdaya serap sangat tinggi dan cepat dalam menangani tumpahan. SWIPE-ALL Oil Absorbent lebih ekonomis dan memiliki kualitas yang sama dengan merk internasional yang terkenal, serta dilengkapi dengan MSDS, TDS dan product Test Report. Swipe-All juga ramah lingkungan dimana setelah dipakai dapat dibakar dan hanya menyisakan abu kurang dari 0.02%.atribut:
- Absorption (L): 120
- Dimensions (cm): 50x40
- Thickness (gsm): 250
- Color: White
- Material: 100% Polyprophelene (PP)
- Quantity per pack: 100 sheets
- Type: Pad
- TEKIRO Kunci Oil Filter 2 ArahDeskripsi:alat buka dan pasang oil filter dengan diameter 2 1/2" - 4 (63 mm - 102mm), dimensi produk 22mmx14mmFungsi :alat buka dan pasang oil filter dengan diameter 2 1/2"-4Material : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 1 (mm): 22
- Dimension 2 (mm): 14
- Material: Chrome Vanadium
- Size (mm): 63-102
- TEKIRO Kunci Oil Filter MangkokDeskripsi:Kunci untuk membuka oil filter / filter oli dengan model mangkok sehingga meminimalisir dampak kerusakan pada oil filter saat membuka ataupun mengencangkan.Utk membuka atau mengencangkan filter oli mobil.64 mm : Avanza, CRV lama, CityKunci untuk membuka oil filter / filter oli dengan model mangkok sehingga meminimalisir dampak kerusakan pada oil filter saat membuka ataupun mengencangkan.Utk membuka atau mengencangkan filter oli mobil.64 mm : Avanza, CRV lama, CityFungsi : Kunci untuk membuka oil filter / filter oli dengan model mangkok sehingga meminimalisir dampak kerusakan pada oil filter saat membuka ataupun mengencangkan.Material : Steelatribut:
- Dimension 2 (mm): 26
- Dimension 3 (mm): 26
- monotaro Infrared Thermometer (Pengukur Suhu Inframerah)Deskripsi:While compact, wide measurement range of -30 degree Celsius ~ 275 degree Celsius. Safety and cleanliness because it does not touch the measuring object. Convenient to carry with clip Maintenance inspection of construction site etc. temperature management of pottery kiln, temperature management of food and ingredients, temperature control of transformers etc. temperature management of motors, engines, etc.atribut:
- Operating Temperature Range (°C): 0-60
- Accessories: X2 pieces LR over 44 button-type battery
- Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm): 24x84x18
- Emissivity: 0.95 (fixed)
- Measurement Precision (°C): +/- Over 2 (over 0 to 30), +/- over 1 (0 to +65), of reading +/- over 1.5% (+65 or more)
- Measurement Range (°C): -30-275
- Operating Humidity Range: 10% RH over 95% RH (but without condensation)
- Package Weight (g): 45
- Ratio: Distance-to-measurement range ratio (D versus S) / 1-to-1
- NIKKO Beaker Plastic Disposable (Gelas Kimia)atribut:
- Material: PP (Polypropylene)
Daftar Harga alat ukur oli Terbaru January 2026
| TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63 | Rp119.900 |
| TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin Ban | Rp86.900 |
| monotaro Pengukur Kedalaman (Alat Ukur Kedalaman) | Rp489.900 |
| KRISBOW Alat Ukur Ketahanan Tanah | Rp2.999.900 |
| TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin Kompresor | Rp47.900 |
| TRUSCO Alat Ukur Intensitas Cahaya Digital | Rp2.199.900 |
| KRISBOW Alat Ukur Inframerah Thermal Imaging | Rp31.999.900 |
| Shell Oli Mesin Rimula R4 Plus | Rp73.900 |
| monotaro Oil Filter Wrench Cap Type (Kunci Filter Oli) | Rp159.900 |
| monotaro Spidol Cat Ukuran Sedang | Rp20.900 |
Data diperbarui pada 23/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P102244702-1.jpg)





/P101568676-1.jpg)









/P101570518-1.jpg)
/irP102092675-2.jpg)