monotaro Pengukur Kedalaman (Alat Ukur Kedalaman)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp559.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
Instrumental Error (mm)± 0.05
Pole Dimensions (mm)10x4.5
Base Dimensions (mm)100x8.5
Scale Interval (mm)0.05

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pengukur kedalaman dengan skala vernier
Warning
* Please stop using it for purposes other than use.
* Please wipe off any dirt such as oil, dirt, chips adhering before use.
Fitur
- Material berbahan besi
- Tersedia untuk kedalaman sampai dengan 125mm
Kegunaan
Mengukur kedalam benda kerja sesuai drawing
Use
measure depth of workpiece as drawing

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan