Beli alat ukur micrometer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Alat Ukur Diameter
    Mulai

    Rp1.199.900

    KRISBOW Alat Ukur Diameter
    Deskripsi:
    Dial Bore Gage merupakan alat ukur yang dipakai untuk mengukur diameter silinder dimana terdapat dial gauge pada bagian atas serta measuring point pada bagian bawah yang dapat bergerak bebas. Terdapat pula replacement rod yang panjangnya beragam sesuai dengan kebutuhan pengukuran pengukuran. Alat ini berguna untuk mengukur garis tengah bagian dalam dari sebuah benda kerja seperti cylinder atau lubang dudukan poros. Bore gage mempunyai range pengukuran bervariasi.
    atribut:
    • Reading (mm): 0.01
  2. monotaro Standard Cylinder Gauge Set With Dial Gauge
    Mulai

    Rp1.499.900

    monotaro Standard Cylinder Gauge Set With Dial Gauge
    Deskripsi:
    For measuring small inside diameter.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 150
    • Minimum Display (mm): 0.01
    • Scale Interval (mm): 0.01
    • Repeatability (µm): 3
  3. Mitutoyo Bore Gauge
    Mulai

    Rp4.699.900

  4. Insize Analog Dial Bore Gauge
    Mulai

    Rp1.699.900

    Insize Analog Dial Bore Gauge
    Deskripsi:
    Bore Gauge Insize analog memberikan pengukuran diameter dalam lubang dengan presisi tinggi dan tampilan dial yang jelas. Cocok untuk memeriksa silinder, bushing, dan komponen mesin lainnya.
  5. Mitutoyo Bore Gage
    Mulai

    Rp3.299.900

    Mitutoyo Bore Gage
    Deskripsi:
    Alat yang digunakan untuk mengukur diameter suatu silinder. Alat ini mempunyai tangkai pemegang yang panjang dan sebuah dial gauge untuk membaca hasil ukur. Jarum pengukur akan bergerak ke kanan atau kekiri sesuai dengan nilai pengukuran yang didapat apakah kurang atau lebih dari ukuran standar benda kerja. Bore gauge ini mempunyai dimensi 416 X 62 X 186 M M dengan kapasitas pengukuran 50-150 MM. Bore gauge sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
  6. Mitutoyo Dial Bore Gauges Metric
    BARU
    Mulai

    Rp2.099.900

    Mitutoyo Dial Bore Gauges Metric
    Deskripsi:
    The Mitutoyo standard type bore gage is available in various ranges (metric and inch) to measure inside bore diameters with accuracy to 2µ/.00008″. The bore gage comes with interchangeable anvils to measure various bore diameters with the same gage. A pendulum guide structure improves sliding the gage for measurements while a two-point contact system detects geometry anomalies such as ovalness and taper.
  7. Mitutoyo Dial Indicator Depth Gauge
    Mulai

    Rp1.499.900

    Mitutoyo Dial Indicator Depth Gauge
    atribut:
    • Range (mm): 0-10
    • Accuracy (µm): ±15
    • Stroke (mm): 10
    • Base Flatness (µm): 5
    • Probe Tip (mm): Needle, R = 0.2 (No.137413)
    • Graduation (mm): 0.01
    • Digital / Analog: Analog
    • Measurement: Metric
  8. Wipro Bore Gauge
    Mulai

    Rp1.199.900

    Wipro Bore Gauge
    atribut:
    • Grad (mm): 0.01
    • Component: 1
  9. Oxford Precision Analog Dial Bore Gauge
    Mulai

    Rp2.799.900

    Oxford Precision Analog Dial Bore Gauge
    Deskripsi:
    The Oxford Precision Dial Diameter Gauge is designed for rapid and accurate measurement of size, concentricity, wear, taper, etc., in a wide range of bores, making it suitable for workshop and inspection use. The gauge features one fixed and one moving anvil, along with a self-adjusting center shoe. A 'datum point' can be set using a setting ring of a known diameter or a micrometer, and the gauge can be zeroed to this datum point by aligning 'zero' with the indicator. To check bore tolerance, the limit hands can be fixed as required. All anvils are spring-loaded to expand into the bore, ensuring accuracy. For precise readings, it is important to ensure the stem of the gauge is parallel to the axis of the bore, which can be checked by 'rocking' the gauge back and forth until the smallest diameter is found. The gauge includes interchangeable anvils to cover a range of bore sizes and is supplied in a durable hard case for protection and easy transport.
    atribut:
    • Graduation (mm): 0.01
    • Accuracy (mm): 0.01
    • Dial Diameter (mm): 57
    • System of Measurement: Metric
    • Type: Dial Bore gauge
  10. TRUSCO Diamond Paste Oil Soluble
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp449.900

    TRUSCO Diamond Paste Oil Soluble
    atribut:
    • Capacity (g): 5
  11. Vertex Magnetic Tool for Dial Gauge, Indicators
    Mulai

    Rp489.900

    Vertex Magnetic Tool for Dial Gauge, Indicators
    Deskripsi:
    Magnetic Tools For Dial Gauge, Indicators.
  12. Mitutoyo Radius Gage
    Mulai

    Rp439.900

    Mitutoyo Radius Gage
    Deskripsi:
    The Mitutoyo metric and inch radius gage set has convex and concave gages to perform highly accurate outside and inside radius measurements. The measuring surfaces are precisely finished with smooth, accurate edges for exact measurements. Each gage has a satin-chrome finish with the radius stamped on it for easy viewing.
  13. TECLOCK Dial Depth Gauge (Special P Series)
    Mulai

    Rp3.199.900

    TECLOCK Dial Depth Gauge (Special P Series)
    atribut:
    • Type: 0.1mm type
    • Graduation: 0.01mm
  14. Mitutoyo Radius Gage Matric Type
    Mulai

    Rp389.900

    Mitutoyo Radius Gage Matric Type
    atribut:
    • Composition of Leaves: 34 pairs:1-3mm by 0.25mm, 3.5-7mm by0.5mm
    • Remarks: 180° arc
    • Specification Range (mm): 1.0-7.0
  15. FYH Pillow Block Bearing UCP Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    FYH Pillow Block Bearing UCP Series
    Deskripsi:
    FYH Pillow Bearing UCP memiliki shaft size 23.8-140 mm kuat dan tahan lama sangat cocok digunakan di kontruksi , proyek dan general Industri
  16. Mitutoyo Analog Dial Bore Gauge
    Mulai

    Rp4.599.900

    Mitutoyo Analog Dial Bore Gauge
    Deskripsi:
    The Mitutoyo bore gage delivers a wide range of bore measurement capabilities for high accuracy. Interchangeable anvils constructed of alloy steel attach to the micrometer head for accurate dimensional setting. The anvils feature a carbide-tipped ball for better measurement reliability and longevity.
  17. Kennedy Radius Gauge
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

    Kennedy Radius Gauge
    Deskripsi:
    - Manufactured from hardened and polished steel, the blades are precision milled for optimum accuracy when measuring internal and external radii.- Enclosed in a steel case.
    atribut:
    • Length (mm): 25
  18. RENNSTEIG Parallel Pin Punch
    Mulai

    Rp129.900

    RENNSTEIG Parallel Pin Punch
    Deskripsi:
    -Parallel pin punch with high-quality steel.-Demonstrates excellent durability and high usability. .-Octagon Body Type
Daftar Harga alat ukur micrometer Terbaru April 2026
KRISBOW Alat Ukur DiameterRp1.199.900
monotaro Standard Cylinder Gauge Set With Dial GaugeRp1.499.900
Mitutoyo Bore GaugeRp4.699.900
Insize Analog Dial Bore GaugeRp1.699.900
Mitutoyo Bore GageRp3.299.900
Mitutoyo Dial Bore Gauges MetricRp2.099.900
Mitutoyo Dial Indicator Depth GaugeRp1.499.900
Wipro Bore GaugeRp1.199.900
Oxford Precision Analog Dial Bore GaugeRp2.799.900
TRUSCO Diamond Paste Oil SolubleRp449.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)