Mitutoyo Digimatic Spline Micrometer

Sebelum PPN:
Rp5.099.900 - Rp7.399.900
Spesifikasi
Minimum Display (mm)0.001
Protection ClassIP65
Measurement Surface ShapeSpline type
Constant Pressure Deviceratchet stop
Power SupplyButton type silver oxide battery (SR44)x1 (included)
Instrument Error (µm)± 2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Both sides are thinned to measure the diameter of the groove.

It is a CE standard product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan