Beli harga alat ukur listrik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Hioki Analog Multitester (Alat Ukur)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Hioki Analog Multitester (Alat Ukur)
    atribut:
    • Power Supply: For resistance measurement range, R6P (AA) manganese battery x2
    • Dimensions (mm): 95x141x39
    • Resistance (kΩ): 0 to 3, Rx1/ x10/ x100/ x1k
    • Voltage (V): 0 to 0.3/3/12/30/120/300/600 (DC); 0 to 12/30/120/300/600 (AC)
  2. Joyko Label Price Gun
    Mulai

    Rp139.900

    Joyko Label Price Gun
    atribut:
    • Color: Random Color
  3. TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin Kompresor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp50.900

    TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin Kompresor
    Deskripsi:
    untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan bertekanan 2.5 bar, berdimensi 61mm 26mm 12mmFungsi : untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan Material : chrome vanadium
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 61
    • Diameter (mm): 61
    • Material: Chrome Vanadium
  4. monotaro Infrared Thermometer (Pengukur Suhu Inframerah)
    Rating:
    80% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp329.900

    monotaro Infrared Thermometer (Pengukur Suhu Inframerah)
    Deskripsi:
    While compact, wide measurement range of -30 degree Celsius ~ 275 degree Celsius. Safety and cleanliness because it does not touch the measuring object. Convenient to carry with clip Maintenance inspection of construction site etc. temperature management of pottery kiln, temperature management of food and ingredients, temperature control of transformers etc. temperature management of motors, engines, etc.
    atribut:
    • Operating Temperature Range (°C): 0-60
    • Accessories: X2 pieces LR over 44 button-type battery
    • Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm): 24x84x18
    • Emissivity: 0.95 (fixed)
    • Measurement Precision (°C): +/- Over 2 (over 0 to 30), +/- over 1 (0 to +65), of reading +/- over 1.5% (+65 or more)
    • Measurement Range (°C): -30-275
    • Operating Humidity Range: 10% RH over 95% RH (but without condensation)
    • Package Weight (g): 45
    • Ratio: Distance-to-measurement range ratio (D versus S) / 1-to-1
  5. IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)
    Mulai

    Rp67.900

    IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    Glass Ware Beaker Low Form memiliki kapasitas volume 10 - 10000ml adalah Gelas Ukur dari brand IWAKI untuk mencampur, memanaskan atau mengukur volume cairan sesuai analisa di ruang laboratorium
  6. GT Hand Tap
    Mulai

    Rp19.900

  7. TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp82.900

    TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Deskripsi:
    Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
  8. Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp779.900

    Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    Produk sprayer dari RUTLAND ini memiliki kapasitas 16L, cocok untuk industri Manufaktur, Pertanian, jasa atau pemakaian sehari hari digunakan untuk penyemprotan air atau cairan lainnya
    atribut:
    • Capacity (L): 16
    • Overall Height (mm): 590
    • Tank Material: Polyethylene
  9. Kenmaster Botol Penyemprot Air
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp3.900

  10. TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp599.900

    TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.
    atribut:
    • Accessories: Shoulder strap
    • Capacity (L): 4
    • Hose Length (m): 1.25
    • Mass (kg): 1
    • Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
    • Nozzle: Two Head Opening
    • Nozzle Length (mm): 710
    • Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
  11. monotaro mixer (Alat Pengaduk)
    Mulai

    Rp129.900

    monotaro mixer (Alat Pengaduk)
    Deskripsi:
    Ideal for paint and liquid work such as paint and liquid. For paintings and liquids such as liquids
    atribut:
    • Body Dimensions (mm): phi 80 x 400 (Blade Diameter x Full Length)
    • Materials (Blade): Steel
    • Hexagon Axis Opposite Side Length (mm): 8
  12. HITACHI Katrol Elektrik
    Mulai

    Rp24.999.900

    HITACHI Katrol Elektrik
    Deskripsi:
    Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
  13. Fuji Electric Thermal Overload Relay
    Mulai

    Rp229.900

    Fuji Electric Thermal Overload Relay
    Deskripsi:
    Fuji electric thermal overload relays are designed to provide overload protection to meet the thermal characteristics of low voltage induction motors. Adjustable thermal overload relays give motors positive overcuttent protection. The starter contacts cannot be held closing under overload conditions. However, once the bimetal element has cooled, the reset button can be depressed and the motor can be testrarted and the motor can be restrated in the normal manner. Ordinaryly this reset is carried out manually but the starter can be changed over to automatic reset by means of a screw-driver.
Daftar Harga harga alat ukur listrik Terbaru April 2026
Hioki Analog Multitester (Alat Ukur)Rp1.199.900
Joyko Label Price TagRp31.900
Joyko Label Price GunRp139.900
TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin KompresorRp50.900
monotaro Infrared Thermometer (Pengukur Suhu Inframerah)Rp329.900
IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)Rp67.900
GT Hand TapRp19.900
TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Rp82.900
Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)Rp779.900
Kenmaster Botol Penyemprot AirRp3.900

Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)