Beli alat ukur ketebalan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Insize Wireless Digital Disk Brake Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:INSIZE 1162 Digital Disk Brake Caliper merupakan alat ukur linear yang digunakan untuk secara tepat ketebalan rem cakram maupun diameter luar beragam materal. Kaliper digital ini menggunakan sensor linear encoder untuk mendeteksi pergerakan mistar dan menentukan nilai ukur dengan akurasi ±0.04mm. Ukur Pembacaan langsung, perhitungan tidak diperlukan. Anda hanya perlu mencari dan penentuan titik pengukuran dan rata-rata nilai ukur pada titik tersebut.INSIZE 1162 Digital Disk Brake Caliper ini bisa mempercepat proses pecatatan pengukuran dengan fitur data transfer ke komputer, seperti input keyboard melalui kabel data USB dengan dongle/adapter yang dijual terpisah. Anda bisa membuat jig atau fixture ukur dengan jaringan pengumpul data terpusat searah pada 1 komputer maupun diadukan dengan alat ukur lain.atribut:
- Accuracy (mm): ±0.05
- Size (mm): 0-125
- Range (inch): 0-5
- Range (mm): 0-125
- Reading (inch): 0.0005
- Reading (mm): 0.01
- Size (inch): 0-5
- Note: No dust/waterproof, built-in wireless
- KDS Marking Tools Anchor LineDeskripsi:Sebagai alat pengukur garis tegak lurus, KDS Anchor Line dilengkapi dengan magnet yang kuat dan jarum yang terbuat dari baja. Baik digunakan untuk konstruksi baja, tiang kayu, maupun bingkai/daun jendela aluminium. Tersedia dalam 3 desain yaitu SF-16 yang sudah dilengkapi dengan plum, juga ada tipe SF-4522F dan SF-55TB yang tidak dilengkapi dengan plum.
- monotaro Alat Ukur Ketebalan DigitalDeskripsi:Small parts etc can be measured with one touch. For component measurementatribut:
- Batteries: Button battery LR44 x 1 piece
- Minimum Displayed Amount (mm): 0.01
- Gauge Head (mm): 10
- Instrumental Error (mm): ± 0.03
- Measuring Force (N): 0.6 to 0.7
- Measuring Range (mm) : 0 to 12.7
- Plug Depth (mm): 30
- Type: Digital
- TRUSCO Protractoratribut:
- Material: Stainless steel (SUS420J2)
- Diameter (mm): 90
- Total Ruler Length (mm): 204
- Ruler Thickness (mm): 1.2
- Scale Interval: 1degrees
- monotaro.id Kantong Plastik Sampah Hitam HDPE 40micron (Trash Bag / Kresek)Deskripsi:monotaro.id kantong sampah adalah plastik sampah yang di produksi dan di olah menggunakan bahan baku HDPE yang sudah terbukti baik kualitas nya. monotaro.id kantong sampah bisa digunakan di semua area untuk menampung sampah seperti sampah di area kantor, perumahan, restaurant dan di area lainnya.Selain itu monotaro.id kantong sampah memiliki kelebihan seperti :1. Tidak Mudah Sobek2. Tidak Berbau3. Tidak Mudah Bocor4. Bahan Lentur dan Kuatmonotaro.id kantong sampah memiliki varian ukuran dan ketebalan plastik sesuai dengan kebutuhan anda tersedia Kantong Sampah Besar dan Kantong Sampah Kecil :- Ukuran : 40x60cm, 50x75cm, 60x80cm, 60x100cm, 90x120cm, 100x120cm, 120x180cm- Ketebalan (mm) : 40 micron, 50 micron, 60 micron, 70 micron, 80 micron- Kapasitas daya tampung : 5kg – 60kg- Kapasitas Tempat Sampah : 5 Liter – 1100 Liter (Bisa di sesuaikan dengan Tempat Sampah yang digunakan)Note : Bisa custom ukuran dan ketebalan sesuai dengan kebutuhan andaatribut:
- Thickness (mm): 0.04
- Color: Hitam
- Material: HDPE
- monotaro.id Kantong Plastik Sampah Hitam HDPE 50micron (Trash Bag / Kresek)Deskripsi:monotaro.id kantong sampah adalah plastik sampah yang di produksi dan di olah menggunakan bahan baku HDPE yang sudah terbukti baik kualitas nya. monotaro.id kantong sampah bisa digunakan di semua area untuk menampung sampah seperti sampah di area kantor, perumahan, restaurant dan di area lainnya.Selain itu monotaro.id kantong sampah memiliki kelebihan seperti :1. Tidak Mudah Sobek2. Tidak Berbau3. Tidak Mudah Bocor4. Bahan Lentur dan Kuatmonotaro.id kantong sampah memiliki varian ukuran dan ketebalan plastik sesuai dengan kebutuhan anda tersedia Kantong Sampah Besar dan Kantong Sampah Kecil :- Ukuran : 40x60cm, 50x75cm, 60x80cm, 60x100cm, 90x120cm, 100x120cm, 120x180cm- Ketebalan (mm) : 40 micron, 50 micron, 60 micron, 70 micron, 80 micron- Kapasitas daya tampung : 5kg – 60kg- Kapasitas Tempat Sampah : 5 Liter – 1100 Liter (Bisa di sesuaikan dengan Tempat Sampah yang digunakan)Note : Bisa custom ukuran dan ketebalan sesuai dengan kebutuhan andaatribut:
- Material: HDPE
- Color: Hitam
- Thickness (mm): 0.05
- Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
- Tajima Plumb Bob SetterDeskripsi:-It can be attached with an installation needle on the wood part, with magnet on the iron part, and it can be attached to other concrete, etc. with one touch.-Equipped with the easy-to-handle installation needle that can be directly inserted in the wood p-Building down plumb bob retainer device.atribut:
- String Length: 3m
- Applicable Plumb Bob Weight: 100 to 400g
- Purpose of Use: Building down plumb bob retainer device.
- ALDO Dial Thickness GaugeDeskripsi:Alat ukur ketebalan
- Insize Digital Wall Thickness CaliperDeskripsi:INSIZE 1536 Digital Wall Thickness Caliper merupakan alat ukur linear yang digunakan untuk secara tepat menentukan ketebalan dinding benda silinder dan bergeometri concave maupun conclave. Kaliper digital ini menggunakan sensor linear encoder untuk mendeteksi pergerakan mistar dan menentukan nilai ukur dengan akurasi ±0.05mm. Anda bisa ukur ketebalan dinding material apapun seperti impeller mesin waterjet, struktur bertekuk, maupun ketebalan las cladding pipa dengan persiapan yang nyaman digunakan dalam pengukuran kualitas produksi.Anda hanya perlu mencari dan penentuan titik pengukuran dan rata-rata nilai ukur pada titik tersebut.INSIZE 1536 Digital Wall Thickness Caliper ini bisa mempercepat proses pecatatan pengukuran dengan fitur data transfer ke komputer, seperti input keyboard melalui kabel data USB dengan dongle/adapter yang dijual terpisah. Anda bisa membuat jig atau fixture ukur dengan jaringan pengumpul data terpusat searah pada 1 komputer maupun diadukan dengan alat ukur lain.atribut:
- Accuracy (mm): ±0.05
- Size (inch): 0-12
- Range (inch): 0-12
- Range (mm): 0-300
- Reading (inch): 0.0005
- Reading (mm): 0.01
- Note: No Dust/Waterproof, With Data Interface, (Data Output Cable Code 7315-22, 7302-22, Optional)
- Size (mm): 0-300
- Philips Lampu TL-D Warna StandarDeskripsi:Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor pentingatribut:
- Type: Standard
- KRISBOW Alat Ukur Kelembaban Tanpa Pinatribut:
- Measuring Range: 0 to 100 %RH
- Accuracy: +/-5% (+/-5 digit)
- Penetration Depth (mm): 20 to 40
- Resolution: 1 %RH
- Display: 2inch LCD display, 220x176 pixels
- Auto Power OFF: Auto off after approx. 10 minutes of inactivity
- Dimension (Unit/ Pack) (mm0: 55x38x185/85x45x220
- Operating Conditions (°C): 0 to 50 (32 to 122°F) < 80% RH non condensing
- Power: Battery 9V
- Taffware Jangka Sorong Stainless Steel Vernier Caliper Gauge Micrometer (Jangka Sorong)Deskripsi:Jika Anda sering melakukan pengukuran saat melakukan proyek DIY atau merakit barang-barang hobi, Anda membutuhkan alat ukur yang lebih teliti dari penggaris. Caliper / jangka sorong / sigmat ini berguna untuk mengukur panjang atau ketebalan suatu benda dengan tingkat ketelitian sampai 0.1 mm. Anda bisa menggunakannya untuk membuat barang dengan lebih presisi dan telitiatribut:
- Dimensions (cm): 23x7.5
- Accuracy (mm): 0.02
- Material: Stainless Steel
- Measuring Range (mm) : 150
- Insize Dial Snap GageDeskripsi:INSIZE Dial Snap Gage 2184 menawarkan alat ukur dimensi kecil dengan mekanisme jepit untuk uji Go/NoGo maupun ukur benda kerja silinder hingga rentang ©200mm. INSIZE 2184 ini bisa menggunakan dial indicator maupun digital merek apa saja dengan gagang shaft berdiameter Ø8mm. INSIZE snap gauge 2184 Series ini jauh lebih cepat daripada micrometer karena menerapkan metode uji 3 titik yang sebetulnya juga mirip dengan bench center.Frame terbuat dari material Stainless Steel sedangkan body berlapis enamel. Anda dapat menerapkan INSIZE Dial Snap Gage 2184 ini sebagai hand tool untuk mengukur ketebalan pipa, tabung, pelat, tubes maupun pemasangan langsung pada jig multigauging yang diimprovisasi. Anda cukup membutuhkan standar Blok gauge untuk setel atur lebar bukaan pengukuran.Jika digunakan sebagai alat ukur stationer, INSIZE Snap Gauge 2184 Series memiliki fitur ebonit di bagian lengan bawah agar kuat dijepit di stand micrometer. Harap diperhatikan bahwa alat ukur INSIZE Dial Snap Gage 2184 ini TIDAK memiliki sertifikat tahan air dan unit indicator gauge nya dijual terpisah.
- Insize Wireless Digital Disk Brake And Pad Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:INSIZE 1167 Digital Disk Brake & Pad Caliper merupakan alat ukur linear yang digunakan untuk secara tepat ketebalan rem cakram dan drum pad tekan maupun diameter luar beragam material. Kaliper digital ini menggunakan sensor linear encoder untuk mendeteksi pergerakan mistar dan menentukan nilai ukur dengan akurasi ±0.07mm.Unit rem cakram pada bagian roda kendaraan biasanya terbuat dari besi tuang dan seiring waktu karat permukaan jumlah akan muncul secara normal. Area kontak cakram untuk bantalan rem akan tetap bersih dengan penggunaan biasa, tetapi kendaraan yang disimpan dalam waktu lama dapat menimbulkan karat yang signifikan di area kontak yang dapat mengurangi daya pengereman untuk sementara waktu hingga lapisan berkarat tersebut aus kembali. Karat juga dapat menyebabkan pembengkokan cakram saat rem diaktifkan kembali setelah penyimpanan karena perbedaan pemanasan antara area tidak berkarat yang dibiarkan tertutup oleh bantalan dan karat di sekitar sebagian besar permukaan area cakram. Seiring waktu, cakram rem berventilasi dapat mengalami korosi karat yang parah di dalam slot ventilasi, mengurangi kekuatan struktur dan perlu diganti.Rahang ukur atas panjang dengan panjang 48mm. Nilai ukur internal maupun eksternal bisa dibaca langsung, perhitungan tidak diperlukan. Anda hanya perlu mencari dan penentuan titik pengukuran dan rata-rata nilai ukur pada titik tersebut.INSIZE 1167 Digital Disk Brake & Pad Caliper ini bisa mempercepat prosespecatatan pengukuran dengan fitur data transfer ke komputer, seperti input keyboardmelalui kabel data USB dengan dongle/adapter yang dijual terpisah. Anda bisamembuat jig atau fixture ukur dengan jaringan pengumpul data terpusat searah pada1 komputer maupun diadukan dengan alat ukur lain.atribut:
- Accuracy (mm): ±0.07
- Size (mm): 0-150
- Range (inch): 0-6
- Range (mm): 0-150
- Reading (inch): 0.0005
- Reading (mm): 0.01
- Size (inch): 0-6
- Note: No dust/waterproof, built-in wireless
- Shinwa Rules Penggaris Busur Derajat HCDeskripsi:- Lapisan krom hitam pada skala membuat busur ini tahan lama. - Tebal dan skalanya mudah dibaca.- Lapisan hard chrome membuat permukaan busur menjadi tahan lama dan mengurangi pantulan cahaya pada skala, sehingga hasil pengukuran dapat terbaca jelas.- Model bilah ganda dapat mengukur benda dengan baik.atribut:
- Volume: 1 unit
- Insize Digital Thickness Gauge 2871 Seriesatribut:
- Accuracy (inch): +/-0.0008
- Actuation Type: Lever
- Anvil Diameter (inch): 0.394
- Anvil Shape: Flat
- Battery Size: CR2032
- Compatible Wireless Transmitter: Mfr. No. 7306-40
- Construction: Ceramic
- Contact Material: Ceramic
- Data Output Type: Cable, Wireless with Transmitter
- Dimension Type: Inch/Metric
- Maximum Measurement (inch): 0.4
- Maximum Measurement (mm): 10
- Minimum Measurement (inch): 0.0005
- Minimum Measurement (mm): 0.01
- Operation Type: Digital
- Range (inch): 0 to 0.4, 0mm to 10mm
- Resolution: 0.0005inch, 0.01mm
- monotaro Dial Thickness Gauge (Alat Ukur Ketebalan)Deskripsi:It is a handy type measuring instrument that can measure thickness. Sheet like rubber, felt paper etc. ccessory molded partsatribut:
- Material: Ceramic (probe, anvil
- Scale Interval (mm): 0.01
- Accuracy (µm): 25
- Contact Point Parallelism (µm): 8
- Measuring Range (mm) : 0-10
- Precision: 25µ
- Probe Diameter (mm): 10
Daftar Harga alat ukur ketebalan Terbaru December 2025
| Insize Wireless Digital Disk Brake Caliper (Jangka Sorong) | Rp4.499.900 |
| KDS Marking Tools Anchor Line | Rp469.900 |
| monotaro Alat Ukur Ketebalan Digital | Rp929.900 |
| TRUSCO Protractor | Rp159.900 |
| monotaro.id Kantong Plastik Sampah Hitam HDPE 40micron (Trash Bag / Kresek) | Rp8.100 |
| monotaro.id Kantong Plastik Sampah Hitam HDPE 50micron (Trash Bag / Kresek) | Rp8.100 |
| Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp2.299.900 |
| Tajima Plumb Bob Setter | Rp739.900 |
| ALDO Dial Thickness Gauge | Rp269.900 |
| Insize Digital Wall Thickness Caliper | Rp8.699.900 |
Data diperbarui pada 11/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/Insize%20Wireless%20Digital%20Disk%20Brake%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/1fP109240051-1.jpg)



/9dP107847337-2.jpg)
/c9P107795441-4.jpg)
/Mitutoyo%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/hwP106102644-2.jpg)





/atP107925389-1.jpg)

/Insize%20Wireless%20Digital%20Disk%20Brake%20And%20Pad%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/0xP109240033-1.jpg)

/P102944844-1.jpg)

/29P102248081-8.jpg)