Beli alat ukur arus air di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Shinwa Rules Termometer Digital
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp739.900

    Shinwa Rules Termometer Digital
    Deskripsi:
    - Pengguna dapat membaca suhu dari jauh.- Terdapat fungsi hold.- HI/LOW alarm berbunyi bip ketika menyentuh suhu yang sudah diset.- Probe sensor untuk mengukur suhu internal.- Sudah termasuk klip dan stand untuk digunakan dalam berbagai macam posisi.- Sudah termasuk tutup untuk melindungi ujung probe.- Untuk berbagai macam penggunaan seperti memasak, perawatan fasilitas, eksperimen, atau yang lainnya.
    atribut:
    • Volume: 1 unit
    • Temperature Range (°С): -50 to 90
  2. AND Moisture Analyzer- Accessories
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp319.900

    AND Moisture Analyzer- Accessories
    Deskripsi:
    Moisture Analyzer-Accessories:AX-MX-31 : Sample Pan (100pcs)AX-MX-32-1 : Filtration Glass Fiber Sheet (100 sheets)AX-MX-32-2 : Glass Fiber Sheet (100 sheets)AX-MX-33 : Sodium Tartrate Dihydrate (30gx12pcs)AX-MX-34 : Halogen LampAX-MX-43 : Temperature Calibrator for MX
  3. KRISBOW Alat Ukur pH & Suhu
    Mulai

    Rp2.199.900

    KRISBOW Alat Ukur pH & Suhu
    atribut:
    • Temperature Range (°C): -5 to 50
    • Temperature Accuracy (°C): ± 0.8
    • Index Protection: IP65
    • Temperature Resolution: 0.1
    • pH Accuracy: ± 0.03
    • pH Range: 0 to 14
    • pH Resolution: 0.01
  4. AND Moisture Analyzer
    Mulai

    Rp37.999.900

    AND Moisture Analyzer
    Deskripsi:
    - 400W straight halogen lamp heating system with SRA filter and SHS weighing technology. - Measurement unit: Wet base/Dry base/Dry content/Ratio/Weight. - Sample pan size : Diameter 85mm.
    atribut:
    • Pan Size Diameter (mm): 85
  5. KRISBOW Termometer Pena Digital
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

    KRISBOW Termometer Pena Digital
    atribut:
    • Range Temperatur: -40 degrees C - 250 degrees C / -40 degrees F - 482 degrees C
    • Dimensions (mm): 211x32x19
  6. KRISBOW Alat Ukur Kelembaban Kayu Portabel
    Mulai

    Rp529.900

    KRISBOW Alat Ukur Kelembaban Kayu Portabel
    atribut:
    • Accuracy (%): Wood : ±2, Material : ±0.2
    • Ambient Relative Humidity: 0-85% RH
    • Ambient Temperature (°C): Measuring Range: 0 to 50 (32 to 122°F), Accuracy: ±1/±1.8
    • Auto Power OFF: After Approx. 3 minutes
    • Battery: 4 A-LR44, replaceable
    • Dimension (HxWxD) (mm): 96x40x20
    • Electrode Length (mm): 8.5
    • Humidity Content: Wood, Building Material
    • Measuring Principle: Electrical resistance
    • Measuring Range (%): Wood : 6-44, Builing Material : 0.2-2.0
    • Moisture Content: Degree Celcius And Fahrenheit
    • Sensor Type: Electrode Pins
    • Type: Portable
    • Weight (kg): 0.083
  7. SP Air Vertical Beveler
    Mulai

    Rp20.999.900

    SP Air Vertical Beveler
    Deskripsi:
    -The blade lasts longer because the angle of the blade can change 8 times with unique 8-side tips.-This is 3-blade cutter blade.-4R and 4C tips are 4-side tips.
    atribut:
    • Hose Intake Port: NPT1/4
    • Chamfer Capacity: 1 to 4C, 2.5R, 3.5R, 4R
    • Chamfer Square: 45°
    • Air Consumption (m³/minute): 0.9
    • No. Load Speed: 7500¹
    • Working Air Pressure Range (MPa): 0.62
  8. HONEYWELL Monitor H2S, Co, O2 And Combustibles With Gasalertmax
    Mulai

    Rp16.999.900

    HONEYWELL Monitor H2S, Co, O2 And Combustibles With Gasalertmax
    Deskripsi:
    GasAlertMax XT II adalah alat ukur yang cerdas, sederhana, cara ekonomis untuk sebuah penyelesaian. Pekerja akan merasa aman dan kecelakaan kerja dapat di minimalisasi, sehingga setiap orang dapat melakukan lebih. Yang berarti akan menghemat biaya dan memaksimalkan keberlangsungan dan produktivitas bisnis. Pengoperasian sederhana, dengan pompa SmartSample.GasAlertMax XT II secara akurat memonitor hingga empat macam gas berbahaya serta mengkombinasikan dengan pengoperasian satu-tombol dengan pompa bermotor yang kuat, ideal untuk area tertutup. GasAlertMax XT II kompatibel dengan sistem test dan kalibrasi otomatis MicroDock II.
    atribut:
    • Temperature (°C): -20 to 50°C
  9. Leica Automatic Level NA320
    Mulai

    Rp4.599.900

    Leica Automatic Level NA320
    Deskripsi:
    The Leica NA300 Series of automatic (optical) levels has been developed for professionals who are looking for the highest quality results day by day. With the many obstructions and uneven surfaces on construction and building sites, the levels NA300 levels rise to the occasions and ensure the straightest and safest construction possible,The NA300 Series is your reliable partner for accurate measurements and high quality results:- Distinctive design and proven technology, inside and out.- Leica Geosystems understands construction and provide levels for all needs.- Protected shape for increased ergonomic handling while ensuring the highest quality results.- Simple handling for quick and accurate measurements.
    atribut:
    • Objective Aperture (mm): 36
    • Operating Temperature Range (°C): -20 to +40
    • Standard Deviation (mm): 2.5
    • Magnification: 20 x
    • Box Height (mm): 145
    • Box Length (mm): 215
    • Box Width (mm): 130
    • Field of View (m): < 2.1
    • Graduation (°): 360
    • Product Weight with Packaging (kg): 2.4
    • Sensitivity (mm): 2
    • Telescope Image: Upright
    • Working Range (ft): ± 15
  10. TRUSCO Digital Thermometer &amp; Hygrometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp439.900

    TRUSCO Digital Thermometer & Hygrometer
    atribut:
    • Measured Humidity Range (% RH): 30 to 95
    • Dimensions (Width x Depth x Height) (mm): 102x18x103
    • Material: ABS Resin
    • Humidity Minimum Indication: 1% RH
    • Measurement Item: Temperature, Humidity
    • Measurement Temperature Range (°C): -5 to 49
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
    • Power Supply: AAA battery x 1 (attached for testing)
  11. Shinwa Rules Digital pH Meter
    Mulai

    Rp1.899.900

    Shinwa Rules Digital pH Meter
    atribut:
    • Operating Temperature Range: 5-35°C
    • Measuring Range: 1.0 to 14.0pH
    • Minimum: (Resolution) pH0.1
    • Precision: ± pH0.1
    • Body Material: ABS resin
    • Material (measuring section): Glass
    • Power: Three silver oxide batteries LR44
  12. ACZET MB Series Moisture Balance
    Mulai

    Rp29.999.900

    ACZET MB Series Moisture Balance
    Deskripsi:
    The uncompromising & sophisticated halogen Moisture Analyzer with innumerable features & extensive data storage ability With New Aczet Moisture Analyzer you can achieve higher productivity without compromising on quality in your daily business challenges, since it is DIVERSE and can be programmed according to the individual needs of the person. No matter if user is from quality assurance, manufacturing or R&D. Built-in application program other than basic weighing ease your routine lab work like. Accurate & Reproducible Reliability : Reliable result depend on correct methodology. Select the intelligent function, key in the reference value and maximum time. The MB swiftly calculates appropriate switch-off criteria automatically to match the reference value to the last decimal place. You can save this parameter as method. Intelligent efficiently develops your method and saves your time in any area where different products are analyzed for their moisture content. You could never match your reference value with such accuracy. Ultra Fast and uniform heating Uniquely designed circular halogen Lamp and reflectors ensures utmost rapid heating, shorten the measurement time. Well engineered heating chamber ensure uniform heating to achieve exact result with exceptional reproducibility. Brilliant Monotech sensor with analytical precision The outstanding measurement performance of MB series is based on Aczet brilliant analytical weighing Technology MONOTECH, The forth decimal place is not displayed but is measured and used in calculation of highly precise results, gives highest measurement security. Compliance & Data Storage: Statistics This can display and print statistics for the last 9999 measurements based on each Method or Batch making this ideal intelligent instrument for R&D and Production both. Memory of each Moisture Determination This being the most versatile feature of Aczet MB series, it stores last 1000 moisture determination, so you can almost recall your work even after months, this make it UNIQUE and DEPENDABLE, no other instrument can offer this. Password protection Password protection prevents the unauthorized access to the stored data & alterations of the parameters thus ensuring its security ISO/GLP compliance print out It helps identify how, when & who performed the moisture determination. Highly flexible user configurable print format with 4 user id makes it customized yet traceable document in compliance to SOP's and GLP regulation making MB series most acceptable in each industry. Every successful calibration is been tracked and record with incremental numbers also last successful calibration report stored in memory makes it even more flexible and convenient. Diversity: DATA STORAGE This unique feature offers the flexibility to choose the data storage mode as per user application. Method Wise storage allows the user to store 25 moisture determination results in each method, user can store such 40 methods. Method wise storage is suitable for application in R&D or Quality Assurance where there are more number of different product (samples) to be analyzed. Batch wise storage allows user to create 100 batches & store maximum 1000 data with no restriction on the data storage per batch. Batch wise storage is suitable for application in production where there are more numbers of samples to be analyzed for the same product. Connectivity Do you have to write down the measurement of several dozen samples each day? Not any more. Thanks to the standard USB and RS232 interfaces, you can now conveniently transfer your data to your PC and continue working on it there, or print it out directly on Aczet print Graph Thanks to graphical display, user can view auto updating graph of the drying process with the change in the moisture level. Features like Weight in assist and Standby temperature helps user to improve reproducibility by taking same amount sample weight and similar climatic state for each moisture determination. Multiple Units of measurement results %M, %D, %R (ratio), Gm/Lt, %M Atro, %D Atro make it most convenient for each user. Various heating profile like Standard, Gentle, Rapid, Step & High temperature heating make's it possible to analyze any product sample. Various switch off criteria from Auto, Manual, Timed, User Defined G/T, User Defined %U/T, Intelligent makes it possible to achieve utmost accurate result. Sample Identification is traceable Graphical display with alpha numeric keypad and ps2 keyboard made user interface very easy for defining user specific text for each sample. Accessory -CPR 02 or Statistic printer -Calibration Weights -Aluminum Dish -Temperature Kit
    atribut:
    • Units of Measurement: % M, %D, %R (ratio), Gm/Lt, %M Atro, %D Atro
  13. Shinwa Rules Electronic Water Pipe
    Mulai

    Rp1.399.900

    Shinwa Rules Electronic Water Pipe
    atribut:
    • Battery Life (continuous use): About 60 hours
    • Material: Body: ABS resin
    • Dimension: 290x290x70mm
    • Accuracy: ± 1.5mm/15m
    • Power: One 9V battery (with battery for monitoring)
  14. Lutron pH Meter
    Mulai

    Rp979.900

    Lutron pH Meter
    Deskripsi:
    - Economical type.- pocket size.
    atribut:
    • Resolution (pH): 0.01
  15. Line Seiki Digital pH Meter
    Mulai

    Rp4.999.900

    Line Seiki Digital pH Meter
    Deskripsi:
    - High accuracy measurement with replaceable glass electrodes, separate type.- With data hold function. - For pH control of foods.- For Water quality inspection for rivers. - pH electrode cable length approx. 2m
    atribut:
    • Resolution: 0.01pH
    • Dimensions (mm): 60x33x135
    • Measurement Accuracy: ±0.07pH (pH5.00 to 9.00)
    • Power Supply: laminated 9V dry batteryx1 (included)
    • Measuring Range: 1.00 to 13.00 (pH)
    • Purpose of Use: For pH control of foods. For Water quality inspection for rivers.
Daftar Harga alat ukur arus air Terbaru March 2026
Shinwa Rules Termometer DigitalRp739.900
AND Moisture Analyzer- AccessoriesRp319.900
KRISBOW Alat Ukur pH & SuhuRp2.199.900
AND Moisture AnalyzerRp37.999.900
KRISBOW Termometer Pena DigitalRp269.900
KRISBOW Alat Ukur Kelembaban Kayu PortabelRp529.900
Custom Digital Thermo MeterRp629.900
TRUSCO Replacement Sensor for pH MeterRp999.900
SP Air Vertical BevelerRp20.999.900
HONEYWELL Monitor H2S, Co, O2 And Combustibles With GasalertmaxRp16.999.900

Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)