Beli alat tekanan ban di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Tire Pressure Gauge (Alat Ukur Tekanan Angin Ban)Deskripsi:TEKIRO TIRE GAUGE # 7 /UKURAN ANGIN TRUCK - untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan berukuran 160 psi dan berdimensi 222mm, 10mm, 10mm, 27mm, 14mm, 8mm.Fungsi : untuk mengukur tekanan angin pada ban kendaraanMaterial : chrome vanadium
- TEKIRO Digital Battery Tester (Alat Tes Aki Digital)Deskripsi:TEKIRO ALAT TEST AKI 12V / 24V / BATTERY TESTER 12V / 24VAlat Tes AkiItem Code : AU-BT1991atribut:
- Display: 3.2inch HD Color Screen for visibility in dimly light areas
- Languange Options: English, Russian, German, Chinese, Thai, Japanese, etc
- Main Functions: Battery test, cranking test, max-load test, charging test
- Wide Measure Standard: CCA, DIN, IEC, EN, SAE, JIS
- UNO Office Chair Sydney Series (Kursi Kantor / Kursi Kerja)Deskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.atribut:
- Leg Frame Material: Nylon
- Seat Material: Oscar/Fabric
- Arm Rest: YES
- Chair Swing: Synchro
- Hydrolic: YES
- Wheels: YES
- Orange Dial Tire Gauge / Pengukur tekanan angin banatribut:
- Item No.: 1106-01
- TEKIRO Air Pressure Gauge (Alat Ukur Tekanan Angin Ban)Deskripsi:TEKIRO Pengukur tekanan angin. Merupakan alat untuk mengisi angin sekaligus mengukur tekanan angin pada ban. Dengan handle ergonomis yang nyaman digunakan dan tidak mudah slip di tangan.untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan berbentuk bulat dan berukuran 170 psi dan berdimensi 222mmx10mmx27mmx14mmx8mmFungsi : untuk mengukur tekanan angin pada ban kendaraanMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Size (psi): 170
- Dimension 1 (mm): 160
- Dimension 2 (mm): 106
- Dimension 3 (mm): 96
- Dimension 4 (mm): 13
- Dimension 5 (mm): 670
- TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin KompresorDeskripsi:untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan bertekanan 2.5 bar, berdimensi 61mm 26mm 12mmFungsi : untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan Material : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 1 (mm): 61
- Diameter (mm): 61
- Material: Chrome Vanadium
- Shike Tools Alat Ukur Tekanan Ban MobilDeskripsi:Alat ini digunakan untuk pengukur tekanan ban pada mobil,sepeda motor dan sepeda dan inflasi ban lainnya, pengukur tekanan ban pembacaan yang akurat kinerja yang stabil.
- TEKIRO Pompa Gemuk Manual (Pistol Gemuk)Deskripsi:Berfungsi untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 cc berdimensi 379mm 58mm 17mm.Fungsi : untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 ccMaterial : Steelatribut:
- Material: Steel
- TEKIRO Selang Bertekanan TinggiDeskripsi:Untuk menyalurkan udara dengan dengan bantuan kompressor untuk keperluan tertentuMaterial : polyurethene
- Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)Deskripsi:Shark Medium Pressure MWP-8005 5HP merupakan jenis kompresor 2 stage dengan 3 silinder berdaya 5HP/3,7 kW. dengan tekanan kerja 12 bar. Diperuntukkan untuk pengisian angin ban armada pertambangan dan aplikasi industri yang membutuhkan tekanan sampai dengan 12 bar
- TOTAL Work LampDeskripsi:Built-in rechargeable Lithium Polymer battery with a magnetic base. USB cable is included to charge the battery.atribut:
- Brightness (lumens): 300
- Package Dimensions (cm): 49x14.5x5
- Deli Rachet Wrenchatribut:
- Color: Silver
- Material: Cr-V+CrMo
- Packing Type: Plastic hanger
- GETRA Coffee/Tea Warmer TeapotDeskripsi:To warm coffee, tea and other drinks.atribut:
- Width (mm): 160
- Height (mm): 170
- Capacity (L): 1.5
- One Two Cups Teapot Japanese StyleDeskripsi:Ingin menjamu tamu dengan tampilan teko yang estetik dan elegan? Anda bisa menggunakan teko pitcher dari One Two Cups. Tampilannya begitu menarik dengan permukaan bodi teko yang transparan serta dipadu dengan gagang teko berbahan kayu. Hadir dengan desain wadah khusus di dalamnya untuk menempatkan kantong atau kembang teh sehingga cocok untuk membuat teh bergaya Jepang. Terbuat dari bahan berkualitas yang tahan terhadap panas sehingga dapat digunakan untuk memasak air.atribut:
- Color: Transparant
- TEKIRO Air Chuck (Alat Pengisi Angin)Deskripsi:TEKIRO Air Chuck [6 inch] merupakan alat untuk mengukur tekanan angin pada ban mobil atau motor secara presisi serta membuang tekanan yang berlebih dan mengisi tekanan secara cepat. Alat ini terbuat dari bahan berkualitas yang kuat sehingga awet dan tahan lama dengan panjang 6 inch.sebagai mata pengisi udara dari kompressor ke otomotif atau kendaraan dengan ukuran 6 inchi yang berdimensi 170 mm, 9mm, 15 mmFungsi : sebagai mata pengisi udara dari kompressor ke otomotif atau kendaraan Material : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Sikasil Multipurpose Silicone Weatherproofing SealantDeskripsi:Sikasil 111 adalah sealant silikon satu komponen dengan daya rekat yang sangat baik, tahan cuaca, dan elastisitas untuk penyegelan cuaca di tirai dinding tirai dan fasad atau tampak depan bangunan, terutama cocok untuk aplikasi di area dengan perbedaan suhu dan kelembaban yang sangat rendah. Sealant ini mudah menolak segala cuaca dan cepat kering pada suhu kamar melalui reaksi dengan kelembaban di udara untuk membentuk segel karet silikon yang tahan lama.atribut:
- Composition: One component neutral curing silicone
- Size (ml): 300
- Shelf Life: 12 months from the date of production, if it is stored in undamaged, original, sealed packaging, and if the storage conditions are meet.
- Storage Conditions: Stored in cool and dry conditions, where it is protected from direct sunlight and at temperatures below +27°C.
Daftar Harga alat tekanan ban Terbaru March 2026
| TEKIRO Tire Pressure Gauge (Alat Ukur Tekanan Angin Ban) | Rp86.900 |
| Wipro Dongkrak Buaya | Rp649.900 |
| TEKIRO Digital Battery Tester (Alat Tes Aki Digital) | Rp2.499.900 |
| UNO Office Chair Sydney Series (Kursi Kantor / Kursi Kerja) | Rp1.199.900 |
| Orange Dial Tire Gauge / Pengukur tekanan angin ban | Rp77.900 |
| TEKIRO Air Pressure Gauge (Alat Ukur Tekanan Angin Ban) | Rp1.099.900 |
| TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin Kompresor | Rp47.900 |
| Wipro Dongkrak Buaya Panjang Heavy Duty | Rp5.999.900 |
| Shike Tools Alat Ukur Tekanan Ban Mobil | Rp159.900 |
| TEKIRO Pompa Gemuk Manual (Pistol Gemuk) | Rp119.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/lyP102267790-3.jpg)

/mlP105677813-1.jpg)
/73P110093255-1.jpg)

/fhP105678557-2.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/TEKIRO%20Pompa%20Gemuk%20Manual%20(Pistol%20Gemuk)/41P103457145-1.jpg)

/qbP104618947-2.jpg)




/qzP101003971-2.jpg)