Beli alat serut kayu listrik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- RYU PlannerDeskripsi:The Blade Material is Made of Carbide. So It is Stronger and Durable. The Construction is More Sturdy, So It Can Be Used For Heavy Duty Work, More Powerful Motor.
- BOSCH Planer (Mesin Ketam)atribut:
- Uncertainty K (dB): 3
- Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
- Planing Width (mm): 82
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 16500
- Part Number: 0 601 596 0K0
- Rated Input Power (W): 650
- Sound Level (dBA): 97
- Sound Pressure Level (dBA): 86
- FUJIYAMA Mesin Serut Kayu Poweratribut:
- Shiplapping (mm): 20
- WISON Mesin Planner (Mesin Serut)atribut:
- Feedling Speed per minute: 10.2
- Max Planning Depth (mm): 4
- Max Planning Width (mm): 400
- Motor Power (HP): 3
- Thickness of Workpiece (mm): 150
- Spindle Speed (rpm): 5270
- FUJIYAMA PlanerDeskripsi:Mesin Serut Fujiyama PL9900 adalah mesin dengan performa tangguh dilengkapi dengan suku cadang yg berkualitas sehingga sangat cocok untuk pekerjaan usaha perkayuan anda. Mesin serut Fujiyama yang sudah terbukti dan terpercaya untuk semua pekerjaan serut kayu yang anda butuhkan. Pekerjaan menjadi lebih cepat, presisi, dan halus didukung juga oleh Planer Blade TCT Fujiyama (mata pisau serut) yang pastinya melengkapi dan meningkatkan efisiensi waktu kerja anda. Segera miliki mesin Planer Fujiyama PL9900 untuk memudahkan pekerjaanmu dalam urusan meratakan dan menghaluskan permukaan kayu.atribut:
- Shiplapping (mm): 9
- Input Power (W): 450
- No Load Speed (rpm): 16000
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Kakuri Plane Blade ReplaceableDeskripsi:-It is a patented one touch replacement blade type.-No need for the troublesome blade sharpening and does not require adjustment of presser foot.-Smooth finish of the surface of boards, square timber etc. -Surface finishing of boards and square timber etc..atribut:
- Blade Materials: Carbon Steel for Cutting Tools
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- EDESSO TCT Saw Blade - ZCDeskripsi:Pisau potong kayu
- BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggamatribut:
- K3L License: Yes
- INGCO Electric Planeratribut:
- Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50/60
- RYU Table SawDeskripsi:Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- KRISBOW Mesin Serut Kayu DudukDeskripsi:Bench Router Machine 1500Watribut:
- Motor (W/PH): 1500/1
- Speed (rpm): 11500-24000
- Spindle height (mm): 40
- Extention Table (mm): 210x360
- Router Cutter Shank Diameter (mm): 41068
- Dimensions (mm): 1030x360x311
- Max. Cutter Block Diameter (mm): 50
- Table Size (mm): 610x360
- KRISBOW Mesin Serut Kayuatribut:
- Thicknessing Table Size (mm): 310 x 600
- Cutter Block Diameter (mm): 75
- Cutter Block Speed (rpm): 2900
- Cutting Knife (pcs): 3
- Dimensions (mm): 1300x580x960
- Fence Tilt (°): 0-45
- Max. Depth of Cut (mm): 2.5
- Max. Thicknessing Height (mm): 180
- Max. Thicknessing Width (mm): 310
- Max. Width Workpiece (mm (inch)): 310 (12)
- Motor (V/Hz/W): 380/ 50/ 2200
- Planing Table Size (mm): Planing Table Size (mm)
Daftar Harga alat serut kayu listrik Terbaru January 2026
| Makita Mesin Serut Kayu | Rp1.399.900 |
| RYU Planner | Rp499.900 |
| BOSCH Planer (Mesin Ketam) | Rp979.900 |
| FUJIYAMA Mesin Serut Kayu Power | Rp1.099.900 |
| WISON Mesin Planner (Mesin Serut) | Rp17.999.900 |
| FUJIYAMA Planer | Rp709.900 |
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp12.999.900 |
| RYOBI Planner (Mesin Serut) | Rp1.699.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp98.900 |
| Kakuri Plane Blade Replaceable | Rp309.900 |
Data diperbarui pada 02/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P101518398-1.jpg)

/P101005203-1.jpg)


/P101004306-1.jpg)