Beli alat saringan air di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kenmaster Saringan Keran Air Fleksibel
    Mulai

    Rp15.900

    Kenmaster Saringan Keran Air Fleksibel
    Deskripsi:
    - Penyaring Air & Sambungan Keran.- Kran Air Filter Aerator- Flexible bisa di Putar 360.- Sambungan Tambahan Keran Air Filter Aerator Putar hingga 360.- Terdapat batu Filter di dalamnya.- Flexible dapat di tarik dan di kunci kembali sesuai keinginan.- Terdapat pengunci juga yang berfungsi untuk memperkencang sambungan air ini.Fungsi Aerator Kran adalah sebuah perangkat yang di fungsikan untuk penghematan air dan juga energi dengan cara mengurangi percikan air dari keran. Pada Bagian Kepala Filter air ini flexible, sehingga dapat memudahkan saat digunakan, dapat mengarahkan air dengan Arah yang berbeda-beda.
    atribut:
    • Color: Assorted Colors
  2. Soligen Gutter Drain Filter (Saringan Talang Air)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp16.900

    Soligen Gutter Drain Filter (Saringan Talang Air)
    Deskripsi:
    Kegunaan : Saringan Talang Air Pembuangan DakWarna : Abu-AbuTersedia ukuran 2-4inch
    atribut:
    • Color: Grey
    • Material: PVC
  3. TRUSCO Air Filter (Saringan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp619.900

    TRUSCO Air Filter (Saringan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    -Remove moisture and solid materials of 5 microns or more in the compressed air.
    atribut:
    • Filtration precision: 5μm
    • Working Pressure: 0.05 to 1.0MPa
  4. TRUSCO Air Filter (Saringan Angin Kompresor)
    38%
    Mulai

    Rp269.900

    TRUSCO Air Filter (Saringan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    -Eliminates moisture and dust from within the air by using centrifugal separation.-A compact and mini type.
    atribut:
    • Filtration precision: 40μm
    • Working Pressure: 1MPa
    • Processing Air Volume: 0.39
    • Connection Port Diameter: Rc1/4
    • Total Length: 100mm
  5. AIR HANDLER Air Filter Pads (Media Saringan Udara)
    Mulai

    Rp1.199.900

    AIR HANDLER Air Filter Pads (Media Saringan Udara)
    Deskripsi:
    General use air filter pads capture airborne contaminants to protect HVAC systems from damage. They are commonly used in commercial buildings, schools, universities, and manufacturing sites.
    atribut:
    • UNSPSC: 40161524
    • Actual Height (inch): 20
    • Actual Thickness (inch): 7/8
    • Air Filter Item: Air Filter Pad
    • Common Applications: Paint Collection
    • Filter Efficiency - Air Filters (%): 98
    • Filters Out: Carpet Fibers; Cockroach Debris; Dust Mites; MERV 1-4 Pollen; Sanding Dust; Spray Paint Dust; Textile Fibers
    • Initial Resistance @ 300 fpm (in wc): 0.14
    • Max. Velocity (fpm): 300
    • Maximum Temperature (°F): 150
    • Media Color: Yellow
    • Media Material: Paper
    • Nominal Height (inch): 20
    • Nominal Thickness (inch): 1
    • Performance Rating: Less Than 5 MERV
    • Recommended Final Resistance (in wc): 0.5
    • Removes Particles Down To (microns): Greater than 10.0
    • Standards: EPA; NFPA #33; OSHA #1910.107
    • Style - Air Filters: Pad
    • Surface Tackifier: No
  6. Kenmaster Saringan Got
    Mulai

    Rp10.900

    Kenmaster Saringan Got
    Deskripsi:
    Saringan penyaring pembuangan air ini adalah saringan got penyaring air yang sangat cocok untuk keperluan kamar mandi anda dengan bahan stainless dan design yang bagus membuat produk ini paling digemari saat ini.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Diameter (cm) : 10
  7. air Saringan Pembuangan Air di Atap
    Mulai

    Rp53.900

    air Saringan Pembuangan Air di Atap
    Deskripsi:
    - Saringan Pembuangan Air di atap untuk instalasi pipa 2 inchi- Terbuat dari Stainless Steel- Untuk menyaring kotoran- Ekonomis dan mudah dalam pemasangan- Panjang x Lebar x Tinggi: 8.6 cm x 8.6 cm x 5.8 cm
    atribut:
    • Dimension: 8.6 x 8.6 x 5.8 cm
    • Installation Pipe: 2 Inch
    • Material: Stainless Steel
  8. Non Brand Saringan Air
    Mulai

    Rp17.900

    Non Brand Saringan Air
    Deskripsi:
    Saringan Air berupa catridge ini digunakan pada tabung filter untuk menyaring kotoran agar air yang digunakan menjadi lebih bersih untuk digunakan.
    atribut:
    • Length (cm): 25.5
    • Diameter (cm): 6
    • Filter Size (micron): 5
  9. ELKAY Filter Appliance Water (Penyaring Air)
    Mulai

    Rp3.699.900

    ELKAY Filter Appliance Water (Penyaring Air)
    Deskripsi:
    Bottle filling stations use water filters to remove contaminants and improve the quality of drinking water with no unpleasant smell or taste.
    atribut:
    • Connection Type: Quick-Disconnect
    • Flow Rate (gpm): 1.5
    • Material: Carbon
    • Maximum Pressure: 105
    • Maximum Temperature (°F): 100
    • Minimum Pressure: 20
    • Minimum Temperature (°F): 40
    • Standards: NSF 372; NSF 42; NSF 53
  10. Electrolux Water Filter Appliance (Penyaring Air)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Electrolux Water Filter Appliance (Penyaring Air)
    Deskripsi:
    Water filters are typically installed inline to reduce contaminants and improve water quality. Refrigerator water filters provide ongoing filtration to deliver clean, better tasting water in residential and commercial kitchens.
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
    • Application: Ice Maker; Refrigerator
    • Filter Media: Carbon
    • Flow Rate (gpm): 0.5
    • For use with: Refrigerators
    • Maximum Temperature (°F): 100
    • Minimum Temperature (°F): 33
  11. One Two Cups V60 Coffee Filter Paper (Kertas Saringan Kopi)
    Mulai

    Rp33.900

    One Two Cups V60 Coffee Filter Paper (Kertas Saringan Kopi)
    Deskripsi:
    Untuk Anda yang gemar menyeduh kopi dengan metode manual brew V60 drip pasti membutuhkan filter kertas kopi. Filter kopi dari One Two Cups ini memiliki isi sebanyak 100 buah. Filter ini cocok digunakan ketika Anda membuat kopi di rumah.
  12. Kennedy Air Filter Regulator Comb I (Regulator Penyaring Udara)
    Mulai

    Rp859.900

    Kennedy Air Filter Regulator Comb I (Regulator Penyaring Udara)
    Deskripsi:
    Manual/semi-auto drain as standard. Rolling membrane regulator with secondary bleed and adjustable knob. 20µm element as standard. Simply unscrew bowl for servicing. Use individually or as part of a combination unit. Pressure range: 0-8 bar. Max inlet: 15 bar. Body: Technopolymer. Bowl: Polycarbonate with protector. Filtration size: 20µm.
    atribut:
    • Drain Type: Manual Semi-Auto
  13. SAKURA Air Filter Automotive for Heavy Equipment (A Type) (Saringan Udara Kendaraan)
    Mulai

    Rp79.900

    SAKURA Air Filter Automotive for Heavy Equipment (A Type) (Saringan Udara Kendaraan)
    Deskripsi:
    Compatible for American Vehicle & European Vehicle
    atribut:
    • Filter Type: Air Filter
    • Model : Element
  14. SAKURA Water Coolant Filter for Heavy Equipment (Saringan Cairan Pendingin Alat Berat)
    Mulai

    Rp299.900

    SAKURA Water Coolant Filter for Heavy Equipment (Saringan Cairan Pendingin Alat Berat)
    atribut:
    • Thread Size: M16X1.5-6H
    • Gasket Type: Square
    • Gasket OD (mm): 70.5
    • Gasket ID (mm): 62.1
    • Filter Type: Coolant Filter
    • Dimension H1 (mm): 145.0
    • Model : Spin-On
    • Outer Diameter 1 (mm): 93.0
    • Volume (m³): 0.023
  15. FRIGIDAIRE Water Filter Appliance (Penyaring Air)
    Mulai

    Rp1.899.900

    FRIGIDAIRE Water Filter Appliance (Penyaring Air)
    Deskripsi:
    Water filters are typically installed inline to reduce contaminants and improve water quality. Refrigerator water filters provide ongoing filtration to deliver clean, better tasting water in residential and commercial kitchens.
    atribut:
    • Filter Media: Carbon
    • Flow Rate (gpm): 0.5
    • For use with: Refrigerator
    • Maximum Pressure: 100
    • Maximum Temperature (°F): 100
    • Minimum Pressure: 30
    • Minimum Temperature (°F): 33
    • Service Life (gal): 200
  16. Watchwater Special Filter (Saringan Air)
    Mulai

    Rp5.899.900

    Watchwater Special Filter (Saringan Air)
    Deskripsi:
    High Capacity in reduction of Scale, Chlorine, Color, Heavy Metals, Bad Taste, Odor, Cysts, Bacteria, Viruses, Fungicides, Pesticides and Organics. Built-in Scale Prevention with FILTERSORB® SP3 .Special Filter is a compact Scale Prevention filter for easy installation and provides the best clarity water for drinking water, coffee machines and tea. These quick exchange filters employ 2-3 different filtration technologies depending on the user’s necessity. These advanced filtration technologies are carbon block, anti-limescale beads and ultra-filtration membrane. Special Filter provides the best quality water with high Oxygen and natural mineral content. Once you try Special Filter’s water, then you will never drink bottled water again.
  17. Kenmaster Saringan Keran Air Fleksibel
    Mulai

    Rp10.900

    Kenmaster Saringan Keran Air Fleksibel
    atribut:
    • Code: FLTR 037
    • Diameter (cm): 2.5
    • Height (cm): 8
    • Total Height (cm): 11.5
Daftar Harga alat saringan air Terbaru October 2026
Kenmaster Saringan Keran Air FleksibelRp15.900
Soligen Gutter Drain Filter (Saringan Talang Air)Rp16.900
TRUSCO Air Filter (Saringan Angin Kompresor)Rp619.900
TRUSCO Air Filter (Saringan Angin Kompresor)Rp269.900
AIR HANDLER Air Filter Pads (Media Saringan Udara)Rp1.199.900
Kenmaster Saringan GotRp10.900
air Saringan Pembuangan Air di AtapRp53.900
HINO Air Filter Automotive (Saringan Udara Kendaraan)Rp299.900
Non Brand Saringan AirRp17.900
ELKAY Filter Appliance Water (Penyaring Air)Rp3.699.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)