Beli alat potong rumput di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wipro Mesin Potong Rumput
    Mulai

    Rp1.699.900

    Wipro Mesin Potong Rumput
    Deskripsi:
    Mesin potong rumput Wipro tangguh dan memiliki pisau yang tajam dalam penggunaan
    atribut:
    • Color: Putih Merah
    • No Load Speed (rpm): 7000
  2. XENON Mesin Potong Rumput Tanpa Kabel
    Mulai

    Rp479.900

    XENON Mesin Potong Rumput Tanpa Kabel
    Deskripsi:
    Kelengkapan produk :- Mesin potong rumput cordless- Charger- 2 unit baterai 12V- Aksesoris
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 12500
  3. MONAKE Mesin Potong Rumput
    Mulai

    Rp419.900

    MONAKE Mesin Potong Rumput
    atribut:
    • Material: ABS and Stainless Steel
    • Motor Power (W): 650
    • Battery Power (mAh): 15000
    • No Load Speed (rpm): 18000
  4. Tasco Mesin Potong Rumput
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Tasco Mesin Potong Rumput
    Deskripsi:
    Mesin Pemotong Rumput
    atribut:
    • Fuel mixture gasoline oil: 25:1
    • Ignition plug: BM-6A
    • Cutter Blade: 2 Teeth & Bonus 40 Teeth Carbide Tip
  5. FUJIYAMA Mesin Potong Rumput
    Mulai

    Rp899.900

    FUJIYAMA Mesin Potong Rumput
    atribut:
    • Size (mm): 260x115x1040
    • Handle Length (mm): 280
    • Cutting Diameter (mm): 300
    • Diameter of Cutting Line (mm): 1.4
    • Input Power (W): 450
    • No Load Speed (rpm): 10000
  6. KRISBOW Mesin Pemotong Rumput Tanpa Kabel
    Mulai

    Rp1.499.900

    KRISBOW Mesin Pemotong Rumput Tanpa Kabel
    Deskripsi:
    Cordless Grass Trimmer 230mm 18V
    atribut:
    • Battery Lithium Ion (AH): 2
    • Voltage (V): 18
    • Cutting Width (mm): 230
    • Telescopic Length (mm): 300
    • No Load Speed (rpm): 10000
  7. Mesin HL Mesin Potong Rumput
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Mesin HL Mesin Potong Rumput
    atribut:
    • Blade: 2T Metal
    • Shaft Diameter (mm): 26
  8. JUNIOR TOOLS Gunting Rumput 3 Posisi
    Mulai

    Rp92.900

    JUNIOR TOOLS Gunting Rumput 3 Posisi
    Deskripsi:
    Nankai Junior Gunting Rumput 3 Posisi adalah gunting rumput dengan tiga kombinasi kegunaan yang terbuat dari bahan baja berkualitas tinggi, handal, tahan lama dan kokoh. Sangat bermanfaat untuk perawatan taman khususnya untuk pekerjaan menggunting rumput dan tanaman hias. Mata pisaunya sangat tajam dan tidak mudah tumpul dan dapat di putar sesuai dengan kebutuhan.
  9. Panasonic PABX Telephone
    Mulai

    Rp15.999.900

    Panasonic PABX Telephone
    Deskripsi:
    PABX Panasonic KX-TES824 menyediakan konfigurasi untuk 3 line dan 8 extension, dan dapat diperluas untuk konfigurasi maksimum 8 line dan 24 extension. DISA / Pesan pada sibuk adalah fitur baru seperti Ekstensi CLI (option) dan USB untuk pemrograman PC. Baru Panasonic KX-TES824 menawarkan solusi yang luar biasa bagi sebagian kecil untuk bisnis ukuran menengah. Fitur termasuk kelompok kerja, panggilan cepat sistem, nomor panggilan pribadi, internal / eksternal musik-on-terus, paging dan auto-petugas.PABX Panasonic KX-TES824 Control Unit menyediakan kapasitas awal untuk jalur pertukaran tiga dan delapan ekstensi tetapi dengan penambahan kartu dapat dengan mudah memperluas hingga valuta delapan dan dua puluh empat ekstensi. Ekstensi dapat telepon standar, telepon nirkabel atau Panasonic Sistem-TeleponHarap dicatat: sistem ini membutuhkan 1 x Panasonic KX-T7730 layar telepon untuk pemrograman semua handset lainnya dapat handset KX-T atau dijalin dgn tali / tanpa kabel standar.
  10. KRISBOW Mesin Pencacah Ranting dan Rumput
    Mulai

    Rp2.499.900

    KRISBOW Mesin Pencacah Ranting dan Rumput
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 230/50
    • Collection Barrel: Bag
    • Cutting Diameter (mm): 38
    • Grass Bag Capacity (L): 50
    • Power (W): 2400
    • No Load Speed (rpm): 4500
    • Type: Shredder
  11. BOSCH Plunge Cutting Saw Blade
    Mulai

    Rp139.900

    BOSCH Plunge Cutting Saw Blade
    Deskripsi:
    Bilah Starlock AIZ 20 AB menghasilkan potongan halus pada kayu dan logam yang tidak diperkeras. Lebar bilah pemotong 20 mm-nya yang sempit memungkinkan pengerjaan filigree. Sistem pemasangan kokoh pada bilah mengurangi goyangan untuk memungkinkan potongan hairline berkat transmisi daya langsung. Bilah ini ditujukan untuk memotong cekungan pada komponen furnitur, pemotongan rata pada pipa tembaga, dan untuk potongan benam pada papan eternit. Bilah ini memotong kayu dan logam yang tidak diperkeras, plastik lunak, dan panel laminasi plastik. Gunakan produk ini dengan semua power tool Starlock, Starlock Plus, dan Starlock Max serta multi-alat umum. Kombinasi BIM (bi-metal) yang kuat dari bilah HCS (baja karbon tinggi) dan gigi HSS (baja kecepatan tinggi) menahan keausan dan panas untuk masa pakai lama saat memotong logam yang tidak diperkeras dan bahan abrasif. Sistem pemasangan Starlock Snap-In memungkinkan pelepasan dan penggantian bilah yang cepat dalam 3 detik tanpa harus menyentuh bilah. Sistem pemasangan ini menghasilkan transfer daya tertinggi berkat sambungan tight-fitting 3 dimensi antara mesin dan perkakas. Bilah Starlock AIZ 20 AB menghasilkan potongan halus pada kayu dan logam yang tidak diperkeras. - Lebar bilah pemotong 20mm yang sempit memungkinkan pengerjaan filigree. - Sistem pemasangan kokoh mengurangi goyangan dan memungkinkan potongan hairline. - Kombinasi BIM dari bilah HCS dan gigi HSS menahan keausan dan panas untuk masa pakai lama.
  12. IKA (Copy Paper) Copy Paper A4 70gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Rating:
    100% of 100
    (80)
    Mulai

    Rp37.900

Daftar Harga alat potong rumput Terbaru March 2026
Wipro Mesin Potong RumputRp1.699.900
XENON Mesin Potong Rumput Tanpa KabelRp479.900
MONAKE Mesin Potong RumputRp419.900
Tasco Mesin Potong RumputRp1.899.900
JLD Mesin Potong Rumput Tanpa KabelRp349.900
KRISBOW Mesin Potong Rumput DorongRp1.199.900
KRISBOW Mesin Potong RumputRp509.900
YamamaxPRO Mesin Potong RumputRp959.900
KRISBOW Mesin Potong Rumput BackpackRp2.899.900
FUJIYAMA Mesin Potong RumputRp899.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)