Beli alat potong keramik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Rubi Tile Cutter
    Mulai

    Rp1.499.900

  2. INGCO Tile Cutter
    Mulai

    Rp509.900

    INGCO Tile Cutter
    Deskripsi:
    INGCO Tile Cutter (600 mm) // Alat Potong Keramik Marmer Granit
  3. TORA Abrasive Paper (Kertas Amplas)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp2.900

  4. Wipro Alat Potong Keramik m/Dorong
    Mulai

    Rp1.099.900

    Wipro Alat Potong Keramik m/Dorong
    atribut:
    • For use: Keramik m/Dorong
  5. KRISBOW Pemotong Keramik
    Mulai

    Rp639.900

    KRISBOW Pemotong Keramik
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 420x220x330
  6. WOKIN Alat Potong Keramik
    Mulai

    Rp529.900

    WOKIN Alat Potong Keramik
    atribut:
    • Maximum Cutting Thickness (mm): 12
  7. STRAUSS Alat Potong Keramik
    Mulai

    Rp999.900

    STRAUSS Alat Potong Keramik
    Deskripsi:
    Heavy duty potongan lebih lurusMata potong terbuat dari Tungsten Carbide yang di lapis titanium untuk hasil potongan yang rapi dan tahan tajam untuk pemakaian lama
    atribut:
    • Type: T- SERIES HEAVY DUTY
    • Size (cm): 60
  8. ALDO Alat Potong Keramik Professional
    Mulai

    Rp2.199.900

    ALDO Alat Potong Keramik Professional
    Deskripsi:
    Untuk memotong keramik dan granite
  9. Euro Abrasive Paper Duco (Kertas Amplas)
    Mulai

    Rp3.900

    Euro Abrasive Paper Duco (Kertas Amplas)
    Deskripsi:
    Kertas Amplas Gosok digunakan untuk pemolesan/penghalusan permukaan pada cat, metal, komponen mekanik, furnitur, kayu, bodi repair, instrument, bengkel, otomotif, body repair dan lain sebagainya. Dipakai dengan menggunakan tangan baik dalam kondisi basah maupun kering.
    atribut:
    • Size (inch): 9x11
  10. Rubi Mata Gerinda Potong Keramik Widia Scoring
    Mulai

    Rp169.900

    Rubi Mata Gerinda Potong Keramik Widia Scoring
    Deskripsi:
    For cuts with low average difficulties on ceramic & porcelian tiles
  11. Eibenstock Mata Gerinda Potong Keramik
    Mulai

    Rp6.099.900

    Eibenstock Mata Gerinda Potong Keramik
    Deskripsi:
    The flexible system for dust free cutting. Use : Cutting of mineral plates, roof tiles, concrete curbs and natural stone plates. Breakthroughs into brickwork. Slit of expansion joints. Working on concrete stones. Cutting of metal. Gardening and landscaping, civil construction, roofers.
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 230
    • Spindle Connection (mm): Ø 22.2
    • Max. Disc Diameter (mm): 230
    • Input Power (W): 2600
    • Maximum Cutting Depth (mm): 65
    • No Load Speed (rpm): 6500
  12. TOTAL Tile Cutter
    Mulai

    Rp619.900

    TOTAL Tile Cutter
    Deskripsi:
    2pcs Cutting Stone Tungsten Carbide. Blade size: 16x6x3mm. Multi Function: Straight & Diagonal Cutting. Dia. As Sliding: 19mm.
  13. ROMWAY Tile Cutter
    Mulai

    Rp999.900

    ROMWAY Tile Cutter
    atribut:
    • Maximum Cutting Thickness (mm): 12
  14. ROMWAY Granite Tile Cutter
    Mulai

    Rp1.399.900

    ROMWAY Granite Tile Cutter
    Deskripsi:
    Pemotong keramik / Granit Presisi Lebih Lurus,hasil pemotong rapih dan bersih dan bebas cuil.mempercepat pekerjaan anda. - Type 2 Rek pipa besi- Mata pisau berkualitas type bearing GS taiwan- Bodi Kuat dan Tahan lama. -Untuk ukuran keramik yang dapat di potong sampai dengan 100cm-Movable scale for straight. cutting and universal cutting from 0-45°.-Solid steel supporting rids with ball bearing.
Daftar Harga alat potong keramik Terbaru March 2026
Rubi Tile CutterRp1.499.900
INGCO Tile CutterRp509.900
TOSITA Alat Potong KeramikRp869.900
TORA Abrasive Paper (Kertas Amplas)Rp2.900
Wipro Alat Potong Keramik m/DorongRp1.099.900
TEKIRO Alat Potong KeramikRp1.299.900
Makita Mesin Potong KeramikRp1.099.900
KRISBOW Pemotong KeramikRp639.900
WOKIN Alat Potong KeramikRp529.900
STRAUSS Alat Potong KeramikRp999.900

Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)