Beli alat potong elektrik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Hasegawa High and Low AC Voltage Detectoratribut:
- AC Voltage (V): 80 to 7000
- Power Supply: AAA battery (R03) x 2 (included)
- Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)atribut:
- Power Input: 400 W
- Handle length: 280 mm
- Cutting Diameter: 300
- Diameter of Cutting Line: 1.4 mm
- No. Load Speed: 10000 RPM
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- SEKAI Kipas Angin BerdiriDeskripsi:Kipas Angin Tornado Tumpu SEKAI HSN 1038 adalah produk kipas angin tumpu dengan ukuran 25cm (10inchi) didesain secara esklusif dan kuat. Menggunakan rangka besi dan baling-baling terbuat dari aluminium. Dilengkapi dengan 3 pengatur kecepatan, hembusan angin kencang karena motor/mesin dioptimalkan dengan menggunakan 100% bahan tembaga sehingga menghemat konsumsi daya listrik yang digunakan. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan. Fitur :- Kipas Angin Tumpu Performa Tinggi 25cm (10inch)- 3 Pengatur Kecepatan- Baling-Baling Dari Aluminium- Hembusan Angin Kencang- Pelindung Baling-Baling Dari Logam- Osilasi Penuh- Tinggi Kipas Dapat Diatur- Dilengkapi Sekring Pengaman- Hemat Listrik dan Tidak Berisikatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Gaabor Air FryerDeskripsi:- Menggoreng tanpa minyak dengan Gaabor Airfryer- Airfryer dengan keranjang penggorengan anti lengket dapat memudahkan untuk menggoreng dan mudah dibersihkan- Memiliki sirkulasi udara yang merata sehingga akan masakan akan cepat matang.atribut:
- Rated Voltage (V): 220-240
- MultiPro Genset Bensin GN (Generator Bensin)atribut:
- Full Tank Capacity (L): 15
- Oil Capacity (L): 0.6
- Voltage (V): 220
- Tyrone Elektro Motor 3 Fasa (Dinamo Motor)atribut:
- Number of Phase: 3 Phase
- Frequency (Hz): 50/Double Voltages
- Tasco Mesin Potong RumputDeskripsi:Mesin Pemotong Rumputatribut:
- Fuel mixture gasoline oil: 25:1
- Ignition plug: BM-6A
- Cutter Blade: 2 Teeth & Bonus 40 Teeth Carbide Tip
- Hasegawa AC Low Voltage Detectoratribut:
- Overall Length (mm): 130
- Weight (g): 22
- Leak Current: Detection part and between grip parts (between grips) /100microA and below
- Battery Life: Continuous use state 10 hours, Left alone state 1.5 years
- Batteries: Alkaline button battery LR44(1.5V)x2
- Opreration Display: Light emitting: comfirmation capable by looking at the red intermittent light emitter 8000Lx's brightness Sound emitting: intermittent sound emmision of sound, 30 cm apart over 50db
- Working Voltage Range (V): AC 50 - 600
- Color (Body): Yellow
- Operating Voltage (V): Highest level of sensitivity: Below AC40V, factory loading time: AC40V+/-10V (company specific standard insulated wire(600V-IV2mm2) with the detection part touching
- Insulation Resistance: Between detection part and grip part: Over 100Mohm at 500V megger usage
- Dielectric Strength: Between detection part and grip part /2000V-1 minute intervals
- Impulse Resistant: Between detection part and grip part/8000V-each plus and minus 10 times (IEC61010-1 CATIV equivalent)
- Testing Ability: The inner circuit and battery voltage can be checked with the test button.
- Cycle Frequency (Hz): 50/60 common use
- Model : Only for low voltage alternating-current circuits
- Operating Temperature Range (°C): 0 - +40
- Wipro Mesin Potong Rumput Senaratribut:
- Input Power (W): 400
- No Load Speed (rpm): 10000
- monotaro Front Wiper Blade Graphite (Karet Pembersih Kaca Mobil)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Grafit Wiperatribut:
- Car Reference: Xpander ('R), HVR ('R), CRV ('R), CRV New ('R), Jazz RS ('R)
- Length (inch): 26
- Width (mm): 8
- Length (mm): 650
- Shape: U Clip (9x3)
- Type Adapted: For Right-Hand Drive Only
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AAA
- Diameter (mm): 9.8-10.5
- Total Height (mm): 43.5-44.5
- Voltage (V): 1.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
Daftar Harga alat potong elektrik Terbaru March 2026
| Hasegawa High and Low AC Voltage Detector | Rp3.199.900 |
| Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter) | Rp839.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| MultiPro Brush Cutter | Rp1.699.900 |
| BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp1.299.900 |
| SEKAI Kipas Angin Berdiri | Rp209.900 |
| Gaabor Air Fryer | Rp319.900 |
| MultiPro Genset Bensin GN (Generator Bensin) | Rp3.199.900 |
| Tyrone Elektro Motor 3 Fasa (Dinamo Motor) | Rp709.900 |
| Tasco Mesin Potong Rumput | Rp1.899.900 |
Data diperbarui pada 23/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102123348-1.jpg)


/P101518176-1.jpg)


/P101005502-1.jpg)
/P102046852-1.jpg)



/4nP101001167-3.jpg)
%20Baterai%20Alkaline%20AAA%20(A3)/5mP102267202-6.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/LEGION%20Safety%2FProtection%20Glasses%20Eco%20(Kacamata%20Safety)/blP103459417-1.jpg)