monotaro Front Wiper Blade Graphite (Penyeka Kaca Mobil)

Rating:
100% of 100
(2)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp37.900
Spesifikasi
Car ReferenceXpander ('R), HVR ('R), CRV ('R), CRV New ('R), Jazz RS ('R)
Length (inch)26
Width (mm)8
Length (mm)650
ShapeU Clip (9x3)
Type AdaptedFor Right-Hand Drive Only

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Produk ini juga sering disebut dengan Grafit Wiper
Description

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk