Beli alat potong baja di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kennedy Low Tensile Bolt Cutter Centre Cut (Gunting Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp479.900

    Kennedy Low Tensile Bolt Cutter Centre Cut (Gunting Beton)
    Deskripsi:
    Centre Cut Drop forged hardened carbon steel suitable for round and flat sections. With adjustable arms and cushion grips. Tubular handles for maximum strength combined with low weight.
    atribut:
    • Type: Low Tensile Bolt Cutter
    • Cut Type: Centre Cut
    • Grip Material: Plastic
    • Handle Material: Drop Forged Steel
  2. MAXPOWER Rebar Cutter
    Mulai

    Rp3.899.900

    MAXPOWER Rebar Cutter
    atribut:
    • Total Length: 52 inch (1300 mm)
  3. KDS Marking Tools Anchor Line
    Mulai

    Rp519.900

    KDS Marking Tools Anchor Line
    Deskripsi:
    Sebagai alat pengukur garis tegak lurus, KDS Anchor Line dilengkapi dengan magnet yang kuat dan jarum yang terbuat dari baja. Baik digunakan untuk konstruksi baja, tiang kayu, maupun bingkai/daun jendela aluminium. Tersedia dalam 3 desain yaitu SF-16 yang sudah dilengkapi dengan plum, juga ada tipe SF-4522F dan SF-55TB yang tidak dilengkapi dengan plum.
  4. Mokuba Angle Cutter
    56%
    Mulai

    Rp6.099.900

    Mokuba Angle Cutter
    atribut:
    • Material: Cutting part: SKS material
    • Cutting Ability (mm): t3.2 x L40 or less (Stainless steel not possible)
    • Total Length (mm): 920
  5. MultiPro Brush Cutter
    Mulai

    Rp1.699.900

  6. TEKIRO Bolt Cutter (Gunting Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp179.900

    TEKIRO Bolt Cutter (Gunting Beton)
    Deskripsi:
    TEKIRO GUNTING BETON / GUNTING KAWAT / BOLT CUTTER / TOOLSUkuran: 12"TEKIRO BOLT CUTTER 12" Merupakan alat potong berbentuk gunting dengan ukuran jumbo berfungsi untuk memotong kawat, besi, gembok, dsb. Dengan momen yang besar. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : memotong kawat, besi, gembok, dllMaterial : CR-VDiemnsi : 300mm 48mm 17mmPilih varian sesuai dengan yang anda butuhkanORIGINAL TEKIRO
  7. American Tool Bolt Cutter (Gunting Beton)
    Mulai

    Rp259.900

    American Tool Bolt Cutter (Gunting Beton)
    Deskripsi:
    >Material : Chrome vanadium steel hardened blade and tempered
  8. HIT (Tools) Rod (Re-Bar) Cutter & Bender
    Mulai

    Rp9.999.900

    HIT (Tools) Rod (Re-Bar) Cutter & Bender
    atribut:
    • Cutting Ability (mm) Steel Bar: 10・13
    • Cutting Ability (mm) Atypical Steel Bar: D10, D13
    • Total Length (mm): 1070
  9. Rothenberger Bolt Cutter Robolt (Gunting Beton)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Rothenberger Bolt Cutter Robolt (Gunting Beton)
    Deskripsi:
    untuk memotong besi behel/besi cor.
  10. WISON Gunting Beton
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

  11. EVERYDAY Bar Bender
    Mulai

    Rp46.999.900

    EVERYDAY Bar Bender
    Deskripsi:
    Steel bar bender GW42 biasa digunakan untuk konstruksi gedung, jembatan dan jalan layang. GW42 dilengkapi dengan beberapa fitur seperti, Gear box yang tertutup dan speed gear yang didapat disesuaikan.
    atribut:
    • Max. Bending Ordinary Carbon Steel (mm): 40
    • Max. Bending Class II Rebar (mm): 32
    • Work Plate Diameter (mm): 350
    • Motor Speed (rpm): 1440
    • Motor Power (kW): 3.0, 3~
  12. EVERYDAY Bar Bender+Cutter
    Mulai

    Rp86.999.900

    EVERYDAY Bar Bender+Cutter
    Deskripsi:
    BB40 Technical Parameter :-Max Bending : 40mm-Motor Power : 3.0kw, 3~-Bending Control Way : Manual- Working Disk Speed : 8-11 Rpm- Weight : 310kg-Dimensions : 850x760x800mmGQ46 Technical Parameter :-Max. Cutting Ordinary Carbon Steel : 40mm-Max. Cutting Class II Rebar : 32mm-Cutting Speed : up to 32cut/min-Motor Speed : 2880rpm-Motor Power : 4kW, 3~-Weight : 510kg
    atribut:
    • Max. Cutting Ordinary Carbon Steel (mm): 40
    • Max. Cutting Class II Rebar (mm): 32
    • Motor Speed (rpm): 1440-2880
    • Motor Power (kW): 4, 3~
    • Cutting Speed (cut/minute): up to 32
    • Max. Bending Class II Rebar (mm): 32
    • Max. Bending Ordinary Carbon Steel (mm): 45
  13. Makita Iron Cutting Machine
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Makita Iron Cutting Machine
    atribut:
    • Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
  14. BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.599.900

    BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaran
    atribut:
    • Hole of Cutting Grinding Disc (mm): 25.4
    • Sound Level (dBA): 113
    • Uncertainty K (dB): 3
  15. Kennedy Bolt Cutter High Tensile Centre Cut (Gunting Beton)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Kennedy Bolt Cutter High Tensile Centre Cut (Gunting Beton)
    Deskripsi:
    Drop forged hardened chrome vanadium steel. Ideal for cutting both flat and round section steels. Hardened carbon steel jaws. Tubular steel handles with cushion grip for maximum operator comfort. Conform to DIN 2076.
    atribut:
    • Type: High Tensile Bolt Cutter
    • Handle Material: Steel
    • Standards Met: DIN 2076
    • Jaw Material: Drop Forged Hardened Carbon Steel
    • Cut Type: Centre Cut
    • Grip Material: Plastic
  16. KRISBOW Bolt Cutter (Gunting Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp279.900

  17. EVERYDAY Bar Cutter
    Mulai

    Rp45.999.900

    EVERYDAY Bar Cutter
    Deskripsi:
    Steel bar bender GQ46 bisa digunakan untuk konstruksi gedung, jembatan dan jalan layang. GQ46 dilengkapi dengan beberapa fitur seperti, Gear Splash Lubrication, memaksimalkan pengguanan oil hingga tiga bulan. Gear box yang tertutup dan motor anti-inverted, arah putaran motor akan tetap konsisten walaupun koneksi pada listrik terbalik
    atribut:
    • Max. Cutting Ordinary Carbon Steel (mm): 40
    • Max. Cutting Class II Rebar (mm): 32
    • Motor Speed (rpm): 2880
    • Motor Power (kW): 4.0, 3~
    • Cutting Speed (cut/minute): Up to 32
  18. Okazaki Seiko Double Angle Cutter
    Mulai

    Rp4.799.900

    Okazaki Seiko Double Angle Cutter
    atribut:
    • Hole Diameter d: 25.4φ mm
    • Material: MCO material (cobalt high speed steel)
Daftar Harga alat potong baja Terbaru October 2026
Kennedy Low Tensile Bolt Cutter Centre Cut (Gunting Beton)Rp479.900
MAXPOWER Rebar CutterRp3.899.900
Mokuba Angle Cutter Blades R40 (Mata Pisau)Rp1.199.900
KDS Marking Tools Anchor LineRp519.900
Mokuba Angle CutterRp6.099.900
MultiPro Brush CutterRp1.699.900
TEKIRO Bolt Cutter (Gunting Beton)Rp179.900
American Tool Bolt Cutter (Gunting Beton)Rp259.900
HIT (Tools) Rod (Re-Bar) Cutter & BenderRp9.999.900
Rothenberger Bolt Cutter Robolt (Gunting Beton)Rp2.399.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)