EVERYDAY Bar Cutter

Sebelum PPN:
Rp45.999.900
Spesifikasi
Max. Cutting Ordinary Carbon Steel (mm)40
Max. Cutting Class II Rebar (mm)32
Motor Speed (rpm)2880
Motor Power (kW)4.0, 3~
Cutting Speed (cut/minute)Up to 32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Steel bar bender GQ46 bisa digunakan untuk konstruksi gedung, jembatan dan jalan layang. GQ46 dilengkapi dengan beberapa fitur seperti, Gear Splash Lubrication, memaksimalkan pengguanan oil hingga tiga bulan. Gear box yang tertutup dan motor anti-inverted, arah putaran motor akan tetap konsisten walaupun koneksi pada listrik terbalik

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan