Beli alat pengupas kabel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HARDEN Pengupas KabelDeskripsi:-Terbuat dari paduan seng-8" Memperbarui lubang pisau pengupas dengan tepat, diameter pengupasan 1,5-4 persegi.-Berbeda dengan pengupas kawat tradisional, produk ini terbuat dari baja berkualitas.-Tidak hanya ketepatan pemotongan dan umur pemakaian yang diperpanjang.-Memotong kabel dengan nyaman, cepat, dan akurat.-Bisa untuk memotong pipa PPR / PVC. -Spesifikasi:Alat pengupasan menyesuaikan secara otomatis dengan diameter kawatKisaran diameter kawat 2.6mm-Pengupas Kabel PRO-Kepadatan tinggiPinggiran yang tajamKemampuan geser yang kuatTahan lamaTampilan Produk:1. Lini Pemotongan dan Pengupasan, Dua dalam SatuProduk dikombinasikan dengan lini pemotongan dan pengupasan dua dalam satu, kuat, tahan lama.2. gagang Dirancang ErgonomisDesain mulut singgung, bersinggungan tepat, tajam dan tahan lama.3. gagang ErgonomisSesuai dengan desain tubuh manusia, terasa nyaman, indah dan tahan lama.Perbaikan InstrumentasiUntuk perbaikan instrumentasi.Penggunaan di RumahUntuk perbaikan kabel rumah.Penggunaan oleh Teknisi ListrikUntuk perbaikan kabel listrik.atribut:
- Size (inch): 8
- Length (mm): 185
- Material: Zinc alloy
- Width (mm): 53
- Ruijie Wi-Fi 6 Dual-Radio 5.378 Gbps Indoor APatribut:
- Antenna Type: Built-in Omnidirectional Antennas
- Bluetooth: Bluetooth 5.1
- Data Rate (Combined Peak Data Rate): 2.4GHz + 5GHz, 5.378Gbps
- Dimensions (WxDxH) (mm): 230x230x51
- External Power Supply: Yes
- Fixed Service Ports: 1 x 100/1000/2.5G/5GBASE-T port; 1 x 5GE SFP/RJ45 combo port; 1 x 10/100/1000BASE-T port
- Input Power Supply (V/A): 54/1.1 DC (PoE/PoE+/PoE++ (802.3af/at/bt))
- Maximum Power Consumption (W): 40
- Mounting: Wall/Ceiling-mount
- Operating Temperature (°C): -10 to +50
- Radio Design (Dual-Radio): 2.4GHz (2x2), 5GHz (4x4); up to 6 spatial streams
- Wireless Protocols: 802.11a/b/g/n/ac/ax
- TEKIRO Cable Stripper Pliers Automatic (Pengups Kabel)Deskripsi:Automatic Wire Stripper TEKIRO - Tang Kupas Kabel Otomatis TekiroTEKIRO TANG PENGUPAS KABEL AUTOMATIS Merupakan alat untuk memotong atau mengupas kabel dengan bebagai macam ketebalan. Alat ini memiliki mata pisau beberapa ukuran mata sehingga tidak akan merusak kabel di dalamnya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : memotong dan mengupas kabel.Material : CR-Vatribut:
- Size (inch): 8
- Tension Knob Micro Adjust (AWG/mm²): 30/0.05
- Dimension 1 (mm): 205
- Dimension 2 (mm): 48
- Dimension 3 (mm): 52
- Dimension 4 (mm): 152
- EZREN Crimping Tool (Tang Crimping)Deskripsi:Ezren EZ-48B Tang Clamp Terminal Skun Crimping Tool Pliers AWGTang Press Ezren EZ-48B terbuat dari bahan berkualitas dan kuat.Mudah digunakan dan nyaman dipakai untuk crimping skun.Hasil crimping skun kuat dan berkualitas.Tang Press Ferrules Manual Ezren EZ-48B merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengepress atau crimping kabel skun ferrulesatribut:
- Color: Blue
- CRC CO Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)Deskripsi:Pembersih contact cleaner yang tidak mengandung zat berbahaya : VOC, Non-Chlorinated, Non-Flammable, Plastic Safe, NSF K2 registered.atribut:
- Appearance: Colorless Volatile Liquid
- HAMMER CASTER Caster Polyurethane Swivel (Kastor PU)Deskripsi:Caster Polyurethane Swivel / Roda Hidup dengan spesifikasi ukuran diameter roda 2-8 Inchi adalah roda kastor dari brand Hammer Caster untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Neck Type: rotate
- HARDEN Pengupas KawatDeskripsi:-Terbuat dari paduan seng-Alat pengupasan menyesuaikan secara otomatis dengan diameter kawat-Kisaran diameter kawat 2.6mm-Kepadatan tinggi-Pinggiran yang tajam-Daya geser yang kuat-Tahan lama-Tampilan Produk1. Fungsi Pemotongan dan Pengupasan, Dua dalam SatuProduk dikombinasikan antara fungsi potong dan kupas dua dalam satu, kuat, tahan lama.2. Gagang Dirancang ErgonomisPengupas kawat multiguna di bawah desain mulut singgung.Singgung nyaman, tajam dan tahan lama.3. Desain Pegas Hemat Tenaga Cocok dengan panjang moncong senjata 47mm.Digunakan dengan pistol udara panas bersama-sama, nyaman dan cepat efisien.4. Kenop PengaturKekuatan pengupasan kawat dapat disetel dengan ukuran kenop.Menghindari kerusakan yang berlebihan pada kawat dan kabel.atribut:
- Length (mm): 175
- Material: Zinc Alloy
- Width (mm): 61
- Kennedy Spare Blade For Cable StripperDeskripsi:Durable plastic bodies with hardened and ground sharpened steel blades with precise depth of cut adjustment. Spring loaded safety cover, covers the blade when not in use. For standard and solid conductors. Hardened steel blades. CS16 For stripping of all common round cables of 4 - 16mm. Wire stripper adjusts automatically to diameter of wire to allow quick and accurate stripping. Stripping blades are made from hardened steel. Overall length: 125mm. CS27 For stripping of all common round cables of 4 - 28mm. Wire stripper adjusts automatically to diameter of wire to allow quick and accurate stripping. Stripping blades are made from hardened steel. Overall length: 130mm. CS28 Complete with hook knife for splitting flat and ribbon cables along its length. Overall length: 170mm.atribut:
- Type: Replacement Blade
- Blade Material: Hardened Steel
- Part Number: KEN5167950K
- Ruijie Wi-Fi 6 AX3000 Indoor APatribut:
- Antenna Type: Built-in Omnidirectional Antennas
- Bluetooth: Bluetooth 5.1
- Data Rate (Combined Peak Data Rate): 2.4GHz + 5GHz, 2.976Gbps
- Dimensions (WxDxH) (mm): 220x220x49
- External Power Supply: No
- Fixed Service Ports: 1 x 10/100/1000BASE-T port; 1 x 2.5GE SFP/RJ45 combo port
- IP Rating: IP41
- Input Power Supply (V/A): 48/0.6 DC (PoE (802.3af))
- Maximum Power Consumption (W): 12.95
- Mounting: Wall/Ceiling-mount
- Operating Temperature (°C): -10 to +50
- Radio Design (Dual-Radio): 2.4GHz (2x2), 5GHz (2x2); up to 4 spatial streams
- Wireless Protocols: 802.11a/b/g/n/ac/ax
- monotaro Tang Pengupas Multi Kabel (Alat Kupas Kabel)Deskripsi:It is a highly functional wire stripper that can strip, cut and caulk the cable. Since you can easily strip it by grasping the handle to 26 to 10 AWG (0. 3 to 6mm 2 ), you can work continuously without stopping your hand. If you use the fine tuning knob, you can use it up to 30 AWG (0. 5mm 2 or 8 AWG (8mm 2 ). For wiring work of machinery, automobile maintenance etc.atribut:
- Overall Length (mm): 210
- Cutting Capacity (mm): Electric wire: 0.05 ~ 6 (30-10AWG)
- Suitable Terminal: Insulated terminal: 22 to 10 AWG (0.5 to 6 mm 2 ), bare terminal: 22 to 10 AWG (0.5 to 6 mm 2 ), car ignition terminal: 7 to 8 mm
- Applicable Wire (mm²): 0.13 to 6
- KLEIN TOOLS Wire Strippers & Cable Slitters (Pemotong Kabel)atribut:
- UNSPSC: 31160000
- Ruijie Wi-Fi 6 Dual Radio 2.402 Gbps Outdoor High Power Wireless APatribut:
- Antenna Type: Built-in Intelligent Antennas
- Bluetooth: Bluetooth 5.0
- Data Rate (Combined Peak Data Rate): 2.4GHz +5GHz, 1.775Gbps, 5GHz +5GHz, 2.402Gbps
- Dimensions (WxDxH) (mm): 251x168x64
- External Power Supply: No
- Fixed Service Ports: 1 x 10/100/1000BASE-T port; 1 x 1GE SFP port
- IP Rating: IP68
- Input Power Supply (V/A): 48/0.35 DC (PoE/PoE+ (802.3af/at))
- Maximum Power Consumption (W): 12.95
- Mounting: Ceiling/Pole Mounting
- Operating Temperature (°C): -40 to +65
- Radio Design (Dual-Radio): 2.4GHz/5GHz (2x2), 5GHz (2x2); up to 4 spatial streams
- Wireless Protocols: 802.11a/b/g/n/ac/ax
- KRISBOW Kunci Torsi DigitalDeskripsi:Digital Torque Wrench 10-200nm adalah kunci yang digunakan untuk membuka baut dengan nilai kekecangan torsi yang terlihat secara langsung pada layar. Nilai torsi yang ditampilkan pada saat pengencangan lebih presisi sehingga sesuai dengan spesifikasi pengencangan baut yang diharapkan. Alat ini sangat praktis digunakan karena bentuknya yang simple dan nilai torsi yang presisi. Kunci torsi Digital ini mempunyai kapasitas 10-200nm. Kunci torsi Digital sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Type: Torque Wrench
- Square Drive (inch): 1
- KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:Diagonal Cutter Pliers 6inch adalah alat yang digunakan untuk memperbaiki rangkaian listrik. Alat ini berfungsi untuk mengupas dan memotong kabel sehingga sesuai dengan kebutuhan dari rangkaian listrik. Alat ini mempunyai handle yang ergonomis sehingga sangat nyaman saat digunakan, kelebihan lain alat ini yaitu mempunyai permukaan potong yang sangat tajam sehingga dapat melakukan pemotongan dengan cepat dan efisien terhadap kabel listrik. Tang potong ini mempunyai ukuran 6inch. Tang potong sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Type: Diagonal Cutting Plier
- Applications: Cutting
- Snap-on Drive Newton Meter Adjustable Click-Type Fixed Ratchet Torque Wrench 1/2inch (Kunci Torsi)atribut:
- Square Drive (inch): 1/2
- Swing Arc: 4.5°
- Ratchet Service Kit: RKRS80A
- Head Width (inch): 1-5/8
- Range, maximum (nm): 200
- Country of Origin: USA
- Gear Teeth: 80
- Head Depth (inch): 3/4
- Head Style: Fixed Ratchet
- Increment (N m): 2
- Length (inch): 19
- Overall Length (mm): 482.6
- Range, minimum: 40 N•m
- Storage Case: PBQD3
Daftar Harga alat pengupas kabel Terbaru October 2026
| HARDEN Pengupas Kabel | Rp85.900 |
| Ruijie Wi-Fi 6 Dual-Radio 5.378 Gbps Indoor AP | Rp13.999.900 |
| TEKIRO Cable Stripper Pliers Automatic (Pengups Kabel) | Rp309.900 |
| EZREN Crimping Tool (Tang Crimping) | Rp58.900 |
| CRC CO Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik) | Rp109.900 |
| HAMMER CASTER Caster Polyurethane Swivel (Kastor PU) | Rp99.900 |
| HARDEN Pengupas Kawat | Rp57.900 |
| Kennedy Spare Blade For Cable Stripper | Rp109.900 |
| Ruijie Wi-Fi 6 AX3000 Indoor AP | Rp9.199.900 |
| KSP Cable Lug O Type (Skun) | Rp32.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/kvP105678751-2.jpg)
/3wP108488140-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/CRC%20CO%20Contact%20Cleaner%20(Pembersih%20Komponen%20Elektronik)/P102075708-1.jpg)
/8jP102083307-2.jpg)



/mtP103735821-1.jpg)

/18P102249044-8.jpg)
/70P111154252-1.jpg)



/16P103637042-4.jpg)
/bbP103252407-1.jpg)
/n2P103735830-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)