Snap-on Drive Newton Meter Adjustable Click-Type Fixed Ratchet Torque Wrench 1/2inch (Kunci Torsi)

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
Square Drive (inch)1/2
Swing Arc4.5°
Ratchet Service KitRKRS80A
Head Width (inch)1-5/8
Range, maximum (nm)200
Country of OriginUSA
Gear Teeth80
Head Depth (inch)3/4
Head StyleFixed Ratchet
Increment (N m)2
Length (inch)19
Overall Length (mm)482.6
Range, minimum40 N•m
Storage CasePBQD3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan