Beli alat pengukur do di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sharp Air Purifier (Penjernih Udara)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Sharp Air Purifier (Penjernih Udara)
    Deskripsi:
    Plasmacluster Generator yang terimplentasi ke dalam produk ini, akan melepaskan ion Positif dan Negatif ke udara lalu memburu elemen kasat mata yang berbahaya seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau, dsb hingga ke sudut ruangan. Ion tersebut akan membentuk Hidrosil pada permukaan partikel untuk melumpuhkannya. Hidrosil (OH-) merupakan senyawa radikal yang aktif akan mengambil atom hidrogen dan langsung menonaktifkannya, sehingga partikel berbahaya tadi seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau dan sebagainya menjadi lumpuh. Ion generator menghasilkan ion-ion Plasmacluster, ion positif dan ion negatif secara aktif mencari mikro organisme, berubah menjadi Hidroksil (OH-) dan menarik dengan cepat Hidrogen (H+) dari mikro organisme yang akan berubah menjadi (H2O), sehingga micro organisme dinonaktifkan. Lampu indikator yang menunjukkan HEPA Filter sudah kotor dan perlu dibersihkan. Daya hisap yang kuat untuk menyaring udara ruangan serta menyebarkan Ion Plasmacluster secara tepat dan merata keseluruh ruangan akan menjaga ruangan agar selalu bersih, sehat dan nyaman bagi penggunanya. Berkat Coanda Airflow, Ion Plasmacluster akan menyebar lebih merata keseluruh ruangan. ion Plasmacluster secara efektif menonaktifkan dan menekan perkembangan bakteri allergen yang terdapat pada debu diudara pada setiap sudut ruangan.
  2. Extech Portable Dissolved Oxygen Meter
    Mulai

    Rp27.999.900

    Extech Portable Dissolved Oxygen Meter
    Deskripsi:
    The 9-in-1 DO700 Kit measures DO concentration/saturation, pH, mV, Temperature, Conductivity, TDS, Salinity, and Resistivity. It features automatic salinity compensation and manual barometric pressure compensation for DO measurements. In addition, it has
    atribut:
    • Dissolved Oxygen (Concentration): 0 to 40.00mg/L
    • Dissolved Oxygen (Saturation): 0 to 200.0%
    • Resistivity: 0 to 100M cm
    • Dimensions: 120x65x31mm
  3. KRISBOW Alat Ukur pH & Suhu
    Mulai

    Rp2.399.900

    KRISBOW Alat Ukur pH & Suhu
    atribut:
    • Temperature Range (°C): -5 to 50
    • Temperature Accuracy (°C): ± 0.8
    • Index Protection: IP65
    • Temperature Resolution: 0.1
    • pH Accuracy: ± 0.03
    • pH Range: 0 to 14
    • pH Resolution: 0.01
  4. SHOWASOKKI Digital Vibration Meter
    Mulai

    Rp27.999.900

    SHOWASOKKI Digital Vibration Meter
    atribut:
    • Acceleration Frequency (Hz): 5 to 10k
    • Acceleration Measurement Range (m/s²): 0.01 to 199.9
    • Speed Frequency (Hz): 10 to 1k
    • Speed Measurement Range (m/s): 0.01 to 199.9
    • Vibration pickup: Piezoelectric type detector
    • Power Supply: AA battery x 2 (included)
    • Purpose of Use: Vibration measurement and maintenance of rotary machines such as pumps and motors. For monitoring the vibration testing machine. Inspection of Centrifuges.
  5. Lutron Dissolved Oxygen Meter
    BARU
    Mulai

    Rp7.099.900

    Lutron Dissolved Oxygen Meter
    Deskripsi:
    This Digital Oxygen Meter is suppliedwith a polarographic type probe with anincorporated temp. sensor which servesfor precision Dissolved Oxygen(DO),Temp. measurement.Applications for Aquarium, Medicalresearch, Agriculture, Fish hatcheries,Laboratory, Water conditioning, Miningindustrial, Schools & Colleges, Qualitycontrol...
    atribut:
    • Circuit: Custom one-chip of microprocessor LSI circuit
  6. LAQUAact Handled Dissolved Oxygen Meter Kit
    Mulai

    Rp38.999.900

    LAQUAact Handled Dissolved Oxygen Meter Kit
    Deskripsi:
    - DO110 meter - 9551-20D Galvanic DO probe, 2m cable - carry case
    atribut:
    • Cable Length (m): 2
  7. KRISBOW Alat Ukur Getaran
    Mulai

    Rp26.999.900

    KRISBOW Alat Ukur Getaran
    atribut:
    • Transducer: 100 to 570
    • Measuring Range: 10 to 100
    • Display Screen: LCD, 320 x 200 pixels, with LED backlight
    • Life Battery: Work 20 hours continuously. Charging time 12 hours
    • Accuracy (mm): +/- 5%
    • Dimensions (mm): 171x78.5x28
    • Temperature Range (°С): 0 to 40
  8. Extech Conductivity Meter
    Mulai

    Rp3.799.900

    Extech Conductivity Meter
    Deskripsi:
    4-in-1 multi-range sensor for measuring Conductivity, TDS, Salinity and TemperatureThe Extech EC400 ExStik features six units of measure, internal memory that stores up to 15 labeled readings for easy recall, adjustable conductivity to TDS ratio factor
    atribut:
    • Basic Accuracy: 2%FS, 0.01pH, 1.8degrees F
    • Dimensions: 35.6x172.7x40.6mm
    • Temperature: 32 to 149degrees F
  9. Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Tersedia 4 unit kantong ES agar performa lebih dingin sehingga memaksimalkan hembusan angin dan menjadikan udara ruangan semakin sejuk dan nyaman. Auto Swing Louvers yang dapat mengaktifkan mode sirkulasi udara secara horisontal (kanan-kiri) sehingga dapat mengantarkan udara dingin secara merata ke seluruh ruangan. Dilengkapi dengan Remote Control yang mudah digunakan & tampilannya sudah menggunakan LED menjadi lebih stylish, mudah dimengerti sehingga memudahkan pengoperasian unit.
    atribut:
    • Rated Voltage/Frequency (V/Hz): 220-240/50
    • Timer (hour): 1-2-3 up to 15
  10. Lutron pH Meter
    BARU
    Mulai

    Rp999.900

    Lutron pH Meter
    Deskripsi:
    - Economical type.- pocket size.
  11. GEA Oxygen Concentrator 2 Flow 5 Liter (Tabung Oksigen)
    Mulai

    Rp18.999.900

    GEA Oxygen Concentrator 2 Flow 5 Liter (Tabung Oksigen)
    atribut:
    • Oxygen flow: 1-5L/min
    • Output Pressure: 0.04-0.05MPa
  12. AZ Instrument DO Meter 840 Series
    Mulai

    Rp7.699.900

    AZ Instrument DO Meter 840 Series
    Deskripsi:
    Welcome to check the Features, Application, Specification, YouTube, Operation manual and CE Certificate of 8403 AZ Handheld Digital Dissolved Oxygen Meter with Memory FunctionApplication of 8403 AZ Dissolved Oxygen Detector: The portable 8403 AZ DO meter can measure the value of Dissolved Oxygen with unit of % or ppm or mg/l in liquid, which had been widely operation in the Water Quality Testing applications. It has the big LCD which can display the D.O. (Dissolved Oxygen) value and the temperature. The salinity and barometric pressure could affect the DO measuring accuracy, and that could be adjustable in 8403 AZ Digital DO Device, which could help user to get the accurate Dissolved Oxygen value. The 8403 AZ Digital DO Device can calibrate easily in the ventilation environment, welcome to refer the DO calibration procedure video from the following YouTube link. The measuring Dissolved Oxygen data could transmit to the 9680 IrDA Printer to printout. The 8403 AZ Dissolved Oxygen Meter could link to PC via USB cable to capture the on-line data, and display the Dissolved Oxygen readings with real-time output. User can retrieve file, save the data for operating data analysis, record statistics. Versatile functions according different purposes. The 8403 AZ Digital DO Device could be the best Water Quality tester for all professional measuring purposes, including the LAB, water treatment business, Aquaculture, Aqua farm, swimming pool or other related industry. The 8403 AZ Dissolved Oxygen Detector was being designed and manufactured by AZ Instrument, a well experienced manufacturer for Environmental Measuring Instrument.
    atribut:
    • DO Measuring Range: 0~19.99 (in ppm or mg/l)
    • DO Accuracy: ±1.5% F.S (in ppm or mg/l)
    • DO Resolution: 0.01 (in ppm or mg/l)
    • Barometric Pressure Resolution (mmHg/Kpa): 1/0.1
    • Barometric Pressure Adjustable Range (mmHg/Kpa): 500~1499/66.6~199.9
    • Coefficient of membrane: Adjustable
    • LCD Size (mm): (L) 44x26 (W)
    • Manual Compensation: Included
    • Operating Temperature (°C): 0~50
    • Salinity Resolution (ppt): 0.1
    • Temperature Accuracy (°C): ±0.3
    • Temperature Measurement Range (°C): 0~50.0
    • Temperature Resolution (°C): 0.1
Daftar Harga alat pengukur do Terbaru October 2026
DeLonghi Air Purifier (Penjernih Udara)Rp5.999.900
Sharp Air Purifier (Penjernih Udara)Rp1.499.900
Extech Portable Dissolved Oxygen MeterRp27.999.900
KRISBOW Alat Ukur pH & SuhuRp2.399.900
Lutron Dissolved Oxygen MeterRp3.399.900
SHOWASOKKI Digital Vibration MeterRp27.999.900
Lutron Dissolved Oxygen MeterRp7.099.900
LAQUAact Handled Dissolved Oxygen Meter KitRp38.999.900
KRISBOW Alat Ukur GetaranRp26.999.900
Extech Conductivity MeterRp3.799.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)