Beli alat pengukur baterai di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- MILWAUKEE Battery Pack (Baterai Perkakas Listrik)Deskripsi:Delivers more runtime, more power and more life than standard lithium-ion batteries. The M12 REDLITHIUM-ION Battery features superior pack construction, electronics and performance to deliver more work per charge and more work over the life of the pack. With MILWAUKEE durability built into each pack, this battery runs cooler. Managed by MILWAUKEE’s exclusive REDLINK Intelligence, the battery features overload protection to prevent you from damaging your cordless power tools in heavy-duty situations, while the discharge protection prevents cell damage. The temperature management system and individual cell monitoring help maximize battery life. Upgrade to the M12 REDLITHIUM-ION 6.0Ah Battery to instantly increase the runtime and durability of your MILWAUKEE M12 cordless tools.
- ABC (Battery) Alkaline Battery 9V (Baterai Kotak)Deskripsi:Jaminan : ABC Alkaline Millennium Power menjamin semua baterai dari kerusakan bahan dan mutu hasil kerja.atribut:
- Voltage (V): 9
- Blister Pack: Shrink Pack 1 pcs
- ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
- Energizer Alkaline Max Battery AA (Baterai AA Sedang)atribut:
- Battery Capacity (mAh): 2850
- Battery Chemistry: Zinc-Manganese Dioxide (Zn/MgO2)
- Lama Simpan Baterai: 10 Years
- Nominal Voltage (V): 1.5
- Size Code: AA
- Tipe Terminal Baterai: Button Top
- ABC (Battery) Blue Battery D (Baterai D)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Diameter (mm): 9.8-10.5
- Total Height (mm): 43.5-44.5
- Voltage (V): 1.5
- Battery Size: AAA
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- KRISBOW Analog Battery Tester (Alat Tes Aki)Deskripsi:Cek kondisi aki ada secara berkala menggunakan alat tester persembahan Krisbow. Dengan alat ini pengecekan aki yang dilakukan akan semakin mudah. Cocok digunakan untuk mengecek aki motor atau mobil. Selain itu, alat ini dapat digunakan untuk mengukur atau memeriksa aki dengan cepat serta hasil yang didapat lebih akurat. Tester ini dapat digunakan untuk mengukur arus aki 6V, 12V dan 24V dan mengetahui tekanannya.
- JTC Battery Tester (Alat Tes Aki)atribut:
- Material (Main Unit): plastic
- Overall Length (mm): 165
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- KRISBOW Alat Ukur Power Meter & Loss Testeratribut:
- LCD Indication: 4 Digital
- Accuract/Resolution: ±0.3dB/0.01
- Wave Length (Nm): 850, 1300, 1310, 1550
- Measurement Range (dBm): +3 ~ -55
- Connector Type: ST, FC, Universal (2.5mm)
- Low Battery: LCD Indication
- Adaptor (V): 110 (AC), 220 (DC), 6 (300mA)
- Dimensions (LxWxH) (cm): 18.5x8.4x4.2
- Overload Indication: LCD Indication
- KRISBOW Alat Ukur Inframerah Thermal Imagingatribut:
- Resolution (pixels): 80x80
- Minimum Focus Distance (m): 0.5
- Laser Class: class II
- Interfaces: USB-mini, audio, HDMI
- Battery: Li-ion battery, 4 hours operating time
- Accuracy (°C): +/- 2
- Dimensions (mm): 224x77x96
- Distance Ratio (cm): 50
- Memory: 100 MB, 8 GB ext
- Temperature Range (°C): - 20 to 350
- BOSCH BatteryDeskripsi:Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
- monotaro Alat Ukur Ketebalan Digital (Alat ukur ketebalan)Deskripsi:Small parts etc can be measured with one touch. For component measurementatribut:
- Batteries: Button battery LR44 x 1 piece
- Minimum Displayed Amount (mm): 0.01
- Gauge Head (mm): 10
- Instrumental Error (mm): ± 0.03
- Measuring Force (N): 0.6 to 0.7
- Measuring Range (mm) : 0 to 12.7
- Plug Depth (mm): 30
- Type: Digital
- SHINWA Digital Angle Meter (Alat Ukur Sudut Digital)atribut:
- L x H x Thickness (mm): 56x56x30
- Magnet: 3 places(6 pieces)
- Measuring Range (°): 90 x 4 directions
- Finish Material: Main Body: Zinc Alloy, Panel part: Polycarbonate, Magnet: Neodymium Magnet
- Measurement Precision (mm/m): ±0.2° (±3.5)
- Minimum Display: 0.1°, 0.1%
- Power Supply: 9V dry battery x 1(for monitor)
- KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)Deskripsi:Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
- Mitutoyo Feeler Gauge (Pengukur Celah)Deskripsi:Alat ukur ketebalan suatu celah yaitu membandingkan celah dengan lembaran yang terdapat nilai pada alat ukur
- Extech Battery Powered Miliohm MeterDeskripsi:High accuracy, high resolution portable Milliohm Meter for field use The 380580 is a Battery Powered Milliohm Meter. This milliohm meter features a high accuracy, a high resolution, portable milliohm meter battery operated for field use, four terminal Kelatribut:
- Range: 20-2000m Omega
- Current: 1, 10, 100mA
- Basic Accurancy: (0.5%rdg + 2 digits)
- Power: 8 AA batteries
- Dimensions: 250x190x110mm
- Custom Alat Ukur Intensitas Cahaya DigitalDeskripsi:Alat pengukur intensitas cahaya brand Custom dengan layar besar dan sensor eksternal dan dilengkapi dengan tutup sensor
- Kennedy Battery Tester (Alat Tes Aki)Deskripsi:Tests 6, 12 and 24 volt batteries. Tough glass tube construction with colour coded float for easy reading which indicates the state of charge in each cell. Displays the specific gravity with a scale range of 1.100 to 1.300.atribut:
- Suitable for use with: Lead Acid Batteries
- Display Type: Manual
- Product Number: BFT624
- Part Number: KEN5031120K
- Mitutoyo Dial Indicator (Alat Ukur Ketebalan)atribut:
- Mounting shaft diameter (mm): 8
Daftar Harga alat pengukur baterai Terbaru November 2026
| MILWAUKEE Battery Pack (Baterai Perkakas Listrik) | Rp579.900 |
| ABC (Battery) Alkaline Battery 9V (Baterai Kotak) | Rp32.900 |
| ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA) | Rp14.900 |
| Energizer Alkaline Max Battery AA (Baterai AA Sedang) | Rp20.900 |
| ABC (Battery) Blue Battery D (Baterai D) | Rp7.100 |
| ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA) | Rp13.900 |
| KRISBOW Analog Battery Tester (Alat Tes Aki) | Rp429.900 |
| JTC Battery Tester (Alat Tes Aki) | Rp64.900 |
| KRISBOW Alat Ukur Ketebalan Lapisan Logam Ferro (Alat ukur ketebalan) | Rp4.599.900 |
| KRISBOW Alat Ukur Power Meter & Loss Tester | Rp18.999.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P103118112-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%209V%20(Baterai%20Kotak)/P101003504-5.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/P102267219-1.jpg)
/kgP102076736-13.jpg)
%20Blue%20Battery%20D%20(Baterai%20D)/e1P101003505-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/5mP102267202-6.jpg)
/k6P104563726-5.jpg)
/P101529882-1.jpg)
/bvP101515427-2.jpg)



/P102249974-1.jpg)
/b1P105533397-1.jpg)
/j0P101516684-11.jpg)
/P102944790-1.jpg)


/27P102195079-2.jpg)
/htP104712641-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)