SHINWA Digital Angle Meter (Alat Ukur Sudut Digital)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
L x H x Thickness (mm)56x56x30
Magnet3 places(6 pieces)
Measuring Range (°)90 x 4 directions
Finish MaterialMain Body: Zinc Alloy, Panel part: Polycarbonate, Magnet: Neodymium Magnet
Measurement Precision (mm/m)±0.2° (±3.5)
Minimum Display0.1°, 0.1%
Power Supply9V dry battery x 1(for monitor)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- The display of angle and slope can be switched.
- At any angle, it can set to the reference point.
- Compact design.
- Even if you turn the main unit upside down, number is automatically reversed.
Use
- For angle measurement.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait