Beli alat panggang di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Maspion Panggangan Ikan
    Mulai

    Rp129.900

    Maspion Panggangan Ikan
    atribut:
    • Dimensions (cm): 25x19
  2. Maslon Grill Multi Square Grill (Panggangan Steak)
    Mulai

    Rp219.900

    Maslon Grill Multi Square Grill (Panggangan Steak)
    Deskripsi:
    Alat ini sangat mendukung aktivitas pesta di alam bebas bersama keluarga, memiliki desain simpel tapi sangat handal dalam memanggang berbagai menu panggangan.
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Finishing Outside: Silicone Polyester
    • Grid Surface: Chrome Nickel
    • Color: Black
    • Ignition: Charcoal
    • Size (cm): 30
  3. TKG 18-8 Grilled Chicken Net with Lid
    Mulai

    Rp2.199.900

    TKG 18-8 Grilled Chicken Net with Lid
    Deskripsi:
    Since it is surrounded by a solid crimp net, the chicken meat is browned and deliciously baked.- The lid with lid is removable.
    atribut:
    • Diameter x Length (mm): 1.5 x 10/eye
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 270x270x55
    • Outer Frame Diameter (mm): 5
    • Overall Length (mm): 510
    • Shape: Square
    • Size: L
    • TKG Part No.: 9-0778-0301
    • TKG Part No. (2017): 6-0690-1801
  4. GETRA Griller
    Mulai

    Rp849.900

  5. APHOME Slicer
    Mulai

    Rp43.900

    APHOME Slicer
    Deskripsi:
    Parutan / Slicer untuk dapur rumah aphomers sekalianTerdapat 3 sisi dan model parutan untuk hasil yang berbeda di setiap parutannyaAda gagang kayu yang memudahkan untuk memegang parutannyaEstetik, Multifungsi dan Serbaguna.
    atribut:
    • Size (cm): 15x28
  6. Maslon Grill Deluxe Grill Series
    Mulai

    Rp1.299.900

    Maslon Grill Deluxe Grill Series
    Deskripsi:
    Panggangan Deluxe Grill Series is a Grill from the Maslon Grill brand of Maspion Logam Jawa. If Maspion Family wants to build an outdoor kitchen this grill is perfect. Panggangan Deluxe Grill Series will cook that steak to perfection every single time. Perfect for barbeque party. This grill has a lot of features that will help to create an unforgettable moment with friends and family.
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Handle: Phenolic/Ebonit
    • Finishing Outside: Silicone Polyester
    • Finishing Inside: Enamel Coating
    • Grid Surface: Enamel Coating
    • Color: Black
    • Ignition: Charcoal
    • Size (cm): 47
  7. MAXIM Scarlet Square Grill
    Mulai

    Rp199.900

    MAXIM Scarlet Square Grill
    Deskripsi:
    Maxim SCAR25GRILL – Scarlet 25 cm Square Grill Membuat sate, daging panggang atau apapun dapat dengan mudah anda sajikan untuk keluarga anda kapan saja. Dengan menggunakan Maxim SCAR25GRILL – Scarlet 25 cm Square Grill memudahkan anda dalam memasak panggangan dalam jumlah yang besar. Terbuat dari bahan material yang kuat, anti lengket, dan anti karat membuat anda menjadi lebih mudah dalam melakukan perawatan.Diameter: 25 cm
    atribut:
    • Material: Teflon
    • Dimension (LxWxH) (cm): 41x25x12
    • Weight (kg): 1
    • Color: Red
    • Diameter (cm): 25
  8. MasterLock Gembok Safety Laminasi Baja
    75%
    Mulai

    Rp91.900

    MasterLock Gembok Safety Laminasi Baja
    Deskripsi:
    The Master Lock No. 1SSKADLH Stainless Steel Padlock features a 1-3/4inch (44mm) wide laminated stainless steel body for maximum strength, reliability, and weather resistance. The 5/16inch (8mm) diameter shackle is 2inch (51mm) long and made of stainless
  9. DAIDO METAL DU Slide Plate
    Mulai

    Rp1.199.900

    DAIDO METAL DU Slide Plate
    Deskripsi:
    DU SLIDE PLATE / DU SLIDEDU Slide Plate. Alloy thickness 0,3 +/- 0,1Material : RoHSSize :Thickness T : 1.00 (-0.03,-0.13) Uo to 3.00 (+0.05)Width : 80 (+2.00) Up to 100 (+2.00)Length :500 (+10.00)Part No. SS 100 DUN Up to SS 300 DUNUnit : Piece
  10. Golden Hen Soup Bowl
    Mulai

    Rp13.900

    Golden Hen Soup Bowl
    Deskripsi:
    MangkukAman digunakanIdeal digunakan untuk makanan berkuah
    atribut:
    • Material: Plastic Food Grade
  11. Maslon Grill Double Stainless Steel Grill
    Mulai

    Rp579.900

    Maslon Grill Double Stainless Steel Grill
    Deskripsi:
    Double Stainless Steel Grill is a Grill from the Maslon Grill brand of Maspion Logam Jawa. Made from High-Quality stainless steel. If Maspion Family wants to build an outdoor kitchen this grill is perfect. Double Stainless Steel Grill will cook that steak to perfection every single time. Perfect for barbeque party. This grill has a lot of features that will help to create an unforgettable moment with friends and family.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Handle: Wooden
    • Grid Surface: Chrome Nickel
    • Color: Silver
    • Ignition: Charcoal
  12. VICENZA Mangkuk Sup Dengan Alas
    Mulai

    Rp329.900

    VICENZA Mangkuk Sup Dengan Alas
    atribut:
    • Color: White
  13. Maslon Grill Fantastic Roaster
    Mulai

    Rp139.900

    Maslon Grill Fantastic Roaster
    Deskripsi:
    Maspion Fantastic Roaster is a Grill from the Maslon Grill Brand of Maspion Logam Jawa. Used to roast on a gas stove. Very little smoke and no need to bother preparing charcoal when roasting. Fantastic Roaster is perfect for BBQ parties and camping activities on weekends.
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Handle: Phenolic/Ebonit
    • Finishing Outside: Soft Anodize
    • Finishing Inside: Soft Anodize
    • Grid Surface: Enamel Coating
    • Color: Silver
    • Ignition: Gas Stove
    • Size (cm): 33
  14. Hi-Cook Grill Pan
    Mulai

    Rp209.900

    Hi-Cook Grill Pan
    Deskripsi:
    Hi-Cook Grill Plate GP-25. Stainless Steel Bermutu Tinggi. Produk ini terbuat dari Stainless Steel kualitas tinggi SUS 430. Produk ini tahan terhadap korosif dan tahan lama. Produk ini juga aman bagi kesehatan keluarga anda. Mudah Dibersihkan. Produk ini sangat mudah dibersihkan. Cukup menggunakan sabun dan spons lembut. Hindari menggunakan spons keras/besi untuk menghindari goresan pada produk.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SUS 430
    • Diameter Pan (cm): 25
    • Type: Grill Plate
    • Dimensions (mm): 315x315x35
  15. Sanplatec Bottle Fluoro Barrier PE Wide Mouth (Botol Lab)
    72%
    Mulai

    Rp32.900

    Sanplatec Bottle Fluoro Barrier PE Wide Mouth (Botol Lab)
    Deskripsi:
    This is a container in which fluorine is chemically bonded (fluorinated) to the surface layer of the container using special technology for conventional Polyethylene containers. Excellent gas barrier properties (especially for organic solvents) and chemical resistance. Compared to fluororesin bottles, the cost can be reduced by about 1/5.
    atribut:
    • Plug: Attached
    • Material: PE
Daftar Harga alat panggang Terbaru March 2026
Maspion Panggangan IkanRp129.900
Maslon Grill Multi Square Grill (Panggangan Steak)Rp219.900
TKG 18-8 Grilled Chicken Net with LidRp2.199.900
GETRA GrillerRp849.900
APHOME SlicerRp43.900
Maslon Grill Deluxe Grill SeriesRp1.299.900
MAXIM Scarlet Square GrillRp199.900
TANICA Barbecue SkewerRp32.900
MasterLock Gembok Safety Laminasi BajaRp91.900
DAIDO METAL DU Slide PlateRp1.199.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)