Yong Ma Rice Cooker Jumbo (Penanak Nasi)

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
MaterialStainless Steel
Cable Length (m)1
Capacity (L)5.4
Power (W)1500
Voltage (V/Hz)220/50
Dimension (LxWxH) (cm)50x50x50
Weight (kg)14.5
ColorSilver
AccessoriesPlastic Steam Tray, Measuring Cup, Rice Scoop
Time SettingNot
Available Pot HandleNot
SNI LicenseYes
SNI NumberPCS 00187.01

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
YONG MA SMC-5049 – Magic Com Jumbo 5.4 Liter memiliki desain yang modern serta memiliki Auto temperature controller yang dapat menjaga nasi Anda tetap hangat sesuai dengan kondisi nasi yang berada di dalam magic jar ini.
Kapasitas : 5.4 Liter


Innerpot Terbuat dari Bahan Gold Iron Technology

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan