Weber Spirit Pemanggang Gas 3 Burner

Sebelum PPN:
Rp37.999.900
Spesifikasi
Number of Burners3 Burners
Burner Tubes MaterialHigh Grade Stainless Steel
ColorSilver
Cook Box MaterialCast Aluminium
Cooking Area (cm)61x45
Diameter (mm)7 (Stainless Steel Cooking Grates)
Dimensions (cm)126x61x116
Flavorizer Bars MaterialStainless Steel
Grease Management SystemAluminium Drip tray & Drip Pan
Lid MaterialPorcelain

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pemanggang gas persembahan Weber merupakan pemanggang dengan kualitas tinggi untuk membantu Anda menghasilkan masakan yang lezat, khas, serta aman untuk dikonsumsi. Pemanggang gas ini terbuat dari material berkualitas food grade yang hadir dengan beberapa sistem unggulan seperti Flavorizer Bars. Sistem ini dapat menahan tetesan minyak dari makanan serta menghasilkan asap yang mampu menambah aroma khas pada makanan.

Sehingga masakan yang sedang dipanggang akan memiliki aroma yang lebih nikmat. Selain itu, pemanggang gas ini juga dilengkapi cooking grate yang berfungsi untuk membuat tanda garis pada makanan. Menjadikan hasil masakan memiliki tampilan yang khas dan lebih menggiurkan. Nikmati kemudahan saat memanggang masakan favorit Anda dengan pemanggang gas persembahan Weber ini.
Fitur
- Lid & cook box yang tahan terhadap panas, goresan, dan karat.
- Dilengkapi pembakar samping/kompor.
- Sudah terpasang termometer.
- Sistem pengapian elektronik.
- Stainless steel flavorizer bar menahan minyak yang menetes & menghasilkan asap yang menambah aroma khas.
- Burner tubes memberikan besar api yang sama.
- Dilengkapi grease management system agar minyak dan kotoran jatuh ke drip pans.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan