Beli alat pahat di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Wipro Betel Pahat Hexagon with Handle Plastikatribut:
- Color: Black-Orange
- American Tool Cold ChiselDeskripsi:- Forged in 60# chrome-vanadium steels, tip hardened to 57 HRc- Regrindable tip- Heat treated aginst mushrooming
- TEKIRO Pahat Beton PipihDeskripsi:Merk: TekiroItem Code: GT-FC1835Ukuran: 8 inch / 20 cmChrome Plated Surface, agar tahan karatSoft Grip Handle to Increase ComfortMetal Striking Cap Allows Use with HammerHigh Quality Carbon SteelSafety Handle DesignJIS (Japan Industry Standard)Barang dijamin original Tekiroatribut:
- Dimension 4 (mm): 16
- KRISBOW Pahat Beton PipihDeskripsi:Cold Chisel 1/2x3/8x7inch adalah alat yang digunakan untuk memahat benda kerja sehingga material benda kerja dapat dibentuk sesuai dengan keinginan user. Alat ini biasa digunakan bersama dengan mallet atau palu dengan cara diketok pada bagian kepala pahat dengan impact yang cukup besar. Pahat ini dibuat dari material yang sangat kuat sehingga dapat diandalkan dan tahan lama. Pahat ini mempunyai ukuran 1/2x3/8x7inch. Pahat sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Type: Cold Chisel
- Material: Steel
- Wipro Betel Pahat Cold with Handleatribut:
- Color: Black Orange
- Material: CRV
- TRUSCO Flat-Type ChiselDeskripsi:Use:The Hartley work of concrete, sheet metal cutting.atribut:
- Material: Nickel-Chromium-Molybdenum Steel
- Purpose of Use: For cutting thin iron plates and concrete chipping work.
- CKD Flow Speed Control Valve Medium Bore Size Type SC1 Seriesatribut:
- Material: [Aluminium Alloy] Aluminium Diecast
- Lock Nut Type: Hex Nut
- Joint Type: Both sides tapped
- Control Direction: Depends on the Mounting Method
- Main Body Shape: Straight
- Environment, Applications: Standard
- Knob Type: Standard
- Maximum Flow (L/minute): 2600
- Operating Pressure Range (MPa): 0.05~1
- Operating Temperature Range (°C): 0~60
- TEKIRO Wood ChiselDeskripsi:Pahat merupakan salah satu alat yang sangat penting dipergunakan dalam bangunan terutama untuk pekerjaan kayu.TEKIRO Pahat Kayu. Merupakan alat yang digunakan untuk mengukir atau melubangi benda kerja sesuai dengan desain yang diinginkan. Dengan handle karet membuatnya tidak mudah slip selama penggunaanFungsi : Untuk mengukir atau mengikis benda kerja menjadi bentuk yang diinginkanMaterial : Heat Treated Carbon SteelKeunggulan Pahat Tekiro :Lebih TajamEnak DigenggamTidak Mudah Rusak
- TEKIRO Kikir Setengah Lingkaran KasarDeskripsi:TEKIRO Half Round Bastard Files. Merupakan alat untuk proses awal membuat cekungan dan proses awal perataan pada bagian cekung benda kerja.Fungsi : Untuk membuat cekungan dan merataan bagian cekunganMaterial : Carbon Steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PAS (SAE) 7/8 INCHKunci Kombinasi 7/8inch merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finishKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Material : Chrome VanadiumItem code : WR-CO0047
- INGCO Cold ChiselDeskripsi:INGCO Cold Chisel (25×305 mm) // Pahat Besi Tembok Beton Batuatribut:
- Head Size (mm): 25
- Handle Size (mm): 19
- Length (mm): 305
- Material: 40cr Heat treatment, limpid Powder coating
- TEKIRO Adjustable Wrench EU TypeDeskripsi:Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
- EXCELLENT 4-Points Full Body Safety Harness With Rope Double Big Hook & Absorberatribut:
- Weight Capacity (kg): 136
- Size: Universal
- Chest Strap: Yes
- Lanyard: Yes
- Hook: Double
- Shock Absorber: No
- Webbing Material (mm): Polyester 50
- Working Length (m): 1.8
- Big Hook Capacity (kN): 20
- Absorber Length (m): 1.75
- Material: Polypropylene
- WESTWARD Cold ChiselDeskripsi:Cold chisels drive their flat, wide cutting edge to cut and chip metal. Also known as flat chisels, they are cold formed to increase hardness. They cut sheet metal that's too thick for tin snips, slide under and break off corroded or frozen rivet heads and nuts, chip through chain, remove burs, and more.atribut:
- Grip Style: Plain
- Includes Striking Cap: No
- Material Application: For Metal; For Wood
- Material: Steel
- Non-Sparking: No
- Manufacturer Part Number: 2AJJ2
- Blade Width (inch): 1
- Chisel Type: Cold Chisel
- Overall Length (inch): 9
- Tether Ready: No
- UNSPSC: 27111901
- Mokuba Flat Chiselatribut:
- Purpose of Use: For cutting thin iron plates and concrete chipping work.
- TEKIRO Chisel PahatDeskripsi:Scraper (Kape) TekiroPanjang : 7.5 InchLebar : 3 cmBahan : Carbon SteelGagang : Kayuatribut:
- Material: Stainless Steel
- Size (cm): 10 x 3
- Dimension 1 (mm): 128
- Dimension 2 (mm): 63
- Dimension 3 (mm): 30
Daftar Harga alat pahat Terbaru January 2026
| Wipro Betel Pahat Hexagon with Handle Plastik | Rp36.900 |
| American Tool Cold Chisel | Rp45.900 |
| TEKIRO Pahat Beton Pipih | Rp93.900 |
| KRISBOW Pahat Beton Pipih | Rp55.900 |
| XANDER Pahat Beton | Rp18.900 |
| Kenmaster Pahat Besi | Rp18.900 |
| Wipro Betel Pahat Cold with Handle | Rp139.900 |
| TRUSCO Flat-Type Chisel | Rp67.900 |
| CKD Flow Speed Control Valve Medium Bore Size Type SC1 Series | Rp319.900 |
| TEKIRO Wood Chisel | Rp47.900 |
Data diperbarui pada 28/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)






























































































































































/2nP102274095-4.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Produk%20Terkait%20Sabuk%20Keselamatan/EXCELLENT%204-Points%20Full%20Body%20Safety%20Harness%20With%20Rope%20Double%20Big%20Hook%20%26%20Absorber/1qP106148062-1.jpg)