CKD Flow Speed Control Valve Medium Bore Size Type SC1 Series

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Material[Aluminium Alloy] Aluminium Diecast
Lock Nut TypeHex Nut
Joint TypeBoth sides tapped
Control DirectionDepends on the Mounting Method
Main Body ShapeStraight
Environment, ApplicationsStandard
Knob TypeStandard
Maximum Flow (L/minute)2600
Operating Pressure Range (MPa)0.05~1
Operating Temperature Range (°C)0~60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait