Beli alat metal detector di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- METEX Treasure Hunter VLF Metal DetectorDeskripsi:The best-selling general-purpose metal detector in the United States. The coin or other metal is identified by the meter and sound. On holidays, the family can search for treasure and help remove dangerous goods on the ground and beach.atribut:
- Dimensions (cm): About 101x20x20
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Included Accessories: Japanese instruction manual, product warranty 6 months
- Applicable Size: Coin size is the maximum. Smaller sizes are not guaranteed.
- Maximum Operating Time (hour): Approx. 15
- Power Supply: 2 x 9V batteries (sold separately).
- WESTWARD Metal Detectoratribut:
- Exterior Height (inch): 1 13/64
- Exterior Length (inch): 6 45/64
- Exterior Width (inch): 1 13/64
- Scans: Metallic Object; Voltage 70 to 600V AC and 6 to 36 V DC
- Battery (V): 9
- Indicator: LED; Tone
- Material: ABS Plastic
- Maximum Operating Temperature (°F): 14° to 122
- Operating Frequency (Hz): 50 to 500
- Product Type: Metal Detector
- Step Depth (inch): 2
- UNSPSC: 41113637
- METAL DEFENDER Detector and ScannerDeskripsi:Heavy cut levels (ANSI A6-A7) protect from cuts caused from handling slitter blades, steel cable, and stamped metal.atribut:
- UNSPSC: 41111903
- Audio Alarm: Volume Adjustable
- Coating: Black
- Exterior Depth (inch): 19-11/16
- Exterior Height (inch): 87-13/16
- Exterior Length (inch): 37
- For use with: Security
- Indicator: LED
- Inside Depth (inch): 19-11/16
- Inside Height (inch): 78-23/64
- Inside Length (inch): 32
- Material: ABS Plastic
- Max. No. Zones: 6
- Maximum Operating Temperature (°F): -5 to 122
- Operating Frequency (Hz): 47.5 to 60
- Outranging Power (V): 85 to 264 AC
- Package Quantity: 1
- Product Type: Metal Detector
- Scans: Full Body
- Standards: CE; DHS Safety Act; FCC; ICNIRP; IEC; IEEE; ROHS
- Type: Walk-Through
- Weight (lbs): 180
- Garrett Walkthrough Metal DetectorsDeskripsi:Walkthrough Metal Detector Model PD6500i adalah sebuah gerbang yang dilengkapi dengan detektor logam. PD6500i memiliki 33 Zona pendeteksian (Target Zones). Oleh Karena itu detektor ini dapat scan seluruh bagian tubuh dari kepala hingga kaki secara akurat. pengguna detektor ini tinggal memilih salah satu dari 20 Program yang telah disediakan seperti bandara, pengadilan, penjara, sekolah, acara khusus, gedung lain dan seterusnya. posisi benda logam seperti senjata bisa diketahui secara presis (horisontal: kanan atau kiri, posisi vertikal). sistem ini juga dilengkapi dengan fitur anti-interferensi agar alat lain disekitarnya tidak menyebabkan gangguan akurasi. setting dan akses ke sistem bisa dikunci agar tidak ada pihak ketiga yang bisa memanipulasi alatnya dan juga ada fitur untuk remote control dan akses (optional)
- Beruf Metal Detectoratribut:
- Alarm Method: Alarm sound type
- Battery: 9V006P alkaline battery x 1
- Depth (mm): 95
- Detection Distance (cm): Approx. 7
- Height (mm): 390
- Material: ABS Resin
- Power Source (V): Alkaline battery 9Vx1
- Size (cm): 12 (iron pipe)
- Width (mm): 140
- KRISBOW Alat Pendeteksi Logamatribut:
- Alarm Type: Buzzer sound, LED lighting alarm and vibration alarm
- Standard Sensitivity Level (mm): Pin: 30-60, Coin: 75-100, 20cm Dagger:160-180, 64 types pistol:180-195
- Adjustable Sensitivity: Yes, with knob adjuster
- Operating Frequency (kHz): 25
- Operating Current (mA) : <50
- Operating Environment (°C): -5 to 55 (<85%RH)
- Packing Dimensions (mm): 510x95x50
- Power Supply: DC9V (6F22) battery, standard (alkaline type) or rechargeable
- Unit Dimensions (LxWxH) (mm): 410x80x42
- KRISBOW Pintu Pendeteksi Logam 18Z Outdooratribut:
- Detection Zone: 18 localization zones, Min. Height of Detection: 20mm
- Outer Frame: 2210mm (H) x 845mm (W) X 710mm (D)
- Power Supply: 100 to 240VAC, 50/60Hz, Max. Power Consumption: 12W
- Adjustable Signal Frequency (Hz): 7000-8999
- Alarm: - Sound and light, four LED light bars on back and front of the door frame, - Multi zones alarm when detected, - 9 sounds and 8 volume levels for selection
- Frame Size (mm): 1980x710x608 (inner)
- Gate Material: PVC surface board
- Minimum Distance (m): 0.5 between two WTMD at high sensitivity
- Operating Environment (°C): -20 to 45/0 to 98 %RH
- Operation Way: Remote control only
- Screen Size (inch): 5.5 (LCD)
- Sensitivity: Adjustable from 0 to 1999, can detect a clip or 1/2 cutter blade
- Serial Port Communication: RS 232 to connect to computer
- Weather Proof: IP55, supporting outdoor work, avoid false alarm in wind or shock
- BOSCH Detectoratribut:
- Approximate Automatic Deactivation (minute): 5
- KRISBOW Pintu Pendeteksi Logam 2in1atribut:
- Type: Metal Detector
- Frequency (Hz): 50/60
- Power Supply (V AC): 110-240
- KDS Marking Tools Metal Checker-Multi CheckerDeskripsi:Deskripsi :Alat detektor 2-in-1 ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan :> Metal/besi, berupa kawat, pipa gas, pipa air, pipa saluran, skrup.> Listrik, berupa kabel, saklar listrik yang ada arus listrik, di dalam kayu maupun tembok dengan jarak kedalaman max 50mm untuk logam dan 10mm untuk listrik (disesuaikan dengan keadaan lokasi).> Alat ini dikendalikan oleh CPU, auto kalibrasi dalam 3 detik dan akurasi yang tinggi.> Berfungsi untuk mengurangi resiko dari gangguan arus pendek, tegangan yang tidak stabil dan patahan bor.> Secara otomatis akan mati dalam waktu 2 menit jika tidak digunakan.> Jika lampunya berwarna merah-hijau dan mati dengan sendirinya dalam 10 detik, itu menandakan baterainya sudah harus diganti dengan menggunakan baterai 1 x 9 Volt.Cara kerja:> Tekan tombol FUNCTION untuk menyalakan alat tersebut dan pilih sesuai kegunakan yang diinginkan.> Tekan tombol CAL untuk mengaktifkan kalibrasi secara otomatis dan memeriksa daerah target.> Bel listrik (berbunyi tidak terputus-putus) dan lampu LED (berhenti berkedip) akan memberitahukanmu jika ada tempat berbahaya yang tersembunyi.
- OSK Teh Hijau CelupDeskripsi:Teh hijau celup.
- INTERLUC Hand Metal Detectoratribut:
- Color: Black
- Material: Plastic
Daftar Harga alat metal detector Terbaru January 2026
| METEX Treasure Hunter VLF Metal Detector | Rp5.299.900 |
| WESTWARD Metal Detector | Rp309.900 |
| METAL DEFENDER Detector and Scanner | Rp76.999.900 |
| Garrett Walkthrough Metal Detectors | Rp109.999.900 |
| Beruf Metal Detector | Rp2.999.900 |
| KRISBOW Alat Pendeteksi Logam | Rp889.900 |
| SANKO Metal Detector | Rp9.399.900 |
| Garrett Handheld Security Detectors | Rp4.699.900 |
| Wipro Metal Detector | Rp399.900 |
| KRISBOW Pintu Pendeteksi Logam 18Z Outdoor | Rp36.999.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/WESTWARD%20Metal%20Detector/o1P107742865-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Sistem%20Keamanan/METAL%20DEFENDER%20Detector%20and%20Scanner/19P109360045-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Garrett%20Walkthrough%20Metal%20Detectors/3hP103220125-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Sistem%20Keamanan/Beruf%20Metal%20Detector/4jP111773163-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/KRISBOW%20Alat%20Pendeteksi%20Logam/osP104574892-2.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Garrett%20Handheld%20Security%20Detectors/38P103220116-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Wipro%20Metal%20Detector/f7P108533547-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/KRISBOW%20Pintu%20Pendeteksi%20Logam%2018Z%20Outdoor/p8P104574908-2.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/KRISBOW%20Pintu%20Pendeteksi%20Logam%202in1/r6P104584978-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/HEAVYPACK%20Metal%20Detector/cwP105321464-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Sistem%20Keamanan/ALDO%20Metal%20Detektor%20Badan/1dP107096049-1.jpg)

/FAG%20Deep%20Groove%20Ball%20Bearing/P102126592-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Radio/Baofeng%20Handy%20Talky%20BF%20Series/76P103634258-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Sistem%20Keamanan/INTERLUC%20Hand%20Metal%20Detector/3lP111726129-1.jpg)