Beli alat mesin bor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Wipro Mesin Bor Bobok BetonDeskripsi:Include Mata Bor : - Drill : 22x350mm - Pointed Chisel : 16.5x350mm - Flat Chisel : 16.5x350mm - Hole Cutter : 65mm (Size Not Fixed) - Central Drill : 8mm (Size Not Fixed)atribut:
- Size (mm): 17
- Drill Capacity (mm): 38
- Impact Energy (bpm): 4000
- No Load Speed (rpm): 400
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- RUKO TOOLS Step Drill Bitatribut:
- UNSPSC: 27112801
- Primary Material Application: Steel
- Shank Type - Machining: Straight with Three Flats
- Mesin HL Mesin Bor Listrikatribut:
- Rated Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- KLEIN TOOLS Drill Bit & Tap SetDeskripsi:General purpose surface-conditioning discs optimized for use on all metals have an aluminum oxide abrasive. Surface-conditioning abrasives made of nonwoven nylon conform to irregular surfaces and remove surface imperfections, mill scale, and surface rust to create a smooth surface ready for finishing. Aluminum oxide is a strong, sharp, and durable abrasive that penetrates the work surface and withstands heat and high speeds. Example metals include mild and carbon steel, cast iron, cobalt, titanium, and chrome.atribut:
- UNSPSC: 27112806
- Finish: Bright
- Impact Rated: No
- Includes: Carrying Case
- Rothenberger Mesin Bor Coring Beton Rodidrill 1800 DryDeskripsi:alat untuk melubangi tembok/betonatribut:
- Color: Black
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- RYU Mesin Boratribut:
- Chuck Capacity (mm): 10
- KRISBOW Set Mesin Bor ImpactDeskripsi:Impact Drill 13mm 600W with 26 Tools Set EDI6-1326VRSatribut:
- Input Power (W/V/Hz): 600/220/50
- Max. Drilling In Steel/Wood/Concrete (mm: 10/25/13
- No Load Speed (rpm): 0-3100
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- DEKO Set Mata Bor PagodaDeskripsi:Isi Paket : - 1 pcs 9-step bit (4- 20mm)- 1 pcs 9-step bit (4- 12mm)- 1 pcs 10-step (3- 12mm)Baja Drop forged, bajaberkecepatan tinggi denganlapisan titaniummemberikan pemotonganyang lebih cepat, lebihhalus, dan lebih bersih. Cocok untuk mengeborlogam, plastik dan gelasfiber. 1/4" perubahan cepathexagonal shank
- KRUSHERS Sepatu Boots Safety Pull On Half Knee Texas (Sepatu Proyek)Deskripsi:Sepatu boots rigger Texas tanpa tali merupakan produk yang paling sering dibeli dari rangkaian sepatu KRUSHERS®. Sepatu ini terkenal karena ringan dan tahan banting. Ekstra bantalan dan perlindungan ekstra di bagian tumit dan jari kaki tidak hanya untuk kenyaman, tetapi juga untuk keselamatan pengguna. Terdapat pilihan dari outsole TPU standar serbaguna yang tahan banting atau outsole karet nitril yang tahan panas dan cocok untuk penggunaan heavy duty dan perlindungan terhadap permukaan panas (tahan sampai suhu 300°C).
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- TRUSCO 2 Flute Step Drillatribut:
- Material: SKH-55 (cobalt high-speed steel)
- Number of Steps: 13
- Surface Processing: Titanium coating
- Shank Diameter (mm): 10
- Stage Width (mm): 3.0
- Accessories: Cutting Oil
- Maximum Rotation Speed (rpm): 203
- Purpose of Use: Work Material: Iron Plate, Copper Plate (up to 2mm), Aluminium Plate, Wood, Resin (up to 3 to 4mm), Stainless Steel Plate (up to 1mm).
- Shaft Diameter (mm): 10phi shank
- TRUSCO Nice Mighty Step Drill (Titanium Coating)atribut:
- Material: SKH-55 (Cobalt HSS)
- Number of Steps: 8
- Surface Processing: Titanium coating
- Stage Width (mm): 4
- Accessories: Cutting Oil
- Maximum Rotation Speed (rpm): 35
- Purpose of Use: Work Material: Iron Plate, Copper Plate (up to 2mm), Aluminium Plate, Wood, Resin (up to 3 to 4mm), Stainless Steel Plate (up to 1mm).
- Shaft Diameter (mm): 6.35 (hexagonal axis)
Daftar Harga alat mesin bor Terbaru March 2026
| Wipro Mesin Bor Bobok Beton | Rp2.199.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp99.900 |
| RUKO TOOLS Step Drill Bit | Rp429.900 |
| Mesin HL Mesin Bor Listrik | Rp219.900 |
| KLEIN TOOLS Drill Bit & Tap Set | Rp1.899.900 |
| Rothenberger Mesin Bor Coring Beton Rodidrill 1800 Dry | Rp33.999.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
| Makita Mesin Bor Listrik | Rp429.900 |
| RYU Mesin Bor | Rp319.900 |
| KRISBOW Set Mesin Bor Impact | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


































































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/KRUSHERS%20Sepatu%20Boots%20Safety%20Pull%20On%20Half%20Knee%20Texas%20(Sepatu%20Proyek)/a2P101002362-2.jpg)



/P102186565-1.jpg)