Wipro Mesin Bor Bobok Beton

Sebelum PPN:
Rp2.199.900 - Rp2.699.900
Spesifikasi
Size (mm)17
Drill Capacity (mm)38
Impact Energy (bpm)4000
No Load Speed (rpm)400

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Include Mata Bor :
- Drill : 22x350mm
- Pointed Chisel : 16.5x350mm
- Flat Chisel : 16.5x350mm
- Hole Cutter : 65mm (Size Not Fixed)
- Central Drill : 8mm (Size Not Fixed)
Feature
- Double Insulation
- Hammer Function
- Impact Drill

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan