Iton Air Reversible Drill

Sebelum PPN:
Rp5.299.900
Spesifikasi
Chuck Cap (mm)10
Free Speed (rpm)3000
Length (mm)185
Air Consumption Load (L/minute)10.0 (285)
Air Inlet (PT)1/4\"
Weight (gr)1240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan