Beli alat kapal di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt)Deskripsi:Bando memiliki range produk V-Belt B Type Standard yang lengkap dengan panjang pitch lap lengthnya 20-315mm digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrikatribut:
- Material: Rubber
- Belt Type: B
- Type: V belt
- Belt Height: 10.3mm
- Upper Belt Width: 16.7mm
- BANDO Belt Green Seal (Size 100-200) B Type (Van Belt)Deskripsi:Bando memiliki range produk Belt Green Seal Type B 100 Series yang lengkap dengan panjang pitch lengthnya 100-199inch digunakan untuk kebutuhan transmisi industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Min Diameter Pulley (mm): 125
- Thickness (mm): 10.3
- Angle (°): 40
- Width (mm): 16.7
- BANDO Belt Green Seal (Size 20-100) B TypeDeskripsi:V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin - mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi ±60°C).atribut:
- Material: Rubber
- Thickness (mm): 10.3
- JSUA Cat Anti FoulingDeskripsi:JSUA CAT ANTI FOULING adalah cat yang dikhususkan untuk pengecatan lambung perahu/kapal yang tenggelam dibawah air (under water) untuk perahu atau kapal kayu, fiber dan besi dengan bahan antifouling bebas timbal (tin free) yang berfungsi mencegah menempelnya biota laut seperti lumut, ganggang, tiram, teritip dan kerang
- VIKING Sprinkler Head Std Response c/w Ceiling Plateatribut:
- Size (inch): 1/2
- Finish: Standard Brass
- Volla Hydrant Pillaratribut:
- Size (inch): 4x2.5x2.5
- Non Brand Hydrant Box KapalDeskripsi:Box alat damkar di kapalatribut:
- Material: Plat Mild Steel 1.2mm
- Dimensions (cm): 52x66x16
- Color: Red
- HASSTON SUPER Tang Segel Stainlessatribut:
- Size (mm): Ø 10-11
- Greenlee Hydraulic Hose Assemblyatribut:
- UNSPSC: 40142007
- Hose Configuration: Coupled Assembly
- Hose Cover Material: Rubber
- Hose Fitting A Material: Carbon Steel
- Hose Fitting A Type: MNPT
- Hose Fitting B Material: Carbon Steel
- Hose Fitting B Type: MNPT
- Hose Tube Material: Rubber
- Max. Working Pressure @ 70F (psi): 2250
- Safety Factor: 4:1
- Temperature Range (°F): 140
- Non Brand Fire Trolley Safety Fullsetatribut:
- Dimensions (cm): 100x60x90
- Tyrone Elektro Motor 3 Fasa (Dinamo Motor)atribut:
- Number of Phase: 3 Phase
- Frequency (Hz): 50/Double Voltages
- Jembo Low Voltage Non Armoured Cable NYY Series (Kabel)Deskripsi:- Symbol : NYY or CU/PVC/PVC- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Annealed Copper Conductor2. Extruded PVC Insulated3. Extruded PVC Outer Sheated- Rated Voltage: 0.6/1 kV- Specification: SPLN 43-1 : 1994SNI IEC 60502-1 2009VDE 0271IEC 60502- Application : Indoor and outdoorInduct installation or of laying in the ground where not sustain mechanical damage
- UVEX Earmuff Pheos K2H Visor AttachedDeskripsi:Manual helmet connection for combining with Uvex Pheos helmet system.Compatible with the Uvex pheos visor 9906.360 rotation for standby and resting positions.EN 352-1.
- ASANO Cable Ties Stainless (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:Cable Ties StainlessTali Ripet StainlessTali Ripet Besi Anti KaratContoh aplikasi:1. Mengikat barang-barang di kapal atau lingkungan laut yang asin dan asam2. Mengikat antena / modem outdoor3. Mengikat barang di mobil / motor4. Mengikat rambu lalu lintas, reklame, billboard, papan nama dllatribut:
- Material: Stainless Steel SUS304
- AP Boots Sepatu Boots Safety AP Seri Terra 1 Warna Kuning (Sepatu Proyek)atribut:
- Color: Yellow
- Tipe: Long
- TRUSCO LED Signal LightDeskripsi:Use:For general site of work.atribut:
- Color: Red
- Continuous Opreration Time: 60 hours (Using Alkaline Batteries)
- Number of Using LED (Piece): 8
- Power: AA Batteries x 2 (Not Included)
- Purpose of Use: For General Work Site.
- KRUSHERS Sepatu Boots Safety Pull On Half Knee Texas (Sepatu Proyek)Deskripsi:Sepatu boots rigger Texas tanpa tali merupakan produk yang paling sering dibeli dari rangkaian sepatu KRUSHERS®. Sepatu ini terkenal karena ringan dan tahan banting. Ekstra bantalan dan perlindungan ekstra di bagian tumit dan jari kaki tidak hanya untuk kenyaman, tetapi juga untuk keselamatan pengguna. Terdapat pilihan dari outsole TPU standar serbaguna yang tahan banting atau outsole karet nitril yang tahan panas dan cocok untuk penggunaan heavy duty dan perlindungan terhadap permukaan panas (tahan sampai suhu 300°C).
Daftar Harga alat kapal Terbaru January 2026
| BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt) | Rp46.000 |
| BANDO Belt Green Seal (Size 100-200) B Type (Van Belt) | Rp29.000 |
| BANDO Belt Green Seal (Size 20-100) B Type | Rp26.000 |
| JSUA Cat Anti Fouling | Rp189.900 |
| VIKING Sprinkler Head Std Response c/w Ceiling Plate | Rp109.900 |
| Volla Hydrant Pillar | Rp9.499.900 |
| Non Brand Hydrant Box Kapal | Rp1.199.900 |
| HASSTON SUPER Tang Segel Stainless | Rp159.900 |
| Greenlee Hydraulic Hose Assembly | Rp8.099.900 |
| XANDER Kacamata Safety | Rp10.900 |
Data diperbarui pada 09/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102361601-1.jpg)
%20B%20Type%20(Van%20Belt)/ovP102038895-2.jpg)
%20B%20Type/qhP101544953-3.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/VIKING%20Sprinkler%20Head%20Std%20Response%20c%2Fw%20Ceiling%20Plate/fqP105388566-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/Volla%20Hydrant%20Pillar/hgP107053628-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/Non%20Brand%20Hydrant%20Box%20Kapal/4gP104822160-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/XANDER%20Kacamata%20Safety/0sP103565028-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/Non%20Brand%20Fire%20Trolley%20Safety%20Fullset/a1P106102361-1.jpg)
/P102046852-1.jpg)
/P102121610-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pelindung%20Telinga/UVEX%20Earmuff%20Pheos%20K2H%20Visor%20Attached/bwP106762428-1.jpg)
/awP107365392-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/AP%20Boots%20Sepatu%20Boots%20Safety%20AP%20Seri%20Terra%201%20Warna%20Kuning%20(Sepatu%20Proyek)/afP104820375-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Rompi%20Safety%2C%20Lampu%20Sinyal/TRUSCO%20LED%20Signal%20Light/P101000977-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/KRUSHERS%20Sepatu%20Boots%20Safety%20Pull%20On%20Half%20Knee%20Texas%20(Sepatu%20Proyek)/P101002362-1.jpg)