Beli alat hitung uang di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KASSEN Money Counter
    Mulai

    Rp1.199.900

    KASSEN Money Counter
    Deskripsi:
    MC-20 is an automatic money counting machine that is one of the supporting tools for banking activities or money exchange institutions that allows your work to be faster, more efficient, and accurate and can minimize errors when doing calculations.
  2. GLORY Mesin Hitung Uang Kertas
    Mulai

    Rp12.999.900

    GLORY Mesin Hitung Uang Kertas
    Deskripsi:
    Glory GNH-710 merupakan mesin hitung uang kertas dengan akurasi tinggi yang menawarkan fitur istimewa yaitu kemampuan penghitungan uang kertas layak dan tidak layak edar (ULE dan UTLE), sehingga mengurangi penghitungan berulang serta mempercepat transaksi bisnis. Mesin hitung uang kertas tipe vakum ini telah digunakan oleh berbagai sektor bisnis di lebih dari 100 negara di dunia. Melalui implementasi luas ini, mesin hitung uang kertas Glory GND & GNH-710 dikenal akan kelebihannya dalam penggunaan heavy-duty, konsistensi akurasi, ketahanan mesin, serta keandalannya dalam memroses penghitungan uang bervolume tinggi, sehingga Anda dapat meminimalisasi biaya pemeliharaan serta menIngkatkan ROI perusahaan.
  3. PROMAXI Money Counter
    Mulai

    Rp999.900

    PROMAXI Money Counter
    atribut:
    • Counting Speed (pcs/minute): 1000
    • Suitable: IDR, USD, EUR
  4. CashQuip Mesin Hitung Uang Kertas Tipe Desktop
    Mulai

    Rp4.999.900

    CashQuip Mesin Hitung Uang Kertas Tipe Desktop
    Deskripsi:
    CashQuip HL-3300 merupakan mesin hitung uang kertas dengan teknologi deteksi uang palsu yang memungkinkan proses penghitungan yang aman dan efisien. Selain itu, mesin hitung uang kertas berkecepatan tinggi ini juga menawarkan beragam fitur dan fungsi ramah guna dalam harga bersaing.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 300x265x180
    • Hopper Capacity (Sheets): 300 (optimal: 200)
    • Stacker Capacity (Sheets): ±200 (stacker penuh: 150)
    • Detection System: UV dan magnetik
    • Banknote Size Length (mm): 100-190
    • Banknote Size Width (mm): 50-90
    • Counting Speed (sheets/minute): ≥1.000
    • External Screen Display: Yes
    • Feeding System: Roller Friction System
    • Hopper Length (mm): 190
    • Power Consumption (W): ≤75
    • Power Supply: AC 220V ±5% 50Hz ± 5% AC 120 ± 10% 60Hz ± 5%
    • The Batch Screen Displays: 3-digit LCD
    • The Calculate Screen Displays: 5-digit LCD
  5. IWARE Money Counter
    Mulai

    Rp1.299.900

    IWARE Money Counter
    atribut:
    • Hopper Capacity (bills): 300
    • Stacker Capacity (bills): 200
    • Counting Speed (pcs/minute): Up to 1000
    • Counting Display (digits): 4
    • Batch Display (digits): 3
    • Power (W): 80
    • Dimensions (mm): 290x245x180
  6. Secure Money Counter
    Mulai

    Rp1.999.900

  7. ZSA Mesin Hitung Uang
    Mulai

    Rp999.900

    ZSA Mesin Hitung Uang
    Deskripsi:
    ZSA 1511 Dilengkapi dengan LED displayMempunyai akurasi penghitungan tinggi, fungsi penghitungan lengkapMetode deteksi uang palsu dengan UV (ultraviolet)Batching, Add, Half Note DetectionAutomatic Start, Stop & ClearingComputerized Setting
  8. ECOMAC Money Counter
    Mulai

    Rp1.099.900

    ECOMAC Money Counter
    atribut:
    • Power (W): < 90
    • Stacker Capacity (Sheets): 150
    • Suitable: IDR, USD, EUR
    • Detection Mode: UV, IR, MG, MT
    • Detection UV/IR: Rp 100000, 50000 (option)
  9. Solana Batteries Lithium Car Battery LiFePO4 (Aki Mobil Litium)
    Mulai

    Rp8.099.900

    Solana Batteries Lithium Car Battery LiFePO4 (Aki Mobil Litium)
    Deskripsi:
    Baterai Solana Lithium dapat digunakan di sebagian besar sistem yang menggunakan tipe baterai lead acid, gel atau agmCocok digunakan untuk:- Caravan- Marine- Golf car- Buggies- Solar Storage- Remote Monitoring- Switching applications
  10. Secure Money Counter
    Mulai

    Rp2.099.900

  11. Dino Money Counter
    Mulai

    Rp2.099.900

    Dino Money Counter
    atribut:
    • Stacker Capacity (Sheet): 300
    • Suitable: IDR, USD, EUR
    • Hopper Capacity (sheet): 200
    • Counting Speed (pcs/minute): 1050
    • Detection Mode: UV,IR, MG, MT
    • Detection UV/IR: IDR Rp. 2.000 - 100.000
    • Power Consumption (W): < 70
    • Size (mm): 310x255x190
  12. GLORY Mesin Sortir Uang Kertas
    Mulai

    Rp42.999.900

    GLORY Mesin Sortir Uang Kertas
    Deskripsi:
    Mesin sortir dan hitung uang Glory GFS-220 merupakan mesin revolusioner yang menawarkan ketepatan hitung, kecepatan sortir, dan detektor uang palsu andal untuk memroses berbagai jenis mata uang. Dibekali dengan teknologi canggih, mesin sortir dan mesin hitung uang tipe dekstop ini dapat memproses uang tunai dalam jumlah kecil, sedang, maupun besar. Oleh sebab itu, mesin ini sangat ideal diaplikasikan di perusahaan yang menangani uang dalam kegiatan usaha sehari-hari, seperti bank, birokrasi luar negeri, money changer bahkan ritel.
    atribut:
    • Accessories: External display for customers (7 segment LED or graphic LCD)
    • Banknote Size (mm²): 55x100 – 85x185
    • Connectivity: 2 x RS332C, USB 2.0 slave, USB 2.0 host, Micro SD card slot, LAN
    • Counting Speed (sheets/minute): Count the banknotes per sheet: 1300, Count the number of banknotes: 1200, Sort the eligibility of banknotes: 1000, OCR: 100
    • Currency Amount: Up to 7 currencies (default) · Programmable up to 40 currencies (max.) (number of currencies depends on combination of currency types and/or denominations)
    • Detection Sensor: Dual CIS (Contact Image Sensor), IR (Infrared), UV (Ultraviolet), FL (Fluorescence), MG (Magnetic), Thickness, OCR
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 303x347x316 (height with hopper guide: 362mm)
    • Hopper Capacity (Sheets): 500 (max. 1000)
    • Operating Temperature (°С): 10-35
    • Operation Humidity (%RH): 40-70
    • Pocket: 1 stacker + 1 reject
    • Power Consumption (V): 100-240 (50/60Hz)
    • Printer Connection: Can be connected to internal POS, Integral printer (2” direct thermal)
    • Reject 100 (sheets): 100
    • Screen (inch): 4.3 color touchscreen
    • Stacker Capacity (Sheets): 200
    • Storage Humidity (%RH): 10-80
    • Storage Temperature (°C): 10-60
    • Type: With counting technology
  13. ZSA Mesin Hitung Uang Vacuum
    Mulai

    Rp20.999.900

    ZSA Mesin Hitung Uang Vacuum
    Deskripsi:
    Mesin hitung uang ZSA 5000S mempunyai tingkat kehandalan dan durabilitas mesin, serta kecepatan dan ketepatan menghitung yang berkualitas super! Mesin dapat berdiri sendiri dan mempunyai roda untuk memudahkan perpindahan tempat. Bila Anda membutuhkan mesin hitung uang tipe vacuum, inilah pilihan paling tepat dan terbaik Anda.Merk ZSA merupakan produk unggulan untuk pasaran domestik dan internasional.
    atribut:
    • Material: Metal & ABS
    • Power Consumption Electrical (W): 120
    • Power Supply (V/Hz): AC 220/50
    • Speed (s): 2.5 | 3 | 3.5 | 4 (4 options) per 100 sheets
  14. Secure Money Detector
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp299.900

  15. iNote Money Counter
    Mulai

    Rp1.199.900

  16. ELMA Ultrasonic Cleaner Elmasonic (Pembersih Ultrasonik)
    Mulai

    Rp13.999.900

    ELMA Ultrasonic Cleaner Elmasonic (Pembersih Ultrasonik)
    Deskripsi:
    The Elmasonic EASY family include a range of 9 different device sizes with tank volumes ranging from 0.8 to 28 litres. Microprocessor-controlled ultrasonic with sweep technology offers a state-of-the-art solution.
    atribut:
    • Ultrasonic Frequency (kHz): 37
Daftar Harga alat hitung uang Terbaru October 2026
KASSEN Money CounterRp1.199.900
TISSOR Mesin Hitung UangRp2.799.900
GLORY Mesin Hitung Uang KertasRp12.999.900
PROMAXI Money CounterRp999.900
CashQuip Mesin Hitung Uang Kertas Tipe DesktopRp4.999.900
IWARE Money CounterRp1.299.900
Secure Money CounterRp1.999.900
ZSA Mesin Hitung UangRp999.900
ECOMAC Money CounterRp1.099.900
Solana Batteries Lithium Car Battery LiFePO4 (Aki Mobil Litium)Rp8.099.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)