Beli alat bantu dengar di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. OneMed Wheelchair (Kursi Roda Medis)
    Mulai

    Rp1.399.900

    OneMed Wheelchair (Kursi Roda Medis)
    Deskripsi:
    Kursi roda ekonomis bahan chromed steel pada bagian pijakan kaki dan rangka sandaran tangan, serta dapat diberi tiang infus. (warna rangka: silver metalic chromed) Berat maksimal pengguna: 100 kg Lebar tempat duduk: 46 cm Dimensi 94 x 23 x 89 cm Satuan: unit NOMOR IZIN EDAR: AKD 11402900186
  2. Logitech Keyboard
    Mulai

    Rp379.900

    Logitech Keyboard
    Deskripsi:
    Gaming keyboard berkinerja tinggi yang dilengkapi pilihan switch mechanical GX terbaik untuk Anda. Dilengkapi report rate 1md, USB passthrough, LIGHTYSNC RGB, dan bahan aluminum-alloy.TOMBOL KHUSUS- Kontrol Pencahayaan: FN+F5/ F6/F7- Game Mode: FN+F8- Kontrol media: FN+F9/ F10/F11/F12- Kontrol Volume: FN+ PRTSC/SCRLK/PAUSE- Tombol FN yang Dapat Diprogram melalui Logitech G HUB
  3. Paseo Tisu Wajah Elegant
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp21.900

    Paseo Tisu Wajah Elegant
    Deskripsi:
    • Tisu facial Paseo untuk membersihkan area wajah, mulut dan kulit tubuh dari keringat dan kotoran.• Tidak mengandung bahan kimia: Optical Brightening Agents (OBA).• Tisu facial Paseo higienis dan cocok untuk semua jenis kulit.• Terbuat dari 100% serat alami. Tisu facial Paseo berserat extra lembut (extra soft), kuat dan alami.
    atribut:
    • Material: Natural Virgin Fiber
  4. GEA Protective Kursi Roda
    Mulai

    Rp1.899.900

    GEA Protective Kursi Roda
    Deskripsi:
    Kursi Roda GEA FS-863 merupakan kursi roda standar dengan sandaran belakang dan sandaran kaki yang dapat dilipat, dengan roda belakang yang besar velg racing sehingga pengguna dapat menggunakan secara individu, Dengan desain yang modern kursi roda ini mampu menopang berat hingga 100kg.
    atribut:
    • Accesoris: Buku manual, Kunci Pas/L
    • Hand Brake: Yes
    • Material: Steel (Powder Coating)
    • Maximum Capacity (kg): 100
    • Seat Material: Polyester
    • Wheel Type: Velg Racing
  5. Chrona Care Kursi Roda Manual
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Chrona Care Kursi Roda Manual
    atribut:
    • Material: Steel
    • Wheel Diameter (mm): Roda utama 58, Roda depan 20
    • Maximum Capacity (kg): 100
  6. Beta Chemie Road Line Paint (Cat Marka Jalan)
    Mulai

    Rp119.900

    Beta Chemie Road Line Paint (Cat Marka Jalan)
    Deskripsi:
    Beta Road Line Paint adalah cat primer dan top coat 1 komponen untuk marka jalan dan kanstin yang memiliki daya tahan sangat baik terhadap UV dan cuaca.
    atribut:
    • Size (L): 1
  7. Venezia Assorted Biscuit
    Mulai

    Rp569.900

    Venezia Assorted Biscuit
    Deskripsi:
    VENEZIA Assorted Tin merupakan biskuit dengan tekstur yang renyah dan rasa yang lezat, sangat pas untuk dinikmati saat santai dimanapun, sendiri maupun bersama keluarga. Kelezatan di dalam rasanya sangat cocok apabila disajikan bersama kopi dan teh.
Daftar Harga alat bantu dengar Terbaru October 2026
GEA Wheelchair (Kursi Roda)Rp2.299.900
Care Connect Behind-The-Ear Hearing AidsRp309.900
Care Connect In-The-Ear Hearing AidsRp839.900
OneMed Wheelchair (Kursi Roda Medis)Rp1.399.900
GEA Tongkat Elbow FS 933LRp209.900
GEA Aluminium Wheelchair (Kursi Roda)Rp4.699.900
Logitech KeyboardRp379.900
GEA Aluminium Wheelchair (Kursi Roda)Rp4.699.900
GEA Racing Rim Wheelchair (Kursi Roda)Rp2.699.900
Paseo Tisu Wajah ElegantRp21.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait