Beli hearing aid di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Camelion Hearing AidDeskripsi:Specially Designed For: Hearing Aidsatribut:
- Voltage (V): 1.45
- Type: Zinc Air Battery
- Blister Pack: Shrink Pack 6 pcs
- Varta Baterai Hearing AidDeskripsi:6 Batteries Used for Hearing Aids Size 13 2 AmpereBattery Capacity1.5 - 2 AmpereRechargeableCompatible withHearing Aidsatribut:
- Battery Capacity (A): 1.5-2.0
- Size: 13
- OneMed Kursi RodaDeskripsi:Kursi roda ekonomis bahan chromed steel pada bagian pijakan kaki dan rangka sandaran tangan, serta dapat diberi tiang infus. (warna rangka: silver metalic chromed) Berat maksimal pengguna: 100 kg Lebar tempat duduk: 46 cm Dimensi 94 x 23 x 89 cm Satuan: unit NOMOR IZIN EDAR: AKD 11402900186
- KARCHER HOME & GARDEN Wash Brushatribut:
- Part Number: 2.642-783.0
- Compatible for: K 2.050, K 2.360, K 5 Full Control, K 5 Premium, K2 Basic Car *ID, K 2.350, K2 Basic Car
- Color: White
- Size (inch): 13.1x3.2x7.2
- Wipro Silicon Gunatribut:
- Material: Besi
- Function: untuk bantu mendorong lem Sylent Agar Keluar
- KING'S Sepatu Boots Safety dengan Zipper (Sepatu Proyek)atribut:
- Steel Midsole: No
- Color: Black
- Outsole: Dual Density PU
- Standard: SRC (EN ISO 20345:2011); SR (EN ISO 20345:2022); S1P
- Logitech WebcamDeskripsi:Panggilan Video Full HD Portabel dengan Fokus Tajam. Webcam ini memiliki video Full HD widescreen (1080p pada 30fps), dengan autofocus cepat dan mulus untuk menjaga sosok Anda tetap fokus. Webcam ini memiliki desain portabel yang fold-and-go sehingga Anda dapat memasukkannya ke dalam tas dengan mudah.
- JBL Wireless Over-Ear HeadphoneDeskripsi:Teknologi Peredam Kebisingan Adaptif Sejati JBL Tour One M2 menghilangkan gangguan sehingga Anda dapat menikmati daftar putar favorit Anda-atau bahkan suara senyap-semuanya didukung oleh JBL Pro Sound bersertifikasi Hi-Res yang legendaris. Tenggelamkan diri Anda dalam audio spasial yang luar biasa saat bepergian hingga 50 jam atau nikmati kejernihan teknologi 4-mikrofon sambil melakukan percakapan telepon. Mikrofon terintegrasi bahkan mengenali suara Anda, sehingga Anda dapat melakukan percakapan singkat dengan headphone aktif, berkat fungsi Smart Talk. Atau nyalakan Amplifikasi Suara Pribadi untuk meningkatkan volume suara Anda dan orang lain tanpa melepaskan headphone Anda.atribut:
- Bluetooth Version: 5.3
- Bluetooth: Yes
- Charging Time (hour): 2 (from empty)
- Driver Size (mm): 40
- Charging Cable: Yes
- Impedance (ohm): 32
- HONEYWELL Earmuff VerishieldDeskripsi:Manfaat"Sangat nyaman untuk berbagai ukuran kepala. 17% lebih dapat disesuaikan dibandingkan versi sebelumnya""Konstruksi kawat baja dengan ikat kepala empuk dan penyesuaian mikro presisi yang dirancang agar pas di telinga""Busa memori unik baru yang menggabungkan busa yang lebih padat dan lebih lembut dari model sebelumnya, untuk kenyamanan dan atenuasi yang lebih baik. Mengurangi tekanan tekanan di kepala dan meningkatkan kenyamanan""Permukaan cangkir tahan minyak untuk menahan minyak, lingkungan kerja berat dan pembersihan yang sering. ABS dibentuk dengan desain penyekat internal untuk bobot yang lebih ringan, paten menunggu keputusan""Ideal untuk pekerja dengan telinga yang lebih besar, atau yang memakai alat bantu dengar. Area bukaan cangkir meningkat 16% dibandingkan versi sebelumnya"
- monotaro Sound scope with the sound collecting machineDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Sound scopeatribut:
- Accessories: Collected machine
- Overall Length (mm): 275 (needle)
- Shaft Diameter (Ø mm): 3.4
- Shaft Length (mm): 235
- Hose Length (mm): 550
- Package Weight (g): 192
- WIRAPAX SkinDeskripsi:Mesin skin blister sebenarnya kedua mesin yang berbeda dari segi pengoperasian dan hasilnya. Namun, baik mesin skin maupun mesin blister memiliki fungsi mengemas produk. Mesin skin blister biasanya digunakan untuk membungkus produk perkakas atau spare part kendaraan dan mainan anak-anak. Tujuannya, untuk menjaga produk agar tidak berkarat dan berdebu.Sedangkan dari cara penggunaan dan jenis plastik yang digunakan mesin skin blister berbeda. Seringkali kedua mesin ini disamagunakan terkait satu proses. Padahal, hasil yang dikemas sudah jelas berbeda. Jika diambil kesimpulannya mesin skin dapat menghasilkan proses kemas dengan cara plastik dipanaskan lalu merekat sesuai dengan bentuk produk.Skin Packaging Machine TB-390 bergaransi resmi dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Skin Packaging Machine TB-390 ini bertenaga daya listrik 7,5 Kw. Serta Packaging Area: 390x540 mm, Packing Speed 50~60 pcs/h. Juga memiliki bobot mesin 135 kg. Mesin skin namanya terdengar asing sehingga banyak orang yang tidak mengetahui seperti apa dan apa kegunaanya, tetapi jika sudah dikaitkan dengan produk produk seperti rem motor, spare part motor, dan lain lain lalu ditanya seperti apa kemasannya, maka akan terlintas bayangan seperti apa dan bagaimana kegunaan dari mesin tersebut. Mesin skin merupakan mesin yang digunakan untuk membantu proses pengemasan berbagai jenis produk teknik.Pengoperasian yang sangat mudah dan dapat digunakan untuk berbagai macam produk. Melindungi produk dari kelembaban dan berkarat. Banyak diaplikasikan untuk pengemasan spare-part, hardware, dll.FiturKonstruksi kokoh dari besi.Elemen pemanas infrared untuk pemanasan yang cepat dan merata .Kecepatan sampai dengan 60pcs/hr.Pompa vacuum ganda.
- Non Brand Bendera Merah Putih Katun Micro PremiumDeskripsi:Berbentuk persegi panjang dan mengikuti rasio yang telah ditetapkan pemerintah yaitu 3:2. Bendera ini diproduksi dengan bahan berkualitas yang berwarna cerah dan tahan lama. Menerapkan standar jahitan yang tinggi agar kualitas kerapihan bendera tetap terjaga.-Bahan cotton (cerah, tebal, tidak mudah kusam)-Menggunakan tali bahanatribut:
- Material: Cotton
- KARCHER HOME & GARDEN Brush With Hard Bristlesatribut:
- Part Number: 2.863-146.0
- Compatible for: SE 4001, SE 4002, SE 5.100, WD 1 Compact Battery, WD 1 Compact Battery Set, WD 2, WD 2 Home, WD 3, WD 3 Battery, WD 3 Battery Premium, WD 3 Battery Premium Set, WD 3 Battery Set, WD 3 Car, WD 3 P, WD 3 P Workshop, WD 3 Premium, WD 3 Premium Home, WD 4, WD
- Standard Nominal Width: ID/35
- Color: White
- Size (inch): 9.3x1.7x3.1
- SAFETY JOGGER Sepatu Clog OxyclogDeskripsi:The clog that meets all your needsModel Oxyclog meets all the needs of the operating room. This pump is slip resistant, antistatic and can be autoclaved. The strap can be worn both front and back, and is adjustable to fit the shoe perfectly with your foot. The Oxyclogs are available in a range of trendy colors with their refined shape.IndustriesMedical , Food & beverages , Cleaningatribut:
- Upper: TPE
- Footbed: SJ Foam Footbed
- Outsole: TPE
- Safety Standard: OB / ESD, A, E, SRA
- TOYOX Toyofoods HoseDeskripsi:TOYOFOODS Hose adalah selang tahan tekanan yang aman untuk makanan dan terbuat dari PVC lunak.Selang ini digunakan untuk makanan dan minuman, serta pada peralatan yang membutuhkan daya tahan terhadap minyak.Produk selang ini tahan lama dan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Sanitasi Makanan, dan tidak mudah menjadi kaku walaupun digunakan untuk makanan berminyak.Semua komponen struktural yang bersentuhan langsung dengan produk makanan menggunakan bahan yang telah besertifikasi dan disetujui oleh FDA. Selain itu, komponen ini juga aman digunakan karena sesuai dengan Undang-Undang Sanitasi Makanan (Surat Pemberitahuan Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Sosial No. 196).Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.Aplikasi : Selang untuk pemindahan seperti beragam jenis makanan dan air bahan minumanCairan : Udara Serbuk Minyak mineral Minyak hewani dan nabati Minuman/Air minum Makanan (termasuk lemak) Bahan kimia Air (kecuali air minum)Fungsi : - Kelenturan - Tahan minyak hewani dan nabati - Tahan minyak mineral - Tahan panas - Tekanan - Tidak diperlukan pemilahan limbah - Transparansi Perundangan : UU Sanitasi Makanan No. 196, 2020FDA Bersertifikasi BPOM Sesuai RoHS2Spesifikasi : - Bahan utama: PVC lunak- Bahan penguat: Benang poliester- Diameter dalam: 6mm~50mm- Rentang suhu kerja: -5°C ~70°Catribut:
- Temperature Working (°C): -5 to 70
- Application For: Hose food grade PVC certified
- Color: Transparent with green stripes
- AP Boots Sepatu Clog APD MedisDeskripsi:AP MEDIC sepatu medis yang sebenarnya, Memiliki fitur ANTI STATIC untuk melindungi pekerja medis / dokter dari bahaya tegangan listrik statik.AP MEDIC diproduksi dengan teknologi material RUBBERTECH yang ramah lingkungan, tidak membuat iritasi pada kulit, tidak berbau, tahan terhadap asam dan detergen, tahan terhadap listrik statis, dan lebih ringan dari PVC.AP MEDIC juga dilengkapi dengan ORTHOLITE FOOTBED agar sepatu tetap nyaman digunakan,lebih fresh karna aliran udara yang baik, mampu menjaga kelembaban, dan lebih tahan cushioningnya.Petunjuk Pemakaian & Perawatan :untuk menjaga kenyamanan,pemakaian,dan performa AP MEDIC disarankan :-Gunakan kaos kaki untuk menjaga kebersihan / higienis-Lepaskan ORTHOLITE FOOTBED dari sepatu dan keringkan setiap hari-Untuk membersihkan bagian sol gunakan air sabun dan sikat lembut, dan bagian atas gunakan lap basah
Daftar Harga hearing aid Terbaru January 2026
| Camelion Hearing Aid | Rp41.900 |
| GEA Kursi Roda FS 875 | Rp2.299.900 |
| Varta Baterai Hearing Aid | Rp54.900 |
| OneMed Kursi Roda | Rp1.399.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Wash Brush | Rp159.900 |
| GEA Kursi Roda Aluminium FS 907LJ | Rp4.699.900 |
| Wipro Silicon Gun | Rp26.900 |
| KING'S Sepatu Boots Safety dengan Zipper (Sepatu Proyek) | Rp479.900 |
| GEA Kursi Roda Aluminium FS 980LA-46 Colour Heavy Duty Adult | Rp4.699.900 |
| Logitech Webcam | Rp309.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/P3K/GEA%20Kursi%20Roda%20FS%20875/39P105063117-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Lain%20-%20lain/Varta%20Baterai%20Hearing%20Aid/q0P106782936-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Lain%20-%20lain/OneMed%20Kursi%20Roda/rmP105705994-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/P3K/GEA%20Kursi%20Roda%20Aluminium%20FS%20907LJ/qeP105062950-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Low%20Cut/KING'S%20Sepatu%20Boots%20Safety%20dengan%20Zipper%20(Sepatu%20Proyek)/59P110143189-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/P3K/GEA%20Kursi%20Roda%20Aluminium%20FS%20980LA-46%20Colour%20Heavy%20Duty%20Adult/rfP105062987-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Sumbat%20Telinga/Alat%20Penutup%20Telinga%20(Earmuff)/HONEYWELL%20Earmuff%20Verishield/kpP107785745-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Lencana%2C%20Emblem%2C%20Gelang%20Lengan%20Safety/Lain%20-%20lain/Non%20Brand%20Bendera%20Merah%20Putih%20Katun%20Micro%20Premium/8oP109299312-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Kerja/Sepatu%20Konduktif%20%26%20Ruang%20Bersih/SAFETY%20JOGGER%20Sepatu%20Clog%20Oxyclog/okP107642884-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Low%20Cut/AP%20Boots%20Sepatu%20Clog%20APD%20Medis/heP106409626-1.jpg)