Beli alat alat pertukangan kayu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- WOKIN Pensil Tukang Kayuatribut:
- Size (mm): 12×7.4x176
- Shape: Oval
- Lead (mm): 5.0×2.0
- Sabetzu Alat Serut Kayu Manualatribut:
- Material: Kayu
- Length (cm): 10.7
- Height (cm): 2
- Width (cm): 4
- Blade Material: Carbon steel
- Cutting Limit of Blade (cm): 3
- YASUKA Electric RouterDeskripsi:Electric Router YER-012A merupakan mesin portabel yang digunakan dalam pertukangan atau pembuatan furnitur yang terdiri dari motor listrik, alas, dua kenop pegangan, dan mata bor (alat pemotong). Mesin router dianggap sebagai salah satu alat listrik paling serbaguna.Mesin Electric Router YER-012A memiliki daya listrik sebesar 1600 W, berat mesin 3.6 kg, ukuran 12 mm, diameter alas 160 mm, kecepatan mesin 23000 r/menit. Mesin juga dilengkapi dengan 100% copper motor, ketahanan mesin terjamin kuat, dan didesain dengan pegangan yang lembut sehingga nyaman digenggam.Router digunakan untuk membuat potongan rata dan rata pada tepi lurus dan melengkung, dan dapat mereplikasi potongan tersebut pada beberapa potongan kayu. Membuat cetakan dekoratif menjadi cara kerja yang menarik pada mesin Electric Router YER-012A.Dengan menggunakan potongan yang berbeda, Anda dapat membuat segala sesuatu mulai dari cetakan bulat sederhana hingga pola ogee Romawi atau manik-manik yang lebih rumit untuk pintu, jendela, alas tiang, atau rel pada kursi.Selain itu, Electric Router YER-012A dapat digunakan untuk memotong pola, alur, dan desain di beberapa bagian kayu. Misalnya, jika Anda memiliki meja rusak atau potongan kayu lainnya, Mesin router juga dapat digunakan pada potongan kayu datar untuk menduplikasi desain atau huruf yang rumit pada permukaan kayu. Jika Anda tertarik membuat proyek DIY, Electric Router YER-012A sangat membantu proyek Anda.atribut:
- Base Diameter (mm): 160
- Dimensions (mm): 280x180x240
- Electrical Power (W): 1600
- Size (mm): 12 (1/2inch)
- Speed (rpm): 23000
- Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Pensil DermatografDeskripsi:Merupakan pensil yang biasa digunakan di bidang industri atau pabrik-pabrik. Pensil jenis ini biasa digunakan pada permukaan kaca, otomotif, plastik, serta logam. Pensil ini biasa digunakan untuk menulis di atas kaca ataupun di atas logam.
- KRISBOW Set Perkakas Tukang Kayu StandarDeskripsi:Carpenter Tool Set (10pcs)atribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 545x465x175
- GRIP ON TOOLS Screw Extractor SetDeskripsi:3/6mm, 8/11mm, 14/18mm, 6/8mm, 11/14mm, 18/25mm
- Sola Carpenter PencilDeskripsi:Carpenter PencilCHARACTERISTICS> Especially suitable for brick, stone, concrete> Easy to sharpen> Strong lead> High breaking strengthAPPLICATIONS> Stone> Concrete> Brick
- uni Dermatographatribut:
- Material: Pigment
- WOKIN Carpenter PencilDeskripsi:- Oval- 12pcs packed in color boxatribut:
- Color: Bi-color: Red And Blue
- Lead Size (mm): 4.0x2.0
- Size (mm): 10x7.5x176
- Kenko Pensil Kayu HBatribut:
- Dimensions (cm): 19
- Joyko Pensil Kacaatribut:
- Size (cm): 17
- Diameter (cm): 0.9
- Kakuri Mini PlaneDeskripsi:-With blade by workman's hand finish.-The platform uses a naturally dried, domestically produced oak material.-Smooth finish of the surface of boards, square timber etc. -Surface finishing of boards and square timber etc..
- YASUKA Jig SawDeskripsi:Jig Saw YJS-570A merupakan mesin yang digunakan untuk membuat potongan kayu yang melengkung dan rumit, juga dapat digunakan untuk memotong sejumlah bahan lain seperti plastik, lembaran logam, dan ubin keramik. Meskipun jig saw unggul dalam membuat potongan melengkung, jigsaw juga dapat digunakan untuk membuat potongan lurus dan potongan miring.Mesin Jig Saw YJS-570A wajib dimiliki oleh setiap pekerja kayu yang ingin menyelesaikan pekerjaan lebih cepat. Dibandingkan dengan menggunakan daripada gergaji tangan genggam, Jig Saw YJS-570A lebih fleksibel dan bisa menghemat waktu pengerjaan proyek-proyek konstruksi.Mesin memiliki berat 1.7 kg, daya input 570 W, daya listrik 220 V (50-60 Hz), panjang stroke 17.5 mm, kecepatan tanpa beban 800-3000 rpm, kemiringan potong 65 mm untuk kayu dan 8 mm untuk besi. Memiliki 4 bagian pengaturan orbital, sakral lock-on, dan tipe piesau T-shank.Anda tidak perlu khawatir kesulitan menggunakan mesin, Jig Saw YJS-570A dilengkapi dengan mesin yang lebih bertenaga, namun tetap ringan dan ramping. Mudah dan dapat langsung digunakan walaupun Anda belum pernah menggunakan sebelumnya. Jigs Saw YJS-570A dapat digunakan di berbagai pekerjaan konstruksi dan tidak membutuhkan banyak ruang penyimpanan.Keuntungan utama dari Jig Saw YJS-570A adalah bahwa mereka adalah kegunaan mesin yang sangat serbaguna dan aman digunakan. Selain itu, dalam hal bilah untuk memotong kayu, Jig Saw YJS-570A dapat melakukan pemotongan cepat, pemotongan tipis, dan rapih.atribut:
- Blade Type: T-Shank
- Cutting Capacity (mm/hour): 65 (wood); 8 (iron)
- Cutting Slope (°): 0-45
- Electrical Power (V): 220 (50-60 Hz)
- Input Power (W): 570
- No Load Speed (rpm): 800 - 3.000
- Orbital Arrangement: 4 Parts
- Stroke length (mm): 17.5 (11/16inch)
- Switch: Lock-On
- Tool Size (mm): 230x70x199
- Kenko Pensil 2Batribut:
- Type: 2B
- Staedtler Pensil Kayu Mars Lumograph 2BDeskripsi:Product information:- Premium quality drawing pencil- Special lead formulation for results with a metallic lustre in a wide variety of grey tones- Particularly suitable for writing, drawing, sketching and hatching as well as for professional graphic and artistic applications on paper and matt drawing film- Unbelievably break-resistant through special lead formulation and super-bonded lead- Lines reproduce well- Available in 20 finely graded consistent degrees, from 9B to 9H- Lead diameter: 9B-6B: 3.6mm, 5B-3B: 2.5mm, 2B-9H: 2.0mm- Wood from PEFC-certified, sustainably managed forestsatribut:
- Lead Size: 2B
- Kakuri Plane Blade ReplaceableDeskripsi:-It is a patented one touch replacement blade type.-No need for the troublesome blade sharpening and does not require adjustment of presser foot.-Smooth finish of the surface of boards, square timber etc. -Surface finishing of boards and square timber etc..atribut:
- Blade Materials: Carbon Steel for Cutting Tools
- Sola Universal PencilDeskripsi:Universal PencilCHARACTERISTICS> Especially suitable for tiles, ceramic, plastic> Writes on any surface> Strong lead> High breaking strengthAPPLICATIONS> Stone> Concrete> Brick> Dry wood> Metal> Tile/ceramic> Glass> Gum> Plasticatribut:
- Type: UB 24
- Material: Lime Wood
- Sherlock Paku Seng Kualitas Topatribut:
- Size (inch): 3
Daftar Harga alat alat pertukangan kayu Terbaru March 2026
| WOKIN Pensil Tukang Kayu | Rp30.900 |
| Sabetzu Alat Serut Kayu Manual | Rp64.900 |
| YASUKA Electric Router | Rp1.099.900 |
| Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Pensil Dermatograf | Rp20.900 |
| KRISBOW Set Perkakas Tukang Kayu Standar | Rp1.399.900 |
| GRIP ON TOOLS Screw Extractor Set | Rp51.900 |
| Sola Carpenter Pencil | Rp27.900 |
| uni Dermatograph | Rp269.900 |
| Makita Mesin Serut Kayu | Rp1.599.900 |
| WOKIN Carpenter Pencil | Rp33.900 |
Data diperbarui pada 11/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































%20Pensil%20Dermatograf/P101546698-2.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Penanda/Pulpen%20%26%20Marker/uni%20Dermatograph/4uP105589174-1.jpg)