YASUKA Jig Saw

Sebelum PPN:
Rp669.900
Spesifikasi
Blade TypeT-Shank
Cutting Capacity (mm/hour)65 (wood); 8 (iron)
Cutting Slope (°)0-45
Electrical Power (V)220 (50-60 Hz)
Input Power (W)570
No Load Speed (rpm)800 - 3.000
Orbital Arrangement4 Parts
Stroke length (mm)17.5 (11/16inch)
SwitchLock-On
Tool Size (mm)230x70x199

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Jig Saw YJS-570A merupakan mesin yang digunakan untuk membuat potongan kayu yang melengkung dan rumit, juga dapat digunakan untuk memotong sejumlah bahan lain seperti plastik, lembaran logam, dan ubin keramik. Meskipun jig saw unggul dalam membuat potongan melengkung, jigsaw juga dapat digunakan untuk membuat potongan lurus dan potongan miring.
Mesin Jig Saw YJS-570A wajib dimiliki oleh setiap pekerja kayu yang ingin menyelesaikan pekerjaan lebih cepat. Dibandingkan dengan menggunakan daripada gergaji tangan genggam, Jig Saw YJS-570A lebih fleksibel dan bisa menghemat waktu pengerjaan proyek-proyek konstruksi.
Mesin memiliki berat 1.7 kg, daya input 570 W, daya listrik 220 V (50-60 Hz), panjang stroke 17.5 mm, kecepatan tanpa beban 800-3000 rpm, kemiringan potong 65 mm untuk kayu dan 8 mm untuk besi. Memiliki 4 bagian pengaturan orbital, sakral lock-on, dan tipe piesau T-shank.
Anda tidak perlu khawatir kesulitan menggunakan mesin, Jig Saw YJS-570A dilengkapi dengan mesin yang lebih bertenaga, namun tetap ringan dan ramping. Mudah dan dapat langsung digunakan walaupun Anda belum pernah menggunakan sebelumnya. Jigs Saw YJS-570A dapat digunakan di berbagai pekerjaan konstruksi dan tidak membutuhkan banyak ruang penyimpanan.
Keuntungan utama dari Jig Saw YJS-570A adalah bahwa mereka adalah kegunaan mesin yang sangat serbaguna dan aman digunakan. Selain itu, dalam hal bilah untuk memotong kayu, Jig Saw YJS-570A dapat melakukan pemotongan cepat, pemotongan tipis, dan rapih.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan