YASUKA Electric Router

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Base Diameter (mm)160
Dimensions (mm)280x180x240
Electrical Power (W)1600
Size (mm)12 (1/2inch)
Speed (rpm)23000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Electric Router YER-012A merupakan mesin portabel yang digunakan dalam pertukangan atau pembuatan furnitur yang terdiri dari motor listrik, alas, dua kenop pegangan, dan mata bor (alat pemotong). Mesin router dianggap sebagai salah satu alat listrik paling serbaguna.
Mesin Electric Router YER-012A memiliki daya listrik sebesar 1600 W, berat mesin 3.6 kg, ukuran 12 mm, diameter alas 160 mm, kecepatan mesin 23000 r/menit. Mesin juga dilengkapi dengan 100% copper motor, ketahanan mesin terjamin kuat, dan didesain dengan pegangan yang lembut sehingga nyaman digenggam.
Router digunakan untuk membuat potongan rata dan rata pada tepi lurus dan melengkung, dan dapat mereplikasi potongan tersebut pada beberapa potongan kayu. Membuat cetakan dekoratif menjadi cara kerja yang menarik pada mesin Electric Router YER-012A.
Dengan menggunakan potongan yang berbeda, Anda dapat membuat segala sesuatu mulai dari cetakan bulat sederhana hingga pola ogee Romawi atau manik-manik yang lebih rumit untuk pintu, jendela, alas tiang, atau rel pada kursi.
Selain itu, Electric Router YER-012A dapat digunakan untuk memotong pola, alur, dan desain di beberapa bagian kayu. Misalnya, jika Anda memiliki meja rusak atau potongan kayu lainnya, Mesin router juga dapat digunakan pada potongan kayu datar untuk menduplikasi desain atau huruf yang rumit pada permukaan kayu. Jika Anda tertarik membuat proyek DIY, Electric Router YER-012A sangat membantu proyek Anda.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan