Beli alat alat pertanian di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Mist Sprayer (Alat Semprot Tanaman)
    Mulai

    Rp4.399.900

    KRISBOW Mist Sprayer (Alat Semprot Tanaman)
    atribut:
    • Capacity (L): Container: 18/30
    • Fuel Tank Capacity (L): 1.5
    • Fan Rotation Speed (rpm): 7000
    • Maximum Power (rpm): 7000
  2. Hyundai Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Hyundai Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    atribut:
    • Pressure: 0-2,5 Mpa
    • Fuel Tank Capacity: 0.75 liter
    • Power Output: 0.75 kW/7500 r.p.m
    • Flow: >/= 7 liter/min
    • Container Capacity: 25 liter
  3. KRISBOW Alat Semprot Tanaman
    Mulai

    Rp2.899.900

    KRISBOW Alat Semprot Tanaman
    atribut:
    • Capacity (L): 25
    • Dimensions (cm): 42x33x65
    • Pump: Horizontal Transmission Wheel
    • Diameter (mm): 18
    • Power (kW): 0.75
    • Pressure (Kg/Cm²): 15-25
  4. Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp649.900

    Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Deskripsi:
    Dengan mesin dan pompa yang handal, desain dengan bobot yang lebih ringan dan kapasitas tangki lebih besar, mesin penyemprot kami cocok untuk semua kebutuhan penyemprotan disetiap musim untuk pengendalian gulma, pengendalian hama dan pemupukan cair. Mesin Penyemprot Serbaguna
  5. BIG-M (Maruyama Mfg) Wide Nozzle
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

    BIG-M (Maruyama Mfg) Wide Nozzle
    Deskripsi:
    With two wide-angle nozzles, it can be sprayed over a wide area.General
    atribut:
    • Discharge Amount (L/2.0MPa): 3.5(20kgf)
  6. Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp829.900

    Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    Produk sprayer dari RUTLAND ini memiliki kapasitas 16L, cocok untuk industri Manufaktur, Pertanian, jasa atau pemakaian sehari hari digunakan untuk penyemprotan air atau cairan lainnya
    atribut:
    • Capacity (L): 16
    • Overall Height (mm): 590
    • Tank Material: Polyethylene
  7. Maspion Alat Semprot Gendong Manual (MPS)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

    Maspion Alat Semprot Gendong Manual (MPS)
    Deskripsi:
    Sprayer Maspion beragam ukuran Alat Semprot Manual - Semprot cairan hama
    atribut:
    • Material: Plastic
  8. YAMAHO INDUSTRY Round Nozzle 25 For Power 1 Head Mouth S Type (G1 / 4)
    Mulai

    Rp179.900

    YAMAHO INDUSTRY Round Nozzle 25 For Power 1 Head Mouth S Type (G1 / 4)
    Deskripsi:
    A diaphragm type check valve to prevent dripping and a new lock cap that prevents the cap from loosening and is easy to remove are adopted.
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Mass (g): 29
    • Overall Length (cm): 6.7
    • Mounting Screw: G1/4
    • Nozzle: N-KA-055SBR
    • Airflow (L/minute): 0.7MPa:0.36, 1.0MPa:0.43
    • Spreading Width (m): About 0.80
  9. Cosmec Knapsack Sprayer 4 Tak (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Cosmec Knapsack Sprayer 4 Tak (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    Knapsack sprayer adalah alat semprot pertanian yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman atau semprot hama pada tumbuhan.
    atribut:
    • Pluger Dia. (mm): 18
    • Pressure (Kg/Cm²): 25~30
    • Output (L/minute): 8
    • Power: 34F
    • Dimensions (mm): 39x35x64.5
    • Tank Capacity (L) : 15
  10. TOLSEN Alat Semprot Tanaman
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp61.900

  11. LCPower Knapsack Power Sprayer
    Mulai

    Rp2.999.900

    LCPower Knapsack Power Sprayer
    Deskripsi:
    Power Sprayer dari LCPower merupakan salah satu Knapsack Power Sprayer dengan material komponen terbaik, di mana material pompanya terbuat dari kuningan berkualitas yang menjadikan alat ini lebih kokoh dan tahan lama.Power Sprayer gendong yang dilengkapi mesin berkapasitas 2 tak/26cc ini mampu menghasilkan tekanan air hingga 25kg/cm2. Tak hanya itu, sprayer ini juga dibekali tangki besar berkapasitas 20 liter, sehingga mampu menampung lebih banyak cairan yang dapat menangani area penyemprotan yang jauh lebih luas.
    atribut:
    • Speed (rpm): 6500
    • Dimensions: 40x34x66
    • Engine Type: 2 Cycle, Single Cylinder
    • Rated Power (kW): 0.75
    • Displacement (cc): 26
    • Tank Capacity (L) : 20
  12. TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)
    Mulai

    Rp639.900

    TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)
    Deskripsi:
    Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.
    atribut:
    • Accessories: Shoulder strap
    • Capacity (L): 4
    • Hose Length (m): 1.25
    • Mass (kg): 1
    • Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
    • Nozzle: Two Head Opening
    • Nozzle Length (mm): 710
    • Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
  13. DAHLIA (Sprayer) Sprayer
    63%
    Mulai

    Rp659.900

    DAHLIA (Sprayer) Sprayer
    Deskripsi:
    -The handle part can be attached to the left or the right hand side of the tank, making it convenient for both left-handed and right-handed persons. -For spraying pesticides on plants.-For spraying herbicides and liquid fertilizers.
    atribut:
    • Nozzle: Dual Port
    • Tank Material: Polyethylene (PE)
    • Hose Material: Vinyl Chloride (PVC)
  14. MARUYAMA Ultrafine Bubble Pump (Pompa Gelembung Halus)
    Mulai

    Rp42.999.900

    MARUYAMA Ultrafine Bubble Pump (Pompa Gelembung Halus)
    atribut:
    • Discharge Pressure (MPa): 2
    • Discharge Water Volume (L/minute): 1.4
    • Height (mm): 570
    • Included Accessories: 2-head nozzle (mist spray), spray hose
    • Length (mm): 290
    • Outer Dimensions (mm): 290x390x570
    • Recharging Time (minute): Approx. 160
    • Water Supply: Self-priming
    • Width (mm): 390
  15. BIG-M (Maruyama Mfg) Engine Brush Cutter 30 cm3 Both Hand
    Mulai

    Rp12.999.900

    BIG-M (Maruyama Mfg) Engine Brush Cutter 30 cm3 Both Hand
    Deskripsi:
    High power 30CC engine! R start
    atribut:
    • Handle Type: Two-handed handle
    • Included Accessories: Tip saw (255mm), protective glasses, splash protection cover, one-action detachable, with shoulder band
    • Starting Method: R start
    • Displacement (ml): 30
    • Fuel Mixture Ratio: (Gasoline) 50: (Engine oil for 2 cycles) 1
    • Operating Time (minute): (Full) about 90
    • Tank Capacity (L) : 0.6
  16. Taffware Pacul Sekop Lipat Militer Portablel Survival Tools
    Mulai

    Rp64.900

    Taffware Pacul Sekop Lipat Militer Portablel Survival Tools
    Deskripsi:
    Pacul multifungsi ini hadir dengan fungsi yang beragam. Dapat Anda gunakan sebagai pacul, skop untuk keperluan camping, penelitian atau berkemah. Terbuat dari bahan berkualitas sehingga awet untuk penggunaan jangka panjang
    atribut:
    • Dimensions (cm): 41x9.8x4.5
    • Material: Stainless Steel dan Karet
Daftar Harga alat alat pertanian Terbaru October 2026
KRISBOW Mist Sprayer (Alat Semprot Tanaman)Rp4.399.900
Hyundai Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Rp2.899.900
KRISBOW Alat Semprot TanamanRp2.899.900
Swallow Bicycle Inner Tube (Ban Dalam Sepeda)Rp29.900
JUNIOR TOOLS Sekop Lipat SedangRp74.900
Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Rp649.900
BIG-M (Maruyama Mfg) Wide NozzleRp519.900
Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)Rp829.900
Maspion Alat Semprot Gendong Manual (MPS)Rp269.900
Swallow Bicycle Tire (Ban Luar Sepeda)Rp64.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)