LCPower Knapsack Power Sprayer

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
Speed (rpm)6500
Dimensions40x34x66
Engine Type2 Cycle, Single Cylinder
Rated Power (kW)0.75
Displacement (cc)26
Tank Capacity (L) 20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Power Sprayer dari LCPower merupakan salah satu Knapsack Power Sprayer dengan material komponen terbaik, di mana material pompanya terbuat dari kuningan berkualitas yang menjadikan alat ini lebih kokoh dan tahan lama.

Power Sprayer gendong yang dilengkapi mesin berkapasitas 2 tak/26cc ini mampu menghasilkan tekanan air hingga 25kg/cm2. Tak hanya itu, sprayer ini juga dibekali tangki besar berkapasitas 20 liter, sehingga mampu menampung lebih banyak cairan yang dapat menangani area penyemprotan yang jauh lebih luas.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan