Beli alat alat peralatan kantor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NEC Proyektor Portabel
    Mulai

    Rp11.999.900

  2. Epson Proyektor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.399.900

  3. Panasonic Telephone
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp539.900

    Panasonic Telephone
    Deskripsi:
    KX-TS505MX- Redial Memory (last Number)- Electronic Voulme Control- Timed Flash
  4. ibright Layar Proyektor Tripod (Layar Proyektor)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp779.900

  5. HP Printer Laser Jet
    Mulai

    Rp1.999.900

    HP Printer Laser Jet
    Deskripsi:
    Printer dengan keunggulan yang mempermudah pekerjaan menggunakan printer HP LaserJet Pro dengan harga terjangkau. Didukung dengan kartrid toner JetIntelligence. Mencetak dokumen profesional yang konsisten dan efisien.
    atribut:
    • Print Technology: Laser
  6. BenQ Proyektor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.399.900

    BenQ Proyektor
    Deskripsi:
    Projector for Small Meeting Room/Classroom
  7. New Projector Proyektor
    Mulai

    Rp3.499.900

    New Projector Proyektor
    atribut:
    • Projector System: LED lamps, 5.8inch LCD Panel
    • Native Resolution: Native 1280x800, support 1080P
    • Contrast Ratio: 2000:1
    • Aspect Ratio: 16:9 & 4:3
    • Keystone: ±15 degree Physical Correction
    • Image Flip: 360 degree flip
    • Lamp Life (hour): 30000
    • Language: Eng/Fre/Spa/Port/Ara/Chinese,total 23 languages
    • Lens Type: Manual Focus
    • Noise (dB): < 25
    • Picture Size (inch): 60-100
    • Power Consumption Total Power (W): 200
  8. ibright Manual Screen (Layar Proyektor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp559.900

  9. ibright Motorized Screen (Layar Proyektor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

  10. Brite Screen Motorized Screen (Layar Proyektor)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Brite Screen Motorized Screen (Layar Proyektor)
    Deskripsi:
    > Model yang modern dan menarik > Dapat digantung di dinding maupun di plafond > Sempurna untuk Home Theater atau penggunaan Profesional lainnya > Dilengkapi dengan auto shut-down untuk mencegah motor terbakar > Menggunakan motor Tubular berkualitas tinggi, suara halus dan tahan lama > Pengoperasian yang mudah dengan Remote RF (Radio Frequency) atau saklar dinding
  11. Brite Screen Layar Proyektor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Brite Screen Layar Proyektor
    Deskripsi:
    > Model yang modern dan menarik > Mudah untuk dipasang dan dibawa kemana saja > Design kaki-kaki yang kokoh menambah kestabilan layar > Ketinggian posisi layar dapat diatur sesuai dengan kebutuhan > Terbuat dari material berkualitas tinggi dan tahan lama
  12. Panasonic Corded Phone
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp379.900

  13. NEC Proyektor Ultra Short
    Mulai

    Rp20.999.900

    NEC Proyektor Ultra Short
    atribut:
    • Technology: LCD
    • Contras Ratio: 4000:1
    • Lamp Life (hour): 6000
  14. Brite Screen Manual Screen (Layar Proyektor)
    Mulai

    Rp969.900

    Brite Screen Manual Screen (Layar Proyektor)
    Deskripsi:
    Remaco Manual Screens are perfect for any classroom or office. Easily mounted on to wall with the universal hanging brackets. This economical screen is ideal for small audience viewing. It is made of matte white fabric which offers an excellent general-pu
  15. Panasonic Fast and Flexible Portable Projectors with Long-Life Lamp
    Mulai

    Rp9.499.900

    Panasonic Fast and Flexible Portable Projectors with Long-Life Lamp
    Deskripsi:
    - Ease Wireless Projection by Optional Modul. Simply inserting the optional ET-WML100 Wireless Module into the USB port on the projector enables easy wireless projection from Windows PCs, iOS devices, or Android devices on which the proper freeware is installed. - Presenter Light for Windows PCs. Pictures, videos, and any documents including PDF files/Power Point files, whatever are displayed on the PC screen can be projected. The images from up to four PCs can be projected simultaneously. - VueMagic Pro* for iOS/Android Devices. Pictures, some documents including PDF files can be projected. Live camera mode/Annotate mode can be used. The images from up to four devices can be projected simultaneously. * VueMagic Pro is a product of Pixelworks, Inc. For detailed information, refer to the following website. - Memory Viewer Function. In addition to JPEG/BMP image and text files, PDF files can be projected by simply inserting a USB memory device containing the data into the USB memory port. Now you can start your presentation without having to connect to a computer. - USB Display Function for Easy Projection Using a USB Cable. USB Display outputs images and sounds from the computer without the need to install any software. Simply connect* to the USB port with a single USB cable and start your presentation. * The first time a USB cable is connected, a USB driver must be installed. - Equipped with an HDMI Input Terminal and Abundant Interfaces. Extensive interfaces include an HDMI input terminal, 2 sets of computer (RGB) input terminals, a monitor (RGB) output terminal, a wired LAN terminal, and a serial (RS-232C) terminal for external control. These features support a wide range of system architectures for portable or ceiling-mounted use. - A Wide Variety of Functions for Easy Setup. Auto Input Signal Search. The Auto Input Signal Search function automatically detects the input signal and selects the input channel based on the signal. This function lets you start a presentation without any complicated setup required. Real-Time Keystone Correction. With Real-Time Keystone Correction, the projector automatically senses if you adjust its angle (in the vertical direction) during operation and instantly makes whatever keystone correction is necessary for optimal viewing. Color-board and Blackboard (Green) modes adjust the colors to provide high-quality projection possible in rooms that don’t have a screen. - 10-Watt Speaker Enables Audio Playback Directly from the Projector. These portable projectors feature high-output 10-watt speaker that produces a high sound volume without requiring external speakers.
    atribut:
    • Technology: LCD
  16. New Screen Tripod Screen (Layar Projectro)
    Mulai

    Rp569.900

    New Screen Tripod Screen (Layar Projectro)
    atribut:
    • Color: Matte White
    • Ratio: 1.1
  17. Panasonic Cordless Phone (Telephone)
    Mulai

    Rp479.900

    Panasonic Cordless Phone (Telephone)
    Deskripsi:
    DECT Cordless Telephone - User-friendly illuminated display/amber backlit LCD - 50 Name and Number Phonebook - Caller ID with 50-Name & Number Caller ID Memory - Wall Mountable Compact Base Unit - 10 Redial Memory - Handset Locator - 15 hours talk time/170 hours standby time - 9 Language available on LCD (English, German, Spanish, French, Italian, Dutch, Greek, Turkish, Portuguese)
Daftar Harga alat alat peralatan kantor Terbaru April 2026
NEC Proyektor PortabelRp11.999.900
Epson ProyektorRp6.399.900
Panasonic TelephoneRp539.900
ibright Layar Proyektor Tripod (Layar Proyektor)Rp779.900
HP Printer Laser JetRp1.999.900
BenQ ProyektorRp5.399.900
New Projector ProyektorRp3.499.900
ibright Manual Screen (Layar Proyektor)Rp559.900
ibright Motorized Screen (Layar Proyektor)Rp2.499.900
Brite Screen Motorized Screen (Layar Proyektor)Rp3.099.900

Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)