Beli alat alat mesin kayu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Set Mata Bor Self-Cut Speed Spade (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp119.900

    BOSCH Set Mata Bor Self-Cut Speed Spade (Drill Bit Set)
    Deskripsi:
    Spade Bits (self cut speed) Wood Drill Bits - Hex Shank
    atribut:
    • Set Dimensions (mm): 232=0 x 115=0 x 20
    • Diameter (mm): 20; 22; 25
  2. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  3. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  4. BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.799.900

  5. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.499.900

  6. EDESSO TCT Saw Blade
    Mulai

    Rp259.900

    EDESSO TCT Saw Blade
    Deskripsi:
    Pisau potong kayu
    atribut:
    • Number of Theets: 28
  7. WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    Mulai

    Rp20.999.900

    WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    atribut:
    • Feedling Speed per minute: 10.2
    • Max Planning Depth (mm): 4
    • Max Planning Width (mm): 400
    • Motor Power (HP): 3
    • Thickness of Workpiece (mm): 150
    • Spindle Speed (rpm): 5270
  8. BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • Planing Width (mm): 82
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 16500
    • Part Number: 0 601 596 0K0
    • Rated Input Power (W): 650
    • Sound Level (dBA): 97
    • Sound Pressure Level (dBA): 86
  9. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  10. BOSCH Forstner Hinge Drill Bit (Mata Bor Forstner)
    Mulai

    Rp159.900

    BOSCH Forstner Hinge Drill Bit (Mata Bor Forstner)
    Deskripsi:
    Mata bor Forstner, DIN 7483 G. Sesuai untuk kayu keras dan lunak, kayu bervenirMata bor presisi dengan pemotongan spur utama dan sisi, dan ujung mata tengah pendekTerbuat dari baja khusus menurut standar pabrik, minimum kekerasan pemotong 50 HRCKepala pengeboran pas dan gerus, digosok dengan alur hitamMemenuhi kebutuhan khusus terkait mutu potong dan bibir lubang yang dibor bebas sobekDapat digunakan pada semua bor dengan kepala bor 10
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
    • Standard Dimensions: Din 7483 G
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Color: Hitam Penggaluran
    • Shaft Shape: Silinder
  11. TOTAL Set Mata Bor Kayu Kipas (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp309.900

    TOTAL Set Mata Bor Kayu Kipas (Drill Bit Set)
    Deskripsi:
    Germany BOSCH Quality. Packed by canvas bag.
    atribut:
    • Size (mm): 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 30, 32, 38
    • Shank: 1/4inch hex
    • Length (mm): 152
  12. BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
  13. BOSCH Set Mata Bor Kayu Kipas (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

  14. KDS Marking Tools Metal Checker-Multi Checker
    Mulai

    Rp2.499.900

    KDS Marking Tools Metal Checker-Multi Checker
    Deskripsi:
    Deskripsi :Alat detektor 2-in-1 ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan :> Metal/besi, berupa kawat, pipa gas, pipa air, pipa saluran, skrup.> Listrik, berupa kabel, saklar listrik yang ada arus listrik, di dalam kayu maupun tembok dengan jarak kedalaman max 50mm untuk logam dan 10mm untuk listrik (disesuaikan dengan keadaan lokasi).> Alat ini dikendalikan oleh CPU, auto kalibrasi dalam 3 detik dan akurasi yang tinggi.> Berfungsi untuk mengurangi resiko dari gangguan arus pendek, tegangan yang tidak stabil dan patahan bor.> Secara otomatis akan mati dalam waktu 2 menit jika tidak digunakan.> Jika lampunya berwarna merah-hijau dan mati dengan sendirinya dalam 10 detik, itu menandakan baterainya sudah harus diganti dengan menggunakan baterai 1 x 9 Volt.Cara kerja:> Tekan tombol FUNCTION untuk menyalakan alat tersebut dan pilih sesuai kegunakan yang diinginkan.> Tekan tombol CAL untuk mengaktifkan kalibrasi secara otomatis dan memeriksa daerah target.> Bel listrik (berbunyi tidak terputus-putus) dan lampu LED (berhenti berkedip) akan memberitahukanmu jika ada tempat berbahaya yang tersembunyi.
  15. LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  16. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga alat alat mesin kayu Terbaru October 2026
BOSCH Set Mata Bor Self-Cut Speed Spade (Drill Bit Set)Rp119.900
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp13.999.900
Makita Mesin Serut KayuRp1.699.900
BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)Rp1.799.900
Makita Mesin Gergaji BundarRp3.499.900
EDESSO TCT Saw BladeRp259.900
WISON Mesin Planner (Mesin Serut)Rp20.999.900
Langsol Flat Wood Drill Bit Tin (Mata Bor Kayu)Rp29.900
BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)Rp1.399.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp99.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)