Beli air raksa di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SHINWA Thermometer Bar Type
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

  2. Aqua Air Mineral Botol
    Rating:
    98% of 100
    (32)
    Mulai

    Rp40.900

    Aqua Air Mineral Botol
    atribut:
    • Packaging: Plastic Bottle
    • Variant: Mineral Water
  3. Mercury High Pressure Classic
    Mulai

    Rp7.299.900

    Mercury High Pressure Classic
    Deskripsi:
    General Features- Vertical structure, designed for maximum ergonimuc and ease of use- Comet electrical pump with three axial pistons arranged vertically with pump at the bottom and an all-metal construction without any plastic used for the structura
    atribut:
    • Voltage: 230V
    • Speed: 2800rmp
  4. Ludwig Schneider Stirring Thermometer
    Mulai

    Rp829.900

    Ludwig Schneider Stirring Thermometer
    atribut:
    • Filling: Red (organic)
    • Scale (°C): 1
  5. Insize Wireless Digital Arc Radius Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Insize Wireless Digital Arc Radius Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    INSIZE 1189 Digital Arc Radius Caliper merupakan alat ukur yang digunakan untuk secara tepat menentukan lebar celah atau benda silider dengan jari-jari busur kurang dari setengah kingkaran. Kaliper digital ini memiliki fitur tahan nilai ukur untuk metode pengukuran berulang dengan sepasang rahang bawah dengan kemiringan busur yang bisa digeser dan menjadi tumpuan ukur beragam benda bundar seperti pipa, roda, piston dan lainnya.Dalam teknik mesin, INSIZE Arc Radius Caliper 1189 Series juga bisa membantu anda dalam menghitung diameter pipa, tubes, gear dan gardan, spline, shaft maupun benda kerja melengkung seperti komponen alat berat. Hand tool INSIZE Arc Radius Caliper 1189 Series tersedia dalam 4 model dan 2 rentang ukur 5-150mm dan 5- 200mm.INSIZE 1189 Digital Arc Radius Caliper ini menggunakan sensor linear encoder untuk mendeteksi pergerakan mistar dan menentukan nilai ukur. Data ukur juga bisa ditransfer ke komputer seperti input keyboard melalui kabel data USB dengan dongle/adapter ataupun sistem wireless Zigbee yang dijual terpisah. Anda bisa membuat jaringan pengumpul data terpusat searah pada 1 komputer maupun membuat jig ukur untuk kombinasi dengan alat ukur merek dan model lain.
    atribut:
    • Accuracy (mm): ±0.05
    • Dimension C (mm): 16
    • Dimensions d (mm): 65
    • L (mm): 263
    • Range (R) (mm): 5-150
    • Range (R) (inch): 0.2-6
    • Note: Built-in wireless
    • Reading (inch): 0.0005
    • Reading (mm): 0.01
  6. Penguin Bleu Catridge For Water Filter
    Mulai

    Rp29.900

    Penguin Bleu Catridge For Water Filter
    Deskripsi:
    Katrid sedimen polipropilena dengan kapasitas penahan kotoran yang lebih besar dan tidak meninggalkan residu kimia.
    atribut:
    • Height (inch): 10
  7. Kimia Market Silicon Carbide
    Mulai

    Rp109.900

    Kimia Market Silicon Carbide
    Deskripsi:
    Bubuk Silicone Carbide dikenal juga sebagai carborundum adalah senyawa silicone dan karbon dengan rumus kimia sic.Serbuk silicone carbide sintesis telah diproduksi massal sejak 1893 untuk digunakan sebagai abrasive,dan alat pemotong untuk bahan baku kertas amplas,untuk sandblasting.Mesh 120-300
    atribut:
    • Size (g): 250
    • Hazard: Safe
  8. Alla France Liquid Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    Alla France Liquid Thermometer
    atribut:
    • Length (mm): 305
  9. SONIC Kitchen Scale
    Mulai

    Rp229.900

    SONIC Kitchen Scale
    atribut:
    • Dimensions (cm): 22x15.5x4.7
    • Maximum Capacity (kg): 5x1
    • Display: Blue LCD Backlight
    • Battery Type: Dry Battery
    • Pansize (mm): 150x150
  10. Legrand Thermostat for Electric Floor Heating Arteor
    Mulai

    Rp4.199.900

    Legrand Thermostat for Electric Floor Heating Arteor
    atribut:
    • IP Protection: IP30
    • Number Of Modules (Module System): 1
    • Depth (mm): 47
    • Storage Temperature (°C): -10-70
    • Operating/Setting Temperature (°C): 0-40
    • Height (mm): 45
    • Width (mm): 45
  11. Soligen Gembok Baja Hitam Pendek
    Mulai

    Rp46.900

    Soligen Gembok Baja Hitam Pendek
    Deskripsi:
    Terbuat dari bahan baja hitam dan kuninganmembuat gembok tahan-gunting-potong-air raksa-kimia
  12. FREEBEAR Ball Caster Press Molded Product for Upward
    Mulai

    Rp50.900

  13. SAFETY JOGGER Sepatu Safety Ankle Boots X1100N S3 SRC Metal Free (Sepatu Proyek)
    Mulai

    Rp859.900

    SAFETY JOGGER Sepatu Safety Ankle Boots X1100N S3 SRC Metal Free (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Sepatu kulit, tahan terhadap percikan air, berwarna hitam, lapisan cambrella,antistatis, Sole SJFlex tahan tusukan hingga 1100N sehingga telapak kaki anda tetap aman, shock proof, antislip, Toecap terbuat dari composite yang ringan mampu menahan beban hingga 1.5TON sehingga jari-jari kaki anda tetap aman, S3 PU/PU sole, Metal free.
    atribut:
    • Sole: PU/PU
    • Lining: Cabrella
    • Insole: Latex
    • Category: S3 / SRC
    • Color: Hitam
    • Mid Sole: Puncture Resistant SJ FLEX
    • Toe Cap: Composite Cap
  14. Penguin Bleu Fiter Catridge PP
    Mulai

    Rp209.900

    Penguin Bleu Fiter Catridge PP
    Deskripsi:
    Dipasang setelah tahap filtrasi pertama penyaringan air tanah, Filter Bleu 20 Inch memastikan kembali bahwa air Anda benar-benar bebas dari kontaminan berbahaya. Menjadikan air di setiap sudut rumah Anda sehat dan aman digunakan.
    atribut:
    • Height (inch): 20
    • Flow (lpm): 75-95
    • Diameter (inch): 4.5
  15. FLUKE Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp3.999.900

    FLUKE Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Fluke Infrared Thermometer memberikan akurasi penargetan laser tunggal. Memiliki laser tunggal dan rasio jarak ke titik 10: 1. Dapat digunakan untuk melakukan pengukuran suhu non-kontak pada transformator, motor, pompa, panel, pemutus, kompresor, saluran, saluran uap, katup, dan ventilasi. Ukurannya kecil dan sangat mudah digunakan. Laser tunggal membantu Anda menentukan target untuk pembacaan yang lebih akurat dan membuatnya lebih mudah untuk mengukur suhu di daerah yang sulit dijangkau. Dengan peringkat IP54 untuk ketahanan debu dan air, Anda dapat mengandalkan Fluke Infrared Thermometer untuk memberikan pengukuran suhu yang akurat dan berulang, hujan atau cerah, bahkan di lokasi industri yang paling kotor dan paling berdebu. Tahan dari kejatuhan setinggi 3 meter sehingga tidak perlu khawatir bahkan jika Anda bekerja dari tangga.
    atribut:
    • Accuracy: ±1.5°C or ±1.5% of reading
    • Emissivity: 0.10 to 1.00
    • Temperature Range (°C): -30 to 500
    • D:S Ratio: 10:1 (calculated at 90% energy)
  16. Tajima Cutter Knife
    Mulai

    Rp31.900

    Tajima Cutter Knife
    Deskripsi:
    -Optimum for cutting thin objects.-Two replacement blades can be built in the body.-With blade folding device (snapper).
  17. AMTECH Gear Puller 3-Jaw Tracker Bearing
    Mulai

    Rp76.900

    AMTECH Gear Puller 3-Jaw Tracker Bearing
    Deskripsi:
    Finishing azortizing blackModel ini memiliki 1 extra pangkon untuk merubah model kaki 3 menjadi kaki 2Pangkon berbentuk lambang peaceAlat ini berguna untuk mencabut bearing / laher, dapat juga untuk mencabut puli/ pulleyNb: Produk ini dikemas dalam bentuk yang belum dirakit
    atribut:
    • Finishing: Black
  18. Nestle Pure Life Air Mineral
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp48.900

    Nestle Pure Life Air Mineral
    Deskripsi:
    Air mineralDiambil dan diolah dari mata air murni pilihanMemberikan hidrasi, menyegarkan dan menjaga kesehatan tubuh kitaDikemas dengan teknologi modern yang selalu menjaga kemurnian airnya
    atribut:
    • Packaging: Bottle
    • Variant: Mineral Water
Daftar Harga air raksa Terbaru March 2026
SHINWA Thermometer Bar TypeRp52.900
Non Brand Thermometer MercuryRp40.900
Aqua Air Mineral BotolRp40.900
Mercury High Pressure ClassicRp7.299.900
Ludwig Schneider Stirring ThermometerRp829.900
Insize Wireless Digital Arc Radius Caliper (Jangka Sorong)Rp6.599.900
Penguin Bleu Catridge For Water FilterRp29.900
Kimia Market Silicon CarbideRp109.900
Alla France Liquid ThermometerRp239.900
SONIC Kitchen ScaleRp229.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)