Sebelum PPN:
Rp8.399.900 - Rp9.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Accuracy (mm) | ±0.05 |
|---|---|
| Dimension C (mm) | 16 |
| Dimensions d (mm) | 65 |
| L (mm) | 263 |
| Range (R) (mm) | 5-150 |
| Range (R) (inch) | 0.2-6 |
| Note | Built-in wireless |
| Reading (inch) | 0.0005 |
| Reading (mm) | 0.01 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
INSIZE 1189 Digital Arc Radius Caliper merupakan alat ukur yang digunakan untuk secara tepat menentukan lebar celah atau benda silider dengan jari-jari busur kurang dari setengah kingkaran. Kaliper digital ini memiliki fitur tahan nilai ukur untuk metode pengukuran berulang dengan sepasang rahang bawah dengan kemiringan busur yang bisa digeser dan menjadi tumpuan ukur beragam benda bundar seperti pipa, roda, piston dan lainnya.
Dalam teknik mesin, INSIZE Arc Radius Caliper 1189 Series juga bisa membantu anda dalam menghitung diameter pipa, tubes, gear dan gardan, spline, shaft maupun benda kerja melengkung seperti komponen alat berat. Hand tool INSIZE Arc Radius Caliper 1189 Series tersedia dalam 4 model dan 2 rentang ukur 5-150mm dan 5- 200mm.
INSIZE 1189 Digital Arc Radius Caliper ini menggunakan sensor linear encoder untuk mendeteksi pergerakan mistar dan menentukan nilai ukur. Data ukur juga bisa ditransfer ke komputer seperti input keyboard melalui kabel data USB dengan dongle/adapter ataupun sistem wireless Zigbee yang dijual terpisah. Anda bisa membuat jaringan pengumpul data terpusat searah pada 1 komputer maupun membuat jig ukur untuk kombinasi dengan alat ukur merek dan model lain.
Dalam teknik mesin, INSIZE Arc Radius Caliper 1189 Series juga bisa membantu anda dalam menghitung diameter pipa, tubes, gear dan gardan, spline, shaft maupun benda kerja melengkung seperti komponen alat berat. Hand tool INSIZE Arc Radius Caliper 1189 Series tersedia dalam 4 model dan 2 rentang ukur 5-150mm dan 5- 200mm.
INSIZE 1189 Digital Arc Radius Caliper ini menggunakan sensor linear encoder untuk mendeteksi pergerakan mistar dan menentukan nilai ukur. Data ukur juga bisa ditransfer ke komputer seperti input keyboard melalui kabel data USB dengan dongle/adapter ataupun sistem wireless Zigbee yang dijual terpisah. Anda bisa membuat jaringan pengumpul data terpusat searah pada 1 komputer maupun membuat jig ukur untuk kombinasi dengan alat ukur merek dan model lain.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFitur
Pilihan 4 model dengan rentang ukur: 150mm dan 200mm, dilengkapi pilihan model transfer data via kabel dan gelombang radio wireless Zigbee yang berbeda.Resolusi: 0,01mm/0,0005*
Tombol: on/off, nol, hold / tahan untuk menahan hasil ukur sebelumnya
Matikan otomatis, pindahkan unit digital untuk menghidupkan daya
Baterai CR2032 Tegangan Nominal: 3,0 Volt
Frame terbuat dari baja tahan karat berlapis Vynil pada skala, body casing elektronik dari plastik
Transfer data dengan kabel data yang dijual terpisah (kode 7315-21 atau 7302-21, opsional)
Satu set dikirim dengan kotak plastik, baterai dan sertifikasi
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Insize%20Wireless%20Digital%20Arc%20Radius%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/esP109239532-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
