Legrand Thermostat for Electric Floor Heating Arteor

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp5.299.900 - Rp55.999.900
Spesifikasi
IP ProtectionIP30
Number Of Modules (Module System)1
Depth (mm)47
Storage Temperature (°C)-10-70
Operating/Setting Temperature (°C)0-40
Height (mm)45
Width (mm)45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait