Beli air gun kompresor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ARED Air Duster GunDeskripsi:Gun Semprot Udara
- TRUSCO Air Duster Gunatribut:
- Air Connnection: 1/4
- Allowable Temperature (degreeC): -10 to 50
- Material: Poriasetan Brass
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Nozzle Mounting Part: G1/8
- Applications: General Dust Work
- Nozzle diameter (mm): 2
- Purpose of Use: General Dust Work.
- monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin)Deskripsi:You can squeeze compressed air by pulling trigger. Adjustable flow rate with nozzle. Skipping dust before work, for cleaningatribut:
- Fluid: Air
- Connection: Coupler for normal pressure
- Nozzle type: Standard (with flow rate adjustment)
- Maximum Operating Pressure (MPa): 0.6
- Coupler connection thread diameter: G(PF)1/4
- Nozzle Screw Diameter: G(PF)1/8
- Air Consumption (L/minute): 280
- Material (Main Unit): Aluminium
- Nozzle Diameter (Φmm): 2
- TEKIRO Semprotan Angin Pembersih Debu (Spray Gun)Deskripsi:TEKIRO DG1-3 Air Duster adalah air duster yang digunakan untuk membersihkan debu dengan tenaga angin kompresor, dilengkapi dengan quick coupler plug ukuran 20 PM. Air duster ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk mengisi / mengalirkan udara di kompressor Material : Aluminiumatribut:
- Size: DG1-3
- Material: Aluminium
- Dimension 2 (mm): 5
- Dimension 1 (mm): 120
- Dimension 4 (mm): 123
- Dimension 5 (mm): 8
- Dimension 3 (mm): 26
- TEKIRO Semprotan Angin Tiup (Spray Gun)Deskripsi:TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Size (inch): 12
- Dimension 1 (mm): 391
- Dimension 2 (mm): 266
- Dimension 3 (mm): 132
- Dimension 4 (mm): 40
- Dimension 5 (mm): 12
- Dimension 6 (mm): 11
- Nozzle Length (mm): 250
- Overall Length (mm): 400
- monotaro Male Usb-Serial Connector (D-Sub 9-Pin) Conversion Cable (Usb Double)Deskripsi:Please use to connect the RS232C equipment without a personal computer and a USB port with a USB port.atribut:
- Supported OS: Windows10, Windows8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
- Interface: USB Specification Ver.2.0 compliant
- Power Supply: Bus power (up to 20 mA)
- Connector Shape: USB (A) male-D-sub 9pin male
- Compatible Models: PC with Windows (DOS/V), NEC PC98-NX series
- Data Transfer Rate: The data transfer speed is dependent on the personal computer and equipment
- Data Transfer Speed: Data transfer speed depends on PC and device
- Product Type: converter
- Specification: Recognition form: Recognized as COM port
- TEKIRO Treker Kaki TigaDeskripsi:untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif dengan 3 kaki tumpuanFungsi : untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotifMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Treker Kaki 2Deskripsi:untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif berukuran 3 inchi dengan 2 kaki tumpuan dan berdimensi 100mmx75mmx10mmFungsi : untuk membuka lahar/bearing pada kendaraan/automotif agar mudah terlepasMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Magnetic Tracker (Penarik Laher)Deskripsi:membuka block mesin depan yang berdimensi 158mmx110mmx15mm khusus motor GL proFungsi : membuka block mesin depanMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Tahanan Kopling UniversalDeskripsi:TEKIRO Universal Holder. Merupakan alat penahan kopling saat membuka dan memasangnya.Fungsi : Untuk menahan kopling saat membuka dan memasang koplingMaterial : Heat Treated Carbon Steelatribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- Size (cm): 33 x 22
- Dimension 1 (mm): 330
- Dimension 2 (mm): 123
- Dimension 3 (mm): 64
- Dimension 4 (mm): 19
- TRUSCO Gear PullerDeskripsi:-Optimum for all extraction work of bearings, pulleys, gears etc. in dismantling repair of machines and automobiles.-3-claw type.
- TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)Deskripsi:untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau, berdimensi 87mmx56mmx70mmx54mmFungsi : untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau Material : chrome molybdenumatribut:
- Material: Chrome Molybdenum
- monotaro Treker Bearing AmateurDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Bearing Trekeratribut:
- Material: CRV
- Kennedy Mechanical Bearing PullersDeskripsi:KENNEDY Mechanical Bearing Pullers is Industrial Reversible/Double-Ended Adjustable Used for the removal of gears, ball races, bearings, pulleys and sprockets from a drive shaft. With reach capacities of 75, 100, 150 and 200mm. All sizes have double-ended, adjustable, reversible legs and can be used for internal and external applications. Selection Always use a three jaw puller whenever possible. This produces better load distribution across the jaws and easier and safer removal of the part. Determine what 'spread' is needed - this is the width of the part to be removed. The reach capacity is determined by the depth of the part to be removed. All pullers can be assembled for internal or external use. 2 Jaw & 3 Jaw Pullers - Supplied with both 2 & 3-legged yoke 2 Jaw & 3 Jaw - Internal Assembly 2 Jaw & 3 Jaw -External Assembly. capacity 80 to 20 mm, Jaw reach 175 mmatribut:
- Number of Jaws: 2
- Weight Each: 3.9?kg
- Additional Features: Supplied with 2-legged yoke
- Kennedy Oil Can Metal Force Feed PumpDeskripsi:Enamel finish, heavy gauge, seamless metal- bodied oil cans. With positive force feed brass pumps and valves. Supplied with both rigid metal and flexible nylon threaded spoutsatribut:
- Body Finish/Coating: Enamel
- Material: Metal
- Design Features: Detachable Spout
- TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin)Deskripsi:For drying, cooling, dust work by blowingatribut:
- Connection Diameter: 1/4 plug
- Length (mm): 220
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Nozzle Diameter: G1/8
- Nozzle Length (mm): 90
- Weight (g): 112
- Nozzle diameter (mm): 2
- Purpose of Use: For drying by air blow, cooling and dust work.
Daftar Harga air gun kompresor Terbaru March 2026
| ARED Air Duster Gun | Rp32.900 |
| Orange Air Cleaning Gun dengan Selang / Air Blow Gun + Selang Angin | Rp139.900 |
| TRUSCO Air Duster Gun | Rp609.900 |
| TORA Air Blow Gun | Rp43.900 |
| monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin) | Rp109.900 |
| TEKIRO Semprotan Angin Pembersih Debu (Spray Gun) | Rp69.900 |
| TEKIRO Semprotan Angin Tiup (Spray Gun) | Rp109.900 |
| monotaro Male Usb-Serial Connector (D-Sub 9-Pin) Conversion Cable (Usb Double) | Rp239.900 |
| TEKIRO Treker Kaki Tiga | Rp139.900 |
| TEKIRO Treker Kaki 2 | Rp95.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/52P101001182-4.jpg)
/4vP103683175-2.jpg)
/bmP101000418-2.jpg)
%20Conversion%20Cable%20(Usb%20Double)/rpP103180997-1.jpg)




/b6P101000402-3.jpg)



/P101001856-1.jpg)