Beli air conditioner indonesia di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Samsung Air Conditioner Split Inverter Wind Free Lite (AC / Pendingin Udara)atribut:
- Refrigerant: R32
- Samsung Air Conditioner Standard (AC / Pendingin Udara)atribut:
- Max. Pipe Height (m): 8
- Max. Pipe Length (m): 20
- Refrigerant: R32
- Samsung Air Conditioner Split Non Inverter (AC / Pendingin Udara)atribut:
- Refrigerant: R32
- Samsung Air Conditioner Split Alpha Inverter (AC / Pendingin Udara)atribut:
- Max. Pipe Height (m): 5
- Max. Pipe Length (m): 15
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- Samsung Air Conditioner Neo Alpha Series (AC / Pendingin Udara)Deskripsi:Samsung AC Split Neo Alpha Inverter R32 2 PK (Model: AR40F18D0AMNSE) adalah pendingin ruangan inverter berkapasitas 17.800 BTU/h. AC ini menggunakan teknologi hemat energi 5 bintang, pendinginan cepat (Fast Cooling), tingkat kebisingan rendah (Less Noise), serta ramah lingkungan dengan freon R32atribut:
- Capacity (PK): 2
- Cooling Capacity (Btu/h): 17800
- Indoor Dimensions (WxDxH) (mm): 957x302x213
- Maximum Pipe Height (m): 20
- Maximum Pipe Length (m): 30
- Maximum Power (W): 1800
- Outdoor Dimensions (WxDxH) (mm): 765x555x303
- Pipe Size (inch): 1/4x1/2
- Daikin Air Conditioner Split Wall Thailand (AC / Pendingin Udara)atribut:
- Color: White
- Refrigrant Type: R32
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 01574.01
- Samsung Air Conditioner Split Inverter Wind Free Ultra (AC / Pendingin Udara)atribut:
- Refrigerant: R32
- GOLDENSEA Wire Mesh 80 Stainless Steel 304atribut:
- Material: Stainless Steel 304
- Mesh Size: 80
- Thickness (mm): 0,11
- Samsung Air Conditioner Floor Standing Inverter (AC Lantai)atribut:
- Indoor Dimensions (WxDxH) (mm): 1850x400x610
- Max. Pipe Height (m): 30
- Max. Pipe Length (m): 50
- Pipe Size (inch): 3/8x5/8
- Vanco Exhaust Fan Standard Shutter (Kipas Exhaust Shutter)Deskripsi:Fixed blades axial flow fansStandard plate mounted exhaust fan - VFA seriesThe VFA range of plate mounted low pressure axial fans consists of five nominal diameters : 200, 250, 300,350,400,500,600 mm respectively.Air volume perforamnce ranges from 720 up to 8705m3/hr.The VFA range are designed to be installed directly into walls, ceiling or panels and are suitable for use within a wide range or general ventilation applications.General ventilation of industrial premises, agricultural applications,warehouses,car parks,workshop,etcAll models incorporate single phase 220V/50Hz shaded pole asynchronous induction motorsatribut:
- Speed (rpm): 1400
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Daikin VRV Indoor Ceiling Mounted Duct Wired (AC Plafon)Deskripsi:Slim and compact design for easy and exible installation
- Vanco Axial Jet Fan VTA Series (Kipas Aksial)Deskripsi:The VTA Series ranges of axial fans with ductiess installation. It is mainly used in parking basement where it provides simple ductiess installation thus reducing the cost needed for ducting and installation of convetional axial fans. Compared to ductwork systems, this may save parking spaces, reduce running costs and noise, making the car park lighter, less cluttered environment, it can also be used in industrial factories, warehouses and other places where supplying and maintaining constant air circulation around the area is needed Its slimline design provides a more asthetic outer casing and is the go to products for majority of projects. The unit comprises of a ducted fan with cylindrical silencers.atribut:
- Voltage (V): 380
- SHADENCO BLINDS Roller Blinds Black OutDeskripsi:Shade&CoRoller Blinds dengan desain yang elegan dan memiliki banyak keunggulan menjadi solusi yang paling tepat untuk memenuhi kebutuhan window coverings anda. Black Out yaitu jenis kain yang mampu menahan panas dan menutup total cahaya yang masuk, sehingga objek di dalam ruangan tidak akan terlihat dari luar ruangan.
- Samsung Interactive Display WAF Seriesatribut:
- HDMI In: 2
- Panel Type: IPS
- USB: 4
- Viewing Angle H/V (°): 178/178
- AS ONE Lightweight Rack Stage Increaseatribut:
- Withstand Load (kg/stage): 120
- Polytron Portable Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)Deskripsi:POLYTRON MULTI SPLIT AC 0.5 PK 0.5 PK dan outdoor 2 PK PAC050518MS merupakan AC Multi Split dengan kombinasi indoor 0.5 PK, 0.5 PK dan outdoor 2 PK yang dilengkapi dengan sistem inverter sehingga dapat menghemat pemakaian listrik sehingga listrik anda tidak boros. AC ini memiliki 2 unit indoor dan 1 unit outdoor, sehingga dapat mengurangi space outdoor hingga 50%. AC ini menggunakan Refrigerant R32 yang ramah lingkungan, serta ada fitur Auto Cleaning yang dapat membersihkan evaporator secara otomatis dan mengurangi timbulnya debu dan bakteri yang tinggal didalam unit indoor AC.atribut:
- Capacity Outdoor Unit (PK): 2
- Indoor Unit Dimension (mm): 79x20x22.5
- Outdoor Unit Dimension (mm): 80x54.5x30
- Refrigerant: R32
- Type: Multi Split Inverter
- TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Hoda AC Pipe (Pipa AC)Deskripsi:PIPA AC HODA 2330, Tebal 0.6mmPipa set ukuran 1/4 + 3/8inch, panjang 30 meter(Untuk AC Kapasitas 0.5 - 1 PK)
Daftar Harga air conditioner indonesia Terbaru October 2026
| Samsung Air Conditioner Split Inverter Wind Free Lite (AC / Pendingin Udara) | Rp7.599.900 |
| Samsung Air Conditioner Standard (AC / Pendingin Udara) | Rp4.199.900 |
| Samsung Air Conditioner Split Non Inverter (AC / Pendingin Udara) | Rp3.999.900 |
| Samsung Air Conditioner Split Alpha Inverter (AC / Pendingin Udara) | Rp5.399.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp24.900 |
| Samsung Air Conditioner Neo Alpha Series (AC / Pendingin Udara) | Rp8.199.900 |
| Daikin Air Conditioner Split Wall Thailand (AC / Pendingin Udara) | Rp5.999.900 |
| Samsung Air Conditioner Split Inverter Wind Free Ultra (AC / Pendingin Udara) | Rp10.999.900 |
| GOLDENSEA Wire Mesh 80 Stainless Steel 304 | Rp189.900 |
| Samsung Air Conditioner Floor Standing Inverter (AC Lantai) | Rp25.999.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/02P111308002-1.jpg)
/1uP111308066-1.jpg)
/1cP111308048-1.jpg)
/rgP111307988-1.jpg)
/60P101000216-6.jpg)
/ckP117778452-1.jpg)
/exP106585537-1.jpg)
/0kP111308020-1.jpg)

/qoP111307960-1.jpg)
/dlP110090489-1.jpg)
/n4P105928832-1.jpg)
/1rP110090063-1.jpg)




/dpP111306493-1.jpg)
/64P101000220-3.jpg)
/ktP107538749-4.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)