Samsung Air Conditioner Neo Alpha Series (AC / Pendingin Udara)

Sebelum PPN:
Rp8.199.900
Spesifikasi
Capacity (PK)2
Cooling Capacity (Btu/h)17800
Indoor Dimensions (WxDxH) (mm)957x302x213
Maximum Pipe Height (m)20
Maximum Pipe Length (m)30
Maximum Power (W)1800
Outdoor Dimensions (WxDxH) (mm)765x555x303
Pipe Size (inch)1/4x1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Samsung AC Split Neo Alpha Inverter R32 2 PK (Model: AR40F18D0AMNSE) adalah pendingin ruangan inverter berkapasitas 17.800 BTU/h. AC ini menggunakan teknologi hemat energi 5 bintang, pendinginan cepat (Fast Cooling), tingkat kebisingan rendah (Less Noise), serta ramah lingkungan dengan freon R32

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan